「リムーバ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ステッカー剥がし トレーサー
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます
軸径(Φmm)6
軸長(mm)19
本体寸法(mm)Φ90
RoHS指令(10物質対応)対応
中空シャフト使用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:210mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブ&ストレートタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドアパネルやウッドパネルの取り外しに使用します。
長さ(mm)136
材質ナイロン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
角度調整4段階約90度まで変更可能
全長(mm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
1個
¥4,488
税込¥4,937
5日以内出荷
エンブレムが綺麗に剥がせて再利用が可能です!!
用途ボディに接着されたエンブレムが あっという間に剥がせます!! 。ワイヤーがナイロンなので、車体に傷がつきにくいです。 。グリップ全長:100mm 本体全長:82mm 。ワイヤー全長:50m
危険物の類別非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
片側カーブタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:178mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブタイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
片端カーブ&ワイドタイプ 薄くて頑丈!
用途外装および内装のトリム、モール、ダッシュボード、ドアパネルなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:S45C 。硬度:HRC 45° 。全長:221mm 。フロントエンドの厚さ: 0.5 mm 幅:55mm(片側) 。片側カーブ&ワイドタイプ
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
1個
¥3,488
税込¥3,837
31日以内出荷
水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
幅(mm)31(グリップ最大部)
厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ)
全長(mm)173
グリップ長さ(mm)97
先端幅(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
3本セット 収納スポンジ入り
セット内容JTC7711・JTC7712・JTC7713のセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ミニサイズ!!
用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。片側カーブ&ストレートタイプ
材質CR-MO
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)127
関連資料(0.25MB)
硬度(°)HRC 48
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1台2役!ベルト交換必需品
マグネット式 汎用
用途マグネット式 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイパーアームリムーバー
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ワイパーアームの取り外しに
RoHS指令(10物質対応)対応
フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。
用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適!
セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーチューブリムーバー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
エアーブレーキのワンタッチ式コネクターから簡単にナイロンチューブを抜き取り出来ます。
寸法(mm)6×8、10×12、15×16
全長(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お手持ちのドリルでこびり付いたガスケットの除去が簡単に出来ます。
付属品パッド2個付き 荒目(緑)/中目(白)
シャフト径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド径(Φmm)50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1つで2役 新旧エアーチューブ両用!
用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応
仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16
適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
キレイに収納出来てバラバラにならない!
用途5本セット 。JTC5549・JTC5549A・JTC7206・JTC7207・JTC7208のセット
1個
¥14,430
税込¥15,873
5日以内出荷
システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。
対応冷媒種別R12・R134a
仕様R134A・R12兼用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220
使用範囲(mm)7~19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥7,888
税込¥8,677
当日出荷
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)345
適合エンジン型式6M60系
純正品番MH061071
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
スチール製 内装のパネルなどの取り外しに VW AUDI
用途40°曲がり&ストレート 。材質:CR-MO 。硬度:HRC45°。全長:290mm 。フロントエンドの厚さ:0.6mm 。溝幅:9mm 。適合純正品番:80-200
全長(mm)290
1個
¥4,855
税込¥5,341
5日以内出荷
最近の車に多いクリップレスタイプ用。
簡単に綺麗に外せて再使用可能!!
本体・挿入ガイドの2点セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
用途配線コネクタの取外し用
適合車種VW,AUDI
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,288
税込¥6,917
5日以内出荷
適合車種M271 エンジン 2007y 以降
純正品番271589023300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
用途コンピューターを外す際に使用します。
適合車種S40・S60・S70・S80・XC90 etc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ブレーキキャリパーの固着したピストンを抜き取り出来ます。
適合サイズ(mm)25~52
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。
サイズ1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ