商品豆知識
中空シャフト使用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
先端スライドで照射範囲の調整が可能です。
用途蛍光剤用 フレキシブルUVライト 。サイズ:全長590mm LED部径20mm UV LED1灯 。UVゴーグル 。底部マグネット付き 。単4形電池(3本付属)
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.34MB)
1個
¥9,730
税込¥10,703
当日出荷
計量法対応表示・R12接続可能
PAGオイル専用
用途ホース
危険物の類別非危険物
関連資料(0.26MB)
取扱説明書(3.2MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
対応冷媒種別R134a
セット内容高圧・低圧 ポート用キャップ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
JTC4949・JTC4949H用
仕様R1234yf 用サービス缶バルブ( 7/16-20 ) ( オス )7/16-20UNF ( メス ) 逆ネジ M14X1.25
危険物の類別非危険物
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別R134a
仕様R134a用高圧カプラー
種別R-134a用高圧
ねじ寸法7/16-20UNF
外径(mm)26
危険物の類別非危険物
内径(mm)16.2
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタYP5426
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。
対応冷媒種別R134a
付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)
サイズ7/16-20
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ハイブリッド車 R134a用マニホールドゲージ
電動コンプレッサー
POEオイル専用
用途ホース
危険物の類別非危険物
関連資料(0.26MB)
取扱説明書(3.25MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。
対応冷媒種別R12・R134a
仕様R134A・R12兼用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,900
税込¥21,890
欠品中
サイズの違うR12用のアダプターセットです。
対応冷媒種別R12
アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
エバポレーターのフィンなどの掃除用ベルトをスライドさせることにより硬さを調整できます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
マニホールドゲージのホースの0リングとコアのセットです。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
対応冷媒種別R134a
仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット
種別R-134a用
サイズ7/16-20
サイズ(mm)7/16-20
外径(mm)26
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
JTC6720L 低圧カプラ用のOリング・Cリングのセットとなります。
セット内容本体内側用・ホース接続部用(薄緑Oリング共通各1個)・本体軸用(黒色Oリング2個)・本体ダイヤル部用(黒色Cリング1個)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用
危険物の類別非危険物
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
仕様JTC1105A専用
サイズ7/16-20UNF
全長(m)1.5
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
回転ヘッドで照射角度の調整が可能
用途5W 蛍光剤用UVライト
タイプ充電式リチウムイオン電池
連続使用可能時間3.5
危険物の類別非危険物
関連資料(0.18MB)
USBポートType-C
取扱説明書(0.44MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
汎用配管接続用
用途JTC1409BJ・JTC1409JA用 ・スペーサー×8(3/8、1/2、5/8、3/4 各2枚入り) ・ラバーチップ×6(各2個入り)
適合パイプ1/4~1(inch)
危険物の類別非危険物
関連資料(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
仕様汎用配管接続用
パイプサイズ1/4~7/8
ガスケット3/8 1/2 5/8 3/4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
JTC6720H 高圧カプラ用のOリング・Cリングのセットとなります。
セット内容本体内側用(濃緑Oリング1個)・ホース接続部用(薄緑Oリング1個)・本体軸用(黒色Oリング2個)本体ダイヤル部用(黒色Cリング1個)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25
対応冷媒種別R134a用
危険物の類別非危険物
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
用途R12・R134a兼用
R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
JTC1441・JTC1442・JTC1441J用
用途500mmA 250V JTC1441・JTC1442共通
危険物の類別非危険物
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別R134a
仕様R134a用高圧カプラー
付属品電源アダプタ
種別R-134a用低圧
ねじ寸法7/16-20UNF
外径(mm)26
危険物の類別非危険物
内径(mm)13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
奥まった位置に有る高圧カプラー用
対応冷媒種別R134a
全長(mm)85
ねじ寸法M12X1.75
適合車種BMW2004以降VOLVO S
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)Φ26
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別非危険物
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ