インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り
用途ストラット用
全長(mm)280
使用範囲(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
スズキ用10mm対応!
用途クラッチのセンター出しに使用します。
9種類(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・20.4・24.9mm)シングルプレート用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
差込角(mm)17
サイズ8・9・10・11・12・13mm・3/8・8・9・10・12・14・17m
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。
寸法(mm)21・17
開き幅(mm)5~12
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
用途エンジンオイル、トランスミッションのドレンボルト用
サイズ(mm)8・10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能
軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズΦ20、25、27、30
適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
オイル交換時、強力マグネットでドレンをキャッチ!
材質グリップ:PP、軸:ワイヤー+SS41
全長(mm)294
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
軽~4t車のクラッチセンター出し用
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズΦ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30mm
適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):15~26
アタッチメントFF社用アタッチメントサイズ:29~69mm
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。
用途脱着用
適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・Volvo
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
最近多い四角ボルトのオイルドレン用
日産車等のエンジンオイル、トランスミッションに使用されています。
材質CR-MO
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)8(4PT(スクエアヘッド))
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
有効開き幅(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ16Φ・19Φ・23Φ・25Φ・30Φ小型車用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。
ストローク(mm)300
直径(Φmm)200(最大スプリング)
本体質量(kg)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
用途ストラット用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途バルブステムシールの交換に使用します。
仕様最大固定幅:490mm
プラグ10・12・14・18
適合車種OHV車・OHC車
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ22Φ・19Φ
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
1セット
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7)
プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
コンプレッサーのクラッチを取り外す専用工具です。
ねじ寸法1/2-20、1/4-20、5/16-18、M22-1.5、M24-2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
全長(mm)300
プラグ14・18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
アブソバーを外さずに 点検
用途エアサスペンションシステムにエアーを送り、気密性テストに使用します。 。設定圧力は各自動車メーカーの純正設定に準じて行って下さい。
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ