「差込角6.3mm」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レンチ等に付けてソケットを回す事ができます。薄いので狭い所で使用できます。ギアレンチに付けるとラチェットの様に使用できます。
差込角(mm)6.3(10mmレンチ用)、9.5(13mmレンチ用)、12.7(19mmレンチ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数24T
付属品ハードケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル フルターンタイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
あと少しの角度が回ります。グリップ付で滑りにくい。
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。
材質内部ギア:CR-MO
全長(mm)340
差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター
最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161 Nm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
レンチ等に付けてソケットを回す事が出来ます。薄いので狭い所で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
付属品ハードケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
15pcsセット
1/4(差込6.3mm)EP6、EP7、EP8
3/8(差込9.5mm)EP10、EP12、EP14、EP16
1/2(差込12.7mm)EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32
セット内容差込6.3mm(1/4):EP6、EP7、EP8、(差込9.5mm(3/8):EP10、EP12、EP14、EP16、差込12.7mm(1/2):EP18、EP20、EP22、EP24、EP26、EP28、EP30、EP32
差込角(mm)6.3、9.5、12.7
セット商品数15
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
外径(mm)48Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ回転でソケットを回せる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数60
11pcsセット
セット内容TPスタープラスソケット(差込角6.3mm)TP10・TP15・TP25・TP27・TP30、(差込角9.5mm)TP40・TP45・TP50、(差込角12.7mm)TP55・TP60
差込角(mm)6.3、9.5、12.7
セット商品数11
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
ギア数が72コマなのであと少しの動きができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)268
トルク調整範囲(N・m)2~26
ソケット差込角(mm)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
5ポイントが特徴です。
寸法L(mm)37
寸法A(mm)11.9
寸法B(mm)10.8
寸法C(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)48
差込角(mm)凸6.3、凹6.3
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数72
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セット
差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73)
セット内容3本セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
A:11.9 B:10.8 C:15 L:37
首が固定できます。グリップ付きで滑りにくい。
ギヤ歯数45
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)6.3
サイズ10EPR
全長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
11PCSセット
セット内容T-6・T-7・T-8・T-9・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40
差込角(mm)6.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
充電式 トルク締め + 角度締め が可能
角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで)
見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。
TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)405
差込角(mm)6.3
トルク調整範囲(N・m)1.5~30
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)90~120
バッテリー容量(mAh)1600
標準作業時間8~10時間
取扱説明書(1.78MB)
ギア数72
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
適合車種:BMW G05 G06 ウォーターポンプネジ等
全長(mm)120
サイズT30
差込角(mm)6.3
関連資料(0.17MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
サイズ1/4XEP6
差込角(mm)6.3
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
変形防止のスプリング内蔵で操作がしやすく、滑り止め加工でグリップが向上します。
材質CR-V
差込角(mm)6.3
全長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数72
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
BMW用
差込角(mm)差込:1/4(6.3mm)×E12
適合車種BMW5・7シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,188
税込¥4,607
5日以内出荷
180°角度調整可能で使用中に角度を固定できます。
材質(ハンドル)PP+TRR
ギア数72
首が固定できます
ギヤ歯数45
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数が72コマなのであと少しの動きができます。
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエーター、ポジションセンサー取り外し用
主な適合純正品番T10422A
全長(mm)50
サイズ10mm/12PT
差込角(mm)6.3
適合エンジン型式2009年~4気筒ディーゼルエンジン(2.0L)
適合車種GOLF
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
寸法L(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
全長(mm)300
差込角(mm)6.3
関連資料(0.15MB)
誤差±4(%)
測定範囲(N・m)2~10
ギア数45
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
A:11.8 B:10.3 C:11 L:25
差込角(mm)6.3×E8
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ