カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • ブレーキブリーダー(1)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
    • グリース用注入器用交換部品(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(11)
  • BOLL(4)
  • BeHAUS(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • エスコ(159)
  • コンパル(2)
  • KTC(21)
  • TRUSCO(91)
  • ヤマダコーポレーション(64)
  • ザーレン(42)
  • シマテック(29)
  • PERMA(26)
  • エーゼット(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • VISHAY(11)
  • パルサールブ(11)
  • アズワン(10)
  • RS PRO(10)
  • KWK(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注入器」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATF オイル注入器 国産車用セット JTCATF オイル注入器 国産車用セットJTC
52,980税込58,278
1セット
5日以内出荷
車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり
寸法(mm)330×260×650適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き危険物の類別非危険物
ポンプ ASSY JTCポンプ ASSYJTC
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
キャスター(1台分) JTCキャスター(1台分)JTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
タンク・タンクベース JTCタンク・タンクベースJTC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
カプラー JTCカプラーJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
グリスポンプ3mホース JTCグリスポンプ3mホースJTC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
ノズル(排出カプラー付) JTCノズル(排出カプラー付)JTC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
グリースポンプ用中蓋 JTCグリースポンプ用中蓋JTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
グリースを無駄なく使用する事が出来ます
用途JTC1034、JTC1034J用サポートプレート JTC1034J本体内部に入れるグリスのペール缶の中に入れてグリスを押し下げる為の蓋になります危険物の類別非危険物
ATF オイル注入器 輸入車用セット JTCATF オイル注入器 輸入車用セットJTC
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサーオイル注入器 JTCコンプレッサーオイル注入器JTC(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリースポンプエアー式 JTCグリースポンプエアー式JTC(1件のレビュー)
119,000税込130,900
1台
4日以内出荷
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合グリス番号:0番~2番タイプエアー式タンク容量(L)20使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9危険物の類別非危険物最高出力(MPa)17~39RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ用Oリングセット JTCポンプ用OリングセットJTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
ガンのみ JTCガンのみJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら