16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つけ置き洗いの革命!! 泡の爆発力を利用! EGR等パーツ洗浄に!
用途使用空気圧:0.2~0.5MPa 。サイズ:325mm×475mm×56mm。お手持ちの洗浄台等に入れて汚れたパーツを水溶性洗浄剤で泡洗浄 取扱説明書(4.25MB)
1個
21,255 税込23,381
5日以内出荷

JTC1409BJ A/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セット JTC 動画あり
コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用
容量(L)【洗浄剤】4 内容量(mL)【洗浄機】最大350 タンク容量(mL)【洗浄機】750 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ねじサイズ【ホースねじ】7/16-20 UNF 関連資料(0.19MB) (0.31MB) 取扱説明書(0.67MB) 危険物の性状非水溶性
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

JTC1409JA A/Cシステム簡易洗浄機セット JTC 動画あり
洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター 本体寸法(mm)310×230×620 使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応 適合ホースサイズ7/16-20UNF 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
11日以内出荷

両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース
仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:バンザイ・オカツネ等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa 常用圧力(MPa)15.7 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)62.8 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)17.4 材質(金具)S15C 危険物の類別非危険物 ねじサイズ3/8(16.7mm) RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)21mm
1個(10m)ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
1,688 税込1,857
5日以内出荷

JTC4002C・JTC4001-40MC用
用途ポンプ用スイッチのみ
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

JTC1409A、JTC1409BJ用
用途エアガン用アダプター 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
欠品中

両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース
仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa 常用圧力(MPa)15.7 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)62.8 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)17.4 材質(金具)S15C 危険物の類別非危険物 ねじサイズ3/8(16.7mm) RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)21mm
1個(10m)ほか
17,900 税込19,690
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

JTC1409A、JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
1個
869 税込956
5日以内出荷

用途JTC1409*JTC1409J*JTC1409SET*JTC1409SETJ用 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
919 税込1,011
5日以内出荷

JTC6037 パルスパイプフラッシュツールセット JTC 動画あり
ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能
セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm) 取扱説明書(0.92MB)
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷