工具の通販モノタロウ JTC "端子 カプラー用" 「端子 カプラー用」の検索結果 関連キーワード 車載リレー ミニISO端子配列型 車載用リレー CBシリーズ Panasonic(パナソニック) Fujitsu 車載リレー 基板実装 富士通 マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ Panasonic(パナソニック) 107件見つかりました 端子 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ ギボシ端子 モノタロウ 86,473件見つかりました カプラー ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウ ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ 12,457件見つかりました 26件中 1~26件 画像 一覧 詳細 商品の詳細情報を参照する場合は詳細表示が便利です 並び替え おすすめ順 おすすめ順 単価の安い順 単価の高い順 レビュー評価の高い順 レビューの多い順 おすすめ順単価の安い順単価の高い順レビュー評価の高い順レビューの多い順 バッテリー・電装(24) 整備工具・収納(1) 研磨材(1) ブランド:JTC すべて解除 JTCメス端子適用電線0.35~0.5mm2 エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 仕様メス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)0.35~0.5 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1袋(10個) ¥849 税込¥934 当日出荷 バスケットに入れる JTCコネクター端子 エコ商品 イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター 適合電線(mm2)0.5~1.0 仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1袋(10個) ¥2,198 税込¥2,418 5日以内出荷 バスケットに入れる JTCハウジング&端子セット エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 21種類 セット内容ハウジング各1個、端子&防水栓各10個 RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥9,998 税込¥10,998 5日以内出荷 バスケットに入れる JTCハウジング4極F(メス端子用) エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング4極 F(メス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥739 税込¥813 当日出荷 バスケットに入れる JTCメス端子適用電線0.75~1.5mm2 エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 仕様メス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)0.75~1.5 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1袋(10個) ¥849 税込¥934 当日出荷 バスケットに入れる JTCハウジング6極M(オス端子用) エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング6極 M(オス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥819 税込¥901 当日出荷 バスケットに入れる JTCハウジング2極M(オス端子用) エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング2極 M(オス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥639 税込¥703 5日以内出荷 バスケットに入れる JTCハウジング6極F(メス端子用) エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング6極 F(メス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥889 税込¥978 当日出荷 バスケットに入れる JTCハウジング2極F(メス端子用) エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング2極 F(メス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥639 税込¥703 当日出荷 バスケットに入れる JTCハウジング3極M(オス端子用) エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング3極 M(オス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥669 税込¥736 5日以内出荷 バスケットに入れる JTCハウジング1極M(オス端子用) エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング1極 M(オス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥619 税込¥681 5日以内出荷 バスケットに入れる JTC3PCS ダイヤモンドヤスリ 端子用 配線コネクター、端子の点検清掃 。経年劣化で黒ずんだ酸化を除去し、カプラー端子の接触不良の予防処置できます。先端ダイヤモンドパウダーコーティング。 用途先端サイズ:丸型直径1mm、平型幅(厚み0.5mm):2mm、4mm 全長(mm)142 先端長(mm)30 関連資料(0.27MB) 切削工具・研磨材 研磨材 手研磨 ヤスリ ダイヤモンドヤスリ 1個 ¥5,898 税込¥6,488 5日以内出荷 バスケットに入れる JTCハウジング5極F(メス端子用) エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング5極 F(メス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥789 税込¥868 5日以内出荷 バスケットに入れる JTCハウジング5極M(オス端子用) エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング5極 M(オス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥739 税込¥813 当日出荷 バスケットに入れる JTCハウジング4極M(オス端子用) エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング4極 M(オス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥739 税込¥813 当日出荷 バスケットに入れる JTCハウジング1極F(メス端子用) エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング1極 F(メス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥619 税込¥681 5日以内出荷 バスケットに入れる JTCオス端子適用電線0.75~1.5mm2 エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 仕様オス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)0.75~1.5 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1袋(10個) ¥849 税込¥934 当日出荷 バスケットに入れる JTCメス端子適用電線1.5~2.5mm2 エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 仕様メス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)1.5~2.5 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1袋(10個) ¥989 税込¥1,088 当日出荷 バスケットに入れる JTCオス端子適用電線1.5~2.5mm2 エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 仕様オス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)1.5~2.5 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1袋(10個) ¥989 税込¥1,088 当日出荷 バスケットに入れる JTCハウジング3極F(メス端子用) エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 ハウジング3極 F(メス端子用) RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥669 税込¥736 5日以内出荷 バスケットに入れる JTCオス端子適用電線0.35~0.5mm2 エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 仕様オス端子 使用温度範囲(℃)-40~125 最大電流(A)14 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 適用電線断面積(mm2)0.35~0.5 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1袋(10個) ¥849 税込¥934 当日出荷 バスケットに入れる JTC防水栓 エコ商品 Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1袋(10個) ¥849 税込¥934 当日出荷 バリエーション一覧へ (3種類の商品があります) JTCインジェクターコネクター茶 エコ商品 イタリア車・ドイツ車のインジェクション用コネクター 仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ 適合車種Injector Ferrari F355 等 RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥1,488 税込¥1,637 5日以内出荷 バスケットに入れる JTCコネクターセット エコ商品 イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター セット内容44,21901 1個入、44,21896 1個入、44,21905 1個入、44,10662-10 10個入、11,08260-10 10個入、44,20201 1個入 適合車種Maserati・Ferrari・Alfa Romeo・Quattroporte 336/337 等 RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1個 ¥7,998 税込¥8,798 5日以内出荷 バスケットに入れる JTC防水栓ブルー エコ商品 適合電線(mm2)1.2~2.1 仕様水温センサー・インジェクション用コネクター専用防水栓 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 バッテリー・電装 AV取付用品 自動車用圧着端子 自動車用カプラ 1袋(10個) ¥979 税込¥1,077 5日以内出荷 バスケットに入れる JTC30PCS ターミナルリリースツールセット エコ商品 ハードケース付カプラーの中の端子を抜き取ることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 自動車用品 整備工具・収納 電気系統用工具 電装工具 その他電装ツール 1セット ¥28,900 税込¥31,790 5日以内出荷 バスケットに入れる 関連キーワード 車載リレー 端子 カプラー 100v配線 コネクタ 平型端子 カプラー で検索 関連カテゴリ AV取付用品 手研磨 電気系統用工具 おすすめ人気ランキング 日東 カプラ 水用 カプラ 配線 カプラー カプラー プライヤー カテゴリ バッテリー・電装 (24) 整備工具・収納 (1) 研磨材 (1) さらに商品を絞り込む ブランド モノタロウ・omron(オムロン)・三菱電機・Panasonic(パナソニック)・JTC・Beat-Sonic・エーモン・日立オートパーツ&サービス・CONTEC(コンテック)・エスコ・BRIDGE・ブランドをもっと見る モノタロウ(16) omron(オムロン)(51) 三菱電機(31) Panasonic(パナソニック)(26) JTC Beat-Sonic(22) エーモン(19) 日立オートパーツ&サービス(19) CONTEC(コンテック)(18) エスコ(16) BRIDGE(14) ブランドをもっと見る エコロジープロダクト RoHS10物質対応 RoHS10物質対応(25) 価格 価格で絞り込む 1,500円以下(21) 1,500-10,000円(4) 10,000-50,000円(1) ~ 適用 出荷目安 当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内 当日 翌日以内 翌々日以内 3日以内 4日以内 取扱い終了商品を除く 個人購入不可商品を除く