12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー式 スリースピード:3000rpm ・アダプターサイズ:16、20、30、35mm ・全長:153mm ・重量:1.5kg・軸径:10mm
用途・バルブに吸盤を吸着させて擦り合わせ(研磨)作業に使用します。 関連資料(0.18MB) 取扱説明書(1.91MB)
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

JTC2572用
用途PE 5本入り 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
欠品中

JTC2572用
用途PP 5本入り 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

JTC2572用
用途PP(フラット) 5本入り 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

JTC2572用
用途PS 5本入り 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

JTC2572用
用途ABS 5本入り 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

JTC検電棒
エコ商品
太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
全長(mm)165 使用範囲6~24V用 グリップ径25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

先端角度の違う4種類のこじ棒セット 。 大きな力を掛けやすい超ロングタイプです。 貫通タイプなのでハンマーで叩いて使用できます。
材質ブレード:CR-MOスチール/ハンドル:TPR + PP 全長(mm)920(ストレート)、920(30°曲がり)、610(70°曲がり)、610(90°曲がり)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

JTC2572 充電式プラスチックリペアキット JTC 動画あり
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル 内蔵電池リチウムイオン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース
用途乗用車~大型トラック ホース長さ(mm)600 タイプオープン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)。
仕様棒チャック式両口 適合乗用車~大型トラック 質量(g)655 表示圧力範囲(kPa)0~600 ホース長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷