1,823件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

セット内容ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、グリース 高さ(mm)82~143 小径(Φmm)20~25 大径(Φmm)60~97 材質(ブーツ)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
9,898 税込10,888
当日出荷

ハイブリッド車 R134a用マニホールドゲージ 電動コンプレッサー POEオイル専用
用途ホース 危険物の類別非危険物 関連資料(0.26MB) 取扱説明書(3.25MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

マツダ スカイアクティブディーゼルの燃料フィルター 新旧使用可能 締め・緩め使用可能!
仕様差込:9.5・12.7 適合エンジン型式S5-DPTS 適合車種適合車種:CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正 純正品番S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B 適合型式DK5 / DJ5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

JTC4949H ハイブリッド車用R1234yfマニホールドゲージ JTC 動画あり
2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様POEオイル専用 ハイブリッド用 付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り 接続口径(inch)7/16UNF 表示メーター:R1234yfのみ MPa表示 ホース長さ(mm)1500 対応冷媒種別R-1234yf RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

大型車のホイールシリンダーのカップの装着をスムーズにします。
付属品収納ケース 内径×外径(Φmm)59×62、56×59、54×57、48×51、44.5×47.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

サイズ12mm 12P 差込角(mm)9.5 適合車種VW・AUDI、V6、TDiディーゼルエンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,288 税込6,917
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。
適合車種トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

JTC4144BN用 JTC4144BNの国産車用アダプターのみ
用途車種別フィッティング:日産,トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き 危険物の類別非危険物
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

適合車種フォード・VW,AUDI2007年以降AT用・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI 2015年以降 7速DSG、A4/A5/A6 ・MINI CVT用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

主な適合純正品番1.870.736.000. 差込角(mm)12.7、21 メーカーアルファロメオ、Fiat、Lancia、フェラーリ、マセラッティ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

車両診断機と併用して使用します。オイルパンのドレンボルトより注入 0.5Lごとにメモリ表示あり
寸法(mm)330×260×650 適合車種【フィッティング】日産(C26/27 セレナ等),トヨタ,マツダ,ダイハツ,汎用ノズル付き 危険物の類別非危険物
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷

タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり) 仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm 寸法(mm)330×260×650 適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

マツダ スカイアクティブディーゼルの燃料フィルター 新旧使用可能 JTC6013とJTC1472のセットとなります。
仕様差込:9.5mm・12.7mm、トルクレンチ:差込9.5mm 適合エンジン型式S5-DPTS 適合車種適合車種:CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正 純正品番S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B 適合型式DK5 / DJ5
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

中型車(6t)~大型車のシングル~ツインプレートまで使用可能 軸の拡張機能とアダプターの組合せで幅広い車種に対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズΦ20、25、27、30 適合寸法(mm)(ディスクセンター穴径):38~52
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷

セット内容普通自動車用ブーツ2個(品番TW2146)、普通自動車用コーン1個(品番TW2147)、ブーツインサーター1個(FB0002) 高さ(mm)82~143 小径(Φmm)20~25 大径(Φmm)60~97 材質(ブーツ)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
欠品中

国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。 計量法対応
用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。 適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.81MB)
1個
15,980 税込17,578
欠品中

乗用車~2t車までOK
用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。 先端内径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 先端外径(Φmm)23
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。
セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm 差込角(mm)9.5 適合規格IEC60900:2004 入組点数22PCS(専用ケース入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
欠品中

JTC5601 逆タップセット JTC 動画あり
用途折れたボルトの抜き取りに 材質クロームモリブテン サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

用途車専用の燃料ポンプ取り外し特殊工具です。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イタリア車・ドイツ車の水温センサー用コネクター
適合電線(mm2)0.5~1.0 仕様エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ 入数10個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

国産車用
用途ショックのアッパーマウントのネジ脱着用 セット内容セット内容:6ポイントソケット(14、17、19mm)・ビットホルダー・6角ビット(H6)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

JTC4077J コンプレッションテスターフルセット JTC 動画あり
用途ガソリン車用 長さ(mm)パイプアダプター各190 測定範囲(kPa)0~2100 ホース長さ(mm)440 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
1セット
12,900 税込14,190
欠品中

新規格マイクロ2 ヒューズ 2019年以降の日産車、輸入車に多く採用されています。
用途日産セレナ、リーフのインバーター等にも使用されています。 主な適合純正品番24319-7991A、24319-7992A セット内容ヒューズプーラー×1個、ヒューズ7種(5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A)×各5個 電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC2572 充電式プラスチックリペアキット JTC 動画あり
自動車バンパー、バイクのカウル等、プラスチック部品の補修が出来ます。
セット内容チップ3種類:ホットステープルチップ・プラスチック溶接チップ・盛り用ヘラチップ・溶接棒5種類:ABS、PP、PP(フラット)、PE、PS(各5本入り・全長150mm)・補修ピン材質:合金鋼・補修ピン0.8mm&0.6mm:各50pcs・ステンレスワイヤーメッシュ50×100mm:2pcs・安全スタンド・USB充電ケーブル 内蔵電池リチウムイオン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷


バッテリー交換の時のナビ等のメモリーを保持します。OBDⅡ端子に差込むだけ。外車・国産車対応。
セット内容本体 1個9V用配線 1本12V用配線(ワニ口)1本9V電池1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

セット内容2.3x25mm(3/32”x1”L)150本入・2.3x38mm(3/32”x1-1/2”L)100本入・3.0x25mm(1/8”x1”L)100本入・3.0x38mm(1/8”x1-1/2”L)70本入・4.0x38mm(5/32”x1-1/2”L)50本入・5.0x50mm(3/16”x2L)30本入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

JTC4738K オルタネーターソケットセット JTC 動画あり
オルタネーター用ソケット 適合純正品番:3400を含むセット トヨタ車専用アダプターで規定トルクで取り付け出来ます。 充電制御車 必需品!! オルタネーターのプーリー交換に!
セット内容外径:19.5mm/33山&18.2mm33山、M10・T50・75mmビット:M8・M10・H8・H10・T40・T50、トヨタ用:六角17mm・六角10mmソケット 差込角(mm)12.7 適合車種BENZ・BMW・VW・AUDI・etc 取扱説明書(0.73MB)
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

ヨーロッパ車に多い7mmが入っています。
寸法L(mm)48 寸法A(mm)17.9 寸法B(mm)13.8 寸法C(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HV・EV車必需品。
トルク測定範囲(N・m)10~50 差込角(mm)9.5 全長(mm)370 測定誤差±4% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,900 税込38,390
当日出荷

1袋(20個)
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)