通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります。
使用範囲6~48V
コード全長(m)3
電流(mA)10未満
動作温度(℃)-10~50
湿度(%)80以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アースコード接続不要!2色LED(+・-)とブザーで通電をお知らせ 人間がアースです
用途2色のLEDと2音のブザーで正極性と負極性を区別できます。
全長(mm)160
使用範囲3~30V用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
ワイヤーフックとピアスで3~60Vの直流電圧の測定が可能。
2色の極性表示とAC/DC識別が可能なLCDディスプレイ。
4レベルの過電圧保護機能付き。
使用電池CR2032×1
作業温度範囲(℃)0~50
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります 電圧が0.3V未満の場合、緑色のLEDが点灯してブザーが鳴ります。
電流(mA)使用範囲:10未満
使用電圧範囲(V)0.3~60
動作温度範囲(℃)0~50
湿度(%)80未満
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
関連キーワード