インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセット
セット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
狭い場所に最適!
セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。
タイプタップ用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ファンネルをオイルや水分等の排出または補充用にお好きな形状にして使用できます。
材質アルミニウム+NBR
寸法(長さL×幅W)(mm)556×205
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
全長750mmのロングサイズ!!固くてゆるまないボルトに最適!!
全長(mm)750
差込角(mm)12.7
外径(mm)ヘッド:33
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
プラスチックのホイールナットカバー取外し用 Audi TESLA
用途テスラ適合 。TESLA純正適合品番:1117845-00-A
1個
¥2,905
税込¥3,196
5日以内出荷
全長(mm)62.5
差込角(mm)凸9.5、凹9.5
外径(Φmm)26.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数72
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エンジンルーム等の狭い場所に最適!
ノズル長(mm)600
仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
全長(mm)48
差込角(mm)凸6.3、凹6.3
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数72
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プラグホール等の狭いスペースに最適です。
タイプタップ用
差込角(mm)9.5
外径(Φmm)17.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合タップM4~M14
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥4,488
税込¥4,937
5日以内出荷
これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 。差込:9.5mm 。外径:36mm 。ギア:24T
用途リアバンパー脱着用
寸法(mm)8、10、12、13、14
全長(mm)120
差込角(mm)9.5
適合車種ベンツ(W204・W212・W221・W213)、BMW、VAG、フォード、オペル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ブレーキパッド鳴き対策に! ブレーキパッドの面取り 頑固なブレーキダスト、サビ、汚れの除去に
幅(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
適合車種:日野PCVフィルタ
適合エンジン型式E13C・A09C・J05E・J07E・J08E
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
滑りにくい六角レンチ
付属品専用ホルダー付き
先端形状六角
サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
材質ゴム ※ゴムは中身が詰まっています
長さL×高さH×幅W(mm)175×140×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
20日以内出荷
適合車種:日野レンジャー
主な適合純正品番23320-EV040
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)106/6PT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ふそう 日野 いすゞ SCANIA ホーシングナット等のネジ修正が簡単
セット内容M60×P2.0:SCANIA フロント/リアアクスル、BPW 16t トレーラー ・M85×P2.0:ふそう、日野、いすゞ リアアクスル
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
いすゞ 日野 SCANIA ふそう UDトラックス トラックのフロントホイールベアリングの抜き取りが素早く出来ます。
関連資料(0.05MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
日野 インジェクターの取外し及びスリーブの取外し、取付用
適合エンジン型式J08C・J08E
純正品番ノズル:111761190
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
角が丸くなって緩まないボルト、ナットに超便利!!
ソケット内側にスリットを刻んだ特殊加工で85%程度まで損傷したボルトでも緩めることができます。
用途インパクト用
セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
全長(mm)38
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
19日以内出荷
6ポイント、8ポイント両用
差込角(mm)19/H36
使用範囲(mm)6ポイント:70~150、8ポイント:80~160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
キャブリフト油圧バルブ回転用
サイズ(キャブリフト油圧バルブ回転用):22mm(12PT)×IDΦ12×4.8(4溝)
適合車種[VOLOVO]:FM12/FL10/FH500/FM440、[SCANIA]:340(114)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
油圧の力でハブボルトの交換が出来ます。
仕様能力10t、C型ベース深さ194mm、油圧ポンプ別売
適合車種ヨーロッパ トラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
BPW
寸法(mm)86.5×52.5
径(Φmm)82
差込角(mm)19
適合車種BPW 16T
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
用途トランスミッションリアオイルシール圧入用
適合車種VOLVOトラック(FM)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番9998575
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
ディスクブレーキキャリパーボルト脱着用
全長(mm)550
差込角(mm)25.4、27/6P
適合車種VOLVOトラック(FM)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番9998573
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
適合車種:ギガ
主な適合純正品番8-98092482-1
差込角(mm)12.7
適合車種いすゞ ギガ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
セット内容#1 スモールポイント 全長116mm 材質ステンレス鋼#430、#2 ロングストレート 全長200mm 材質ステンレス鋼#410、#3 ロングカーブ 全長197mm 材質ステンレス鋼#410、#4 ラージリバウンド 全長171mm 材質ステンレス鋼#410、#5 スモールリバウンド 全長118mm 材質ステンレス鋼#410
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
全長(mm)62.5
差込角(mm)凸12.7、凹9.5
外径(Φmm)26.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数72
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに
サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。
仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4
全長(mm)118
質量(kg)0.5
ねじ径パッド:5/16”-24UNF
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.5
ディスク径(Φmm)75
オービットダイヤ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
車体整備は、接着剤とリベットの時代! 引張力23,500Nm ステレンレスモノボルト使用可能!!
ロングストローク:18.5mm
能力:4.0・4.8・6.0・6.4mm
引込力:23500N
エアーインレット:Rc1/4
用途ベンツの特殊リベットにも使用可能 純正部品番号:004-990-28-97超高強度リベット対応専用アダプター付 作業性を考えてジョイント付
本体質量(kg)2.11
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ