カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 切削工具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 空圧工具(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(230)
  • オカムラ(岡村製作所)(153)
  • SMC(52)
  • ニッサン(44)
  • NB(日本ベアリング)(39)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • スバル(30)
  • トヨタ(28)
  • onsemi(27)
  • エスコ(24)
  • 三菱電機エンジニアリング(22)
  • 日東工業(21)
  • ホンダ(18)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(16)
  • KHK(小原歯車工業)(15)
  • マルツエレック(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-78」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット JTC80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセットJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)
用途ビット材質:S2 スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
強力型ウォーターポンププライヤー JTC強力型ウォーターポンププライヤーJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ロングタイプ
用途プッシュボタンで素早い調整が可能全長(mm)400最大開口(mm)95関連資料(0.15MB)
ホイールラグナットリムーバー JTCホイールラグナットリムーバーJTC
2,905税込3,196
1個
5日以内出荷
プラスチックのホイールナットカバー取外し用 Audi TESLA
用途テスラ適合 TESLA純正適合品番:1117845-00-A
ラチェットタップホルダー JTCラチェットタップホルダーJTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 差込:9.5mm 外径:36mm ギア:24T
ネジ山修正機 JTCネジ山修正機JTC
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
ふそう 日野 いすゞ SCANIA ホーシングナット等のネジ修正が簡単
セット内容M60×P2.0:SCANIA フロント/リアアクスル、BPW 16t トレーラー ・M85×P2.0:ふそう、日野、いすゞ リアアクスル
アクスルナットソケット JTCアクスルナットソケットJTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
BPW
寸法(mm)86.5×52.5径(Φmm)82差込角(mm)19適合車種BPW 16T
トラックフロントホイールベアリングリムーバーセット JTCトラックフロントホイールベアリングリムーバーセットJTC
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
いすゞ 日野 SCANIA ふそう UDトラックス トラックのフロントホイールベアリングの抜き取りが素早く出来ます。
関連資料(0.05MB)
インジェクター&スリーブリムーバ&インサーター JTCインジェクター&スリーブリムーバ&インサーターJTC
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
日野 インジェクターの取外し及びスリーブの取外し、取付用
適合エンジン型式J08C・J08E純正品番ノズル:111761190
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
7,498税込8,248
1個
予約販売
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
伸縮ロッド JTC伸縮ロッドJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
JTC7829用
超強力エアーリベッター JTC超強力エアーリベッターJTC
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
車体整備は、接着剤とリベットの時代! 引張力23,500Nm ステレンレスモノボルト使用可能!! ロングストローク:18.5mm 能力:4.0・4.8・6.0・6.4mm 引込力:23500N エアーインレット:Rc1/4
用途ベンツの特殊リベットにも使用可能 純正部品番号:004-990-28-97超高強度リベット対応専用アダプター付 作業性を考えてジョイント付本体質量(kg)2.11
ロングスピンナーハンドル JTCロングスピンナーハンドルJTC
5,698税込6,268
1個
当日出荷
全長750mmのロングサイズ!!固くてゆるまないボルトに最適!!
全長(mm)750差込角(mm)12.7外径(mm)ヘッド:33
デバリングツール JTCデバリングツールJTC
3,598税込3,958
1個
予約販売
HSSブレード 3枚付き 銅管、鉄管、ステンレス管対応
用途パイプの面取り、バリ取り作業に!!RoHS指令(10物質対応)対応
スモールヘッドタップホールドソケット JTCスモールヘッドタップホールドソケットJTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
プラグホール等の狭いスペースに最適です。
タイプタップ用差込角(mm)9.5外径(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応適合タップM4~M14
トランスミッションリアオイルシールインサーター JTCトランスミッションリアオイルシールインサーターJTC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
用途トランスミッションリアオイルシール圧入用適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998575
トランスアクスルギアソケット JTCトランスアクスルギアソケットJTC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
用途自動変速機のギア調整に使用します。適合車種ふそう・ベンツ トラックRoHS指令(10物質対応)対応
5PCS リアバンパーソケットセット JTC5PCS リアバンパーソケットセットJTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
用途リアバンパー脱着用寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)120差込角(mm)9.5適合車種ベンツ(W204・W212・W221・W213)、BMW、VAG、フォード、オペルRoHS指令(10物質対応)対応
ダメージナットリムーバー JTCダメージナットリムーバーJTC
7,598税込8,358
1個
19日以内出荷
角が丸くなって緩まないボルト、ナットに超便利!! ソケット内側にスリットを刻んだ特殊加工で85%程度まで損傷したボルトでも緩めることができます。
用途インパクト用セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、22、24全長(mm)38差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピストルグリップダブルアクションサンダーセット JTCピストルグリップダブルアクションサンダーセットJTC
18,980税込20,878
1個
当日出荷
持ちやすいピストルグリップ・ブツ取り後の目消し作業・コンパウンドによる磨き作業・バフを取り付ければポリッシャーに サンドペーパー#180 #220 #320 各5枚付き
用途プレスライン、バンパー、逆R部分等、形状が複雑で届きにくい場所の磨きに最適です。仕様使用バフ:マジックタイプ、回転方式:ダブルアクション、エアインレット:Rc1/4全長(mm)118質量(kg)0.5ねじ径パッド:5/16”-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ディスク径(Φmm)75オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超ミニラチェット JTC超ミニラチェットJTC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全長(mm)62.5差込角(mm)凸12.7、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
超ミニラチェット JTC超ミニラチェットJTC(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
全長(mm)62.5差込角(mm)凸9.5、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
超ミニラチェット JTC超ミニラチェットJTC
2,898税込3,188
1個
当日出荷
全長(mm)48差込角(mm)凸6.3、凹6.3外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
ブレーキキャリパーレンチ JTCブレーキキャリパーレンチJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ディスクブレーキキャリパーボルト脱着用
全長(mm)550差込角(mm)25.4、27/6P適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998573
アジャスタブルアクスルナットソケット JTCアジャスタブルアクスルナットソケットJTC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
6ポイント、8ポイント両用
差込角(mm)19/H36使用範囲(mm)6ポイント:70~150、8ポイント:80~160RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド用ヤスリ JTCブレーキパッド用ヤスリJTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
ブレーキパッド鳴き対策に! ブレーキパッドの面取り 頑固なブレーキダスト、サビ、汚れの除去に
幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントリムーバー JTCボールジョイントリムーバーJTC
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
VOLVO ドラッグリンクのエンドボールジョイントを取り外す際に使用します。
仕様爪開口:37mm主な適合純正品番9998758適合車種VOLVO(FM12/FM/FH)、トラックRoHS指令(10物質対応)対応
トラックキャブレンチ JTCトラックキャブレンチJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
キャブリフト油圧バルブ回転用
サイズ(キャブリフト油圧バルブ回転用):22mm(12PT)×IDΦ12×4.8(4溝)適合車種[VOLOVO]:FM12/FL10/FH500/FM440、[SCANIA]:340(114)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山修正機 JTCネジ山修正機JTC
6,998税込7,698
1個
当日出荷
インチ、ミリ、右ネジ、左ネジ対応
刃先角度(°)(60°):ISO、UNC、UNF、NPT、(55°):BSW、BSF、BSPRoHS指令(10物質対応)対応
10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット JTC10PCS ボックスエンドクローフットレンチセットJTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
T型6角キー JTCT型6角キーJTC
1,288税込1,417
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T型スターキー JTCT型スターキーJTC(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
90°ロングチューブエアーダスター JTC90°ロングチューブエアーダスターJTC
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
エンジンルーム等の狭い場所に最適!
ノズル長(mm)600仕様噴出口数:5穴、ロングノズルで真横に噴き出すエアーガンです。RoHS指令(10物質対応)対応
2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット JTC2PCS ハイトルクタップホールドソケットセットJTC
5,298税込5,828
1個
当日出荷
狭い場所に最適!
セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークライト JTCLEDワークライトJTC
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷
アルミフックが伸縮してボンネットに吊下げ可能!! 2段階の明るさ調整付き、ライトマグネット付き LED単独使用可能
電源DC5V/USB電池リチウムイオン電池3.7V/4400mAh幅(m)フック:1.2~1.9明るさ(Lm)Hi/Lo・100/500RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)Hi/Lo・3.5/7
作業マット JTC作業マットJTC
3,988税込4,387
1個
5日以内出荷
仕様軽くて薄いクッション性のある作業マットです。膝立ちの作業に最適です。持ち手穴つきサイズ(mm)485×245×30RoHS指令(10物質対応)対応
クリップリムーバー JTCクリップリムーバーJTC
4,488税込4,937
1個
5日以内出荷
3つ溝タイプのクリップ専用!!
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエターブリーダー JTCラジエターブリーダーJTC
8,498税込9,348
1個
予約販売
適合車種国産車、輸入車、ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー JTCウォーターポンププライヤーJTC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
逆タップ用ビット JTC逆タップ用ビットJTC(1件のレビュー)
1,788税込1,967
1個
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ JTCフューエルフィルターレンチJTC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
適合車種:日野レンジャー
主な適合純正品番23320-EV040差込角(mm)12.7サイズ(mm)106/6PTRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら