カテゴリ
- 整備工具・収納(82)
- 作業工具(10)
- 洗車・清掃(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(1,302)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](447)
- メディアカバーマーケット(403)
- エスコ(151)
- X.A.M(108)
- IDEC(和泉電気)(97)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(85)
- イスカル(83)
- NAKANO(73)
- イマオコーポレーション(68)
- omron(オムロン)(68)
- カーメックス(67)
- 大阪魂(51)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(50)
- LAMP(スガツネ工業)(45)
- シュナイダーエレクトリック(42)
- 千代田通商(41)
- ナベヤ(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「c14」の検索結果

スプリングコンプレッサー
JTC(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷インパクトレンチで使用OK!ベアリング入り用途ストラット用全長(mm)280使用範囲(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエーター&キャップテスター
JTC¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れとキャップの診断に使用します。 ラジエターシステムとキャップのテストが出来ます。JTC1528-19が入ったセットになります。適合車種トヨタ車 カローラルミオン、プリウス30/35/40系、ハイエース200系、アルファード、RAV4等レクサス車 LS、GS、HS、CT、IS、RX等 ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット欠品中サイズ27mm/6角・32mm/6角・76mm/14角・75.6mm/14角・86mm/16角・76mm/12角・93mm/15角・36mm/6角差込角(mm)9.5・21適合車種BENZ・BMW・VOLVO・VW・FIAT・RENAUIT・ホンダ・マツダ・日産・トヨタRoHS指令(10物質対応)対応
サウンドスコープ
JTC¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できますセット内容イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1RoHS指令(10物質対応)対応
オルタネータープーリーソケットセット
JTC¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷ベルト交換の必需品!仕様17mmレンチ使用主な適合純正品番3400差込角(mm)12.7外径19mm/33山RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキピストンツールアダプター
JTC¥2,398税込¥2,6381個当日出荷特殊な3点支持キャリパー用 JTC1613A・JTC1452AJ用RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種ベンツ:W222・W217
ブレーキピストンツールアダプター
JTC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷特殊な3点支持キャリパー用。JTC1613A・JTC1452AJ用オプション適合車種Audi、Lancia、LandRover、ルノー、VOLVO、VWRoHS指令(10物質対応)対応
ブーツイン
JTC¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷軽量仕様!!オールインブーツ用 普通車、軽自動車ブーツ共用インサーターです。 ブーツを広げる時の補助工具です。用途TW2146,TW2160ブーツ用
1/2 首振りデジタルアングルトルクレンチ
JTC¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。用途トルク締め+角度締めが可能仕様ヘッド部首振り全長(mm)665差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)17~340RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
1/2 デジタルアングルトルクレンチ
JTC¥45,980税込¥50,5781個欠品中角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。用途トルク締め+角度締めが可能全長(mm)560差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)10~200RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72T
エアーバックリムーバー
JTC¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷用途エアーバックの脱着に使用します。適合車種VW PASSAT(1999~2004年) JETTA・GOLF・BEETLERoHS指令(10物質対応)対応
プラグコードリークテスター
JTC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷エンジン不調の原因のダイレクトイグニッション・プラグコードの不良が判ります。 プラグギャップテスターと併用して使用します。本体寸法(mm)320コード長さ(mm)1170RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルアングルトルクアダプター
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷お手持ちのラチェット、スピンナーハンドルがデジタルアングルトルクレンチに!! ソケットとラチェットの間に取り付けて使用します。 設定トルクになると光と音でお知らせします。 角度計測機能付き。差込角(mm)12.7最小トルク(N・m)17最大トルク(N・m)340角度調整範囲1°~360°まで
カムシャフトアライメントツール
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷用途カム用とドライブ用のプーリー固定用適合車種VW・AUDI:1.4L/1.6LUPO・POLO・GOLF Ⅳ・BORA/AUDI A2RoHS指令(10物質対応)対応
クランクプーリー固定レンチ
JTC¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷用途クランクプーリーの固定に使用します。全長(mm)700適合車種M52・M54・M56RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ(JTC1441・JTC1442共通)
JTC¥519税込¥5711個5日以内出荷JTC1441・JTC1442・JTC1441J用用途500mmA 250V JTC1441・JTC1442共通危険物の類別非危険物