カテゴリ
- 整備工具・収納(299)
- 作業工具(61)
- 自動車用オイル・ケミカル(33)
- トラック輸送・安全用品(11)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- バッテリー・電装(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(32)
- SMC(18,267)
- MAZDA(マツダ)(4,638)
- ホンダ(2,747)
- 三菱ふそう(2,401)
- ニッサン(2,129)
- BIGM(丸山製作所)(1,639)
- オカムラ(岡村製作所)(1,289)
- YAMAHA(ヤマハ)(954)
- トヨタ(833)
- イトーキ(779)
- Panasonic(パナソニック)(651)
- エスコ(609)
- RS PRO(539)
- CKD(431)
- イスカル(350)
- メディアカバーマーケット(340)
- VISHAY(330)
- マキテック(274)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(206)
「c6」の検索結果
特価

ブレーキオイルブリーダー ミニ
JTC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き危険物の類別非危険物
変換アダプターセット
JTC¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
マイティーバック
JTC¥19,305税込¥21,2361個当日出荷正圧・負圧が可能用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 。ゲージ360°回転可能 。正圧:0~200 kPa 。負圧:0~100 kPa
ミニトルクレンチセット
JTC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30全長(mm)220差込角(mm)6.3規格6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30トルク測定範囲(N・m)20~80±4トルク調整範囲(N・m)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブリムーバーセット
JTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷1つで2役 新旧エアーチューブ両用!用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
クーラントチェンジャー
JTC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。 計量法対応用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用危険物の類別非危険物
センサーソケットセット
JTC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷細かいサイズに対応6ポイント。サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルトリムーバー&インサーター
JTC(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用用途マグネット式 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュースプレッダー
JTC(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。 ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。寸法(mm)差込6.3×14使用範囲(mm)18~105RoHS指令(10物質対応)対応
リレーテスターセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。電源(V)12/24対応
3PCS マルチロングピックセット
JTC¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ちょっと、こじりたい時!! 耳かきみたいに奥まった所の配線やゴミつまりのかきだしに便利!! 先端が独自なフラット形状で、Oリングやシールを傷つける事なく取り外しできます。狭くてスペースの無い、外しづらいコネクターにも最適です。用途3本セット全長(mm)127ブレード長さ(mm)160先端角度35度・85度・125度材質(ハンドル)PP+TPR
充電式UVリークライト
JTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷回転ヘッドで照射角度の調整が可能用途5W 蛍光剤用UVライトタイプ充電式リチウムイオン電池連続使用可能時間3.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00075LUSBポートType-C危険物の性状非水溶性
高圧・低圧カプラーセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット種別R-134a用サイズ7/16-20サイズ(mm)7/16-20外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
ブレーキピストンツール
JTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パーキングブレーキ付キャリパー対応締め方向が左右両用用途ブレーキキャリパーのフロントシングル及びリアキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。JTC1452A-B2・JTC1452A-Y・JTC1452A-Wを含むRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルバッテリーテスター
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト
6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット
JTC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷JTC6989X用 オプション用途専用アダプター適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ショックスプレッダー
JTC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。寸法(mm)21・17開き幅(mm)5~12
ステアリングホイールレベルアライメントツール
JTC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷エーミングの必需品!! 。アライメント作業等、ハンドルのセンター出しに便利です。伸縮式でハンドルの取り付けも簡単です。※ハンドルの形状によっては取り付け出来ない場合があります。使用範囲(mm)(ハンドル内径)160~270・260~350
強力型マフラープライヤー
JTC(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷強力型 固着したマフラーハンガーからマフラーが簡単に取れます!全長(mm)295RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ&トルクレンチセット
JTC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷全長(mm)268トルク調整範囲(N・m)2~26ソケット差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)7、8、10、11、12、13
17PCS ディーゼルインジェクターシートクリーナー
JTC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷インジェクター交換する前に!新しいインジェクターを取り付ける前に、インジェクターポートと着座面を効率的に洗浄するために使用します。セット内容5pcs:真ちゅう製ワイヤーブラシ(Φ18、19、21、24、26mm)、1pc:クリーニングブラシ:7.5mm×100mm(全長300mm)、1pc:フレキシブルビットホルダー、1pc:ブラシホルダー付きアダプター、1pc:取り付けバー、6pcs:シーリングプラグ、2pcs:シリコンナイロンブラシ:15、20mmRoHS指令(10物質対応)対応
VOLVO オイルフィルターレンチ
JTC¥8,898税込¥9,7881個当日出荷VOLVO用寸法(mm)【差込】12.7適合エンジン型式VOLVO B4154、B4204、B420、D420 ハイブリッドエンジンサイズ(mm)86適合純正型番9997499角数16ポイント
12PCS ターミナルリリースツールセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
EPBコントローラー
JTC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷電動パーキングブレーキパッドのお困りごと解決!! パット交換!!バッテリー上がり!!事故!!水没!! ロックしたブレーキを簡単解除電動ディスク&ドラムブレーキ対応用途電源:12V(コード長さ:1.5m)。車種別コネクター10種類 。汎用コネクター2種類付き。過負荷防止機能付き。モーターを直接動かしブレーキピストンをロック&解除できます。タイヤも外さずロック解除できるので緊急時に迅速に車両の移動ができます。