38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷

フレキシブルに曲がります。
仕様持ち上げ能力:450g 全長(mm)380 先端径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

エキスパンダーブレーキの調整用
RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種日野 大型車
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC7709 タイヤネイルリムーバー JTC 動画あり
タイヤにめり込んだ釘が簡単に抜けます。
材質CR-V 全長(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

虫が落ちないスプリングキャッチ式
先端径(mm)4.5 材質(シャフト)8660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量 廉価タイプ!! オート充電ストップ機能付き 内臓バッテリー:DC12V×20Ah クランキング電流:496ccA ピーク電流:1800A LEDライト付き 補修バッテリー無し
寸法(mm)225×175×160 定格電圧(V)DC12 本体質量(kg)6.8 バッテリー容量(Ah)20 取扱説明書(0.88MB)
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

3本セット 収納スポンジ入り
セット内容JTC7711・JTC7712・JTC7713のセット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC内張りはずし
エコ商品
ドアパネルやウッドパネルの取り外しに使用します。
全長(mm)210 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

誰でも簡単に早回し出来ます。
ソケットサイズ(mm)17、19、21、23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

SCANIA トラック トレーラー PTOナット脱着、トレーラー車軸ハンガーナット用
サイズ差込:12.7mm×47.5mm/4PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

インパクトレンチ対応
仕様スタッドボルトをインパクトレンチを使用して外す事ができます。 差込角(mm)12.7 適合サイズ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

51PCSセット ビット差込:6.3mm・ラチェットギヤ差込:11mm ソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm スタービット:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 穴開きスタープラスビット:T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T30H,T40H 六角ビット:H2,H3,H4,H5,H6
セット内容プラスビット:PH0/PH1/PH2/PH3・PZ1/PZ2/PZ3 、マイナスビット:FD3/FD4/FD5.5/FD7、6.3mm差込ビット 、ユニバー セット商品数51
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

適合純正品番:897617-3080(フロント)・897617-3090(リア)
用途適合車種:いすゞ 。適合エンジン:6WA1,6WF1,6WG1 。オイルシール番号:BZ4837G,BZ5016E リアオイルシール用 関連資料(0.43MB)
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

SCANIA・VOLVO等ピットマンアームの取り外しに!
差込角(mm)19 爪幅(mm)58 適合車種SCANIA 320/340、VOLVO FM12、DAF トラック
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ラチェットで素早く回転し、差し込んだソケットをロック出来ます。
寸法(mm)270×134 差込角(mm)9.5
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

BPW ハブベアリング交換に使用します。
適合車種BPW 12T ・ベアリング品番:33213(内側)、33118(外側)
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷


軸穴両用!!
全長(mm)310 使用範囲100mmまで 先端サイズ(mm)2.5・3.0・3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

軽量、コンパクトで狭い箇所の切断が可能! ラバーグリップ付で冷たくなく低振動! 軽作業にぴったり!
仕様替刃5枚付き(砥石寸法:76Φmm・厚さ2mm・センター穴径:9.5mm)、エアインレット:Rc1/4 厚さ(mm)2 全長(mm)195 質量(kg)0.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300 砥石寸法(mm)Φ76 取扱説明書(0.57MB) 取付軸径(Φmm)9
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

JTC7736S ドアモールリムーバーセット JTC 動画あり
最近の車に多いクリップレスタイプ用。 簡単に綺麗に外せて再使用可能!! 本体・挿入ガイドの2点セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷

パワーの違い!エンスト無し!狭い場所での作業が楽楽!! ストロークが短いので振動が少ない! 高張力鋼板切断可能! やすり作業可能!
用途無負荷回転数:10,000bpm 。ストローク:6mm 。やすり軸:5mm 。騒音:85dB 。本体全長:195mm。自重:0.56kg 。エアインレット:Rc1/4 。折れにくいHSS製刃5枚付き(JTC3736) 。4種やすり付き(JTC7745P) 。作業性を考えてのジョイント付き(JTC3208) 関連資料(0.17MB) 取扱説明書(0.66MB)
1個
34,880 税込38,368
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。 インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。
全長(mm)780 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷

軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー! ハンマー方式:ジャンボハンマー 回転数:9000rpm 能力ボルト径:M18 左右3段階調整付 排気口360°回転 エアインレット:Rc1/4
用途おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET! 左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm) 寸法(mm)88×265 質量(kg)1.26 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 最大トルク(N・m)678 取扱説明書(0.58MB)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1個
959 税込1,055
5日以内出荷

車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適! JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類 材質(JTC7677A)プラスチック 寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205 容量(L)(JTC5031)5 ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215 ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9 開口部(mm)(JTC5031)180 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

関連キーワード