カテゴリ

  • 整備工具・収納(47)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 作業工具(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jtc-42」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC

    ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用

    JTC(8件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
  • バキュームホース整理ツール JTC

    バキュームホース整理ツール

    JTC(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    バキュームホースや燃料パイプ等のゴミの混入予防や色分けにより接続の際の間違い防止に最適です。
    サイズ(mm)3・6・9・12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンリムーバー JTC

    ピストンリムーバー

    JTC(2件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1セット
    当日出荷
    ブレーキキャリパーの固着したピストンを抜き取り出来ます。
    適合サイズ(mm)25~52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキスプリングワッシャープライヤー JTC

    ブレーキスプリングワッシャープライヤー

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ブレーキドラムのスプリングワッシャー脱着用。
    材質スチール全長(mm)180.5RoHS指令(10物質対応)対応開口角(°)50
  • エアー式シリンダーリークテスター JTC

    エアー式シリンダーリークテスター

    JTC
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。
    プラグ(mm)(対応)10、12、14、18ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨタ車用ホースバンドツール JTC

    トヨタ車用ホースバンドツール

    JTC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。
    適合車種トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメントカッター JTC

    オイルエレメントカッター

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    エレメントをカットして内部のフィルターと分離できます。
    用途ゴミの分別リサイクルに使用範囲(mm)60~140RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルインジェクターリムーバー JTC

    ユニバーサルインジェクターリムーバー

    JTC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    用途インジェクター脱着用JTC2503と併用して使用します。適合車種ガソリン・ディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムシャフトタイミングツール JTC

    カムシャフトタイミングツール

    JTC(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    用途カムシャフトの位置決めに使用します。適合車種VW POLO Golf Beetle Caddy SKODA AUDI 1.2FSIエンジン純正品番T10414RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストソケットセット JTC

    ツイストソケットセット

    JTC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容12.7mm 17・19・21mmソケット 12.7mm 75mmインパクトエクステンションバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチホースバンドツール JTC

    マルチホースバンドツール

    JTC(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    カシメタイプのホースバンドに使用出来ます。2方向で使えるため、スペースのない所でも使用出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルストッパー JTC

    オイルストッパー

    JTC
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    仕様適応パイプ差込サイズ:1/2"・3/8"・5/16"BANJOタイプトヨタ・ホンダ・キャンター等危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤエアーゲージ JTC

    タイヤエアーゲージ

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース
    用途乗用車~大型トラックホース長さ(mm)600タイプオープンRoHS指令(10物質対応)対応
  • シグネスゲージ JTC

    シグネスゲージ

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    表示数字(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40,0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.80、0.75、0.85、0.90、0.95、1.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメントカッターペール缶用アダプター JTC

    オイルエレメントカッターペール缶用アダプター

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ペール缶に取り付けて廃油受けと分別が簡単!!JTC4272用
    用途JTC4272をペール缶に取付けるアダプター適合20Lペール缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキブリーダーホース JTC

    ブレーキブリーダーホース

    JTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途エアー抜き専用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメントカッター用替刃 JTC

    オイルエレメントカッター用替刃

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    JTC4272 オイルエレメントカッター用替刃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤエアーゲージ JTC

    タイヤエアーゲージ

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)。
    仕様棒チャック式両口適合乗用車~大型トラック質量(g)655表示圧力範囲(kPa)0~600ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメントカッターセット JTC

    オイルエレメントカッターセット

    JTC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    オイルエレメントのゴミの分別リサイクルに ペール缶に取付廃油受けと分別が簡単
    用途サイズ:60~140mm 。オイルフィルターの金属部分を切断し、ろ紙と分離できます。ペール缶アダプターに固定してフィルターをセットしレンチで回し切断します。JTC4272とJTC4272-Aのお得なセット品 。軽自動車~大型車のフィルターまで対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンクラッチレンチセット JTC

    ファンクラッチレンチセット

    JTC
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    用途ファンクラッチ交換に使用します。適合車種LAND ROVERRoHS指令(10物質対応)対応
  • JLR タイミングツールセット JTC

    JLR タイミングツールセット

    JTC
    41,880税込46,068
    1個
    5日以内出荷
    タイミングベルト交換の必需品
    主な適合純正品番303-1445・303-1447・303-1448・303-1452・303-1482適合エンジン型式V8RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種X150-XK(10MY)、X250-XF(10MY)、X351-XJ(10MY)
  • フライホイールロッキングツール JTC

    フライホイールロッキングツール

    JTC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    フライホイールの固定に使用します
    適合(エンジン)M651RoHS指令(10物質対応)対応
  • リブソケット JTC

    リブソケット

    JTC
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    サイズM11S差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
    適合車種N13・N18 BMW純正品番カムシャフト位置合わせツール:No.11 7 440ランクシャフトタイミングピン(MT):No.0 496 709 タイミングチェーンプリテンショニング:No.11 9 340 119590RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクプーリーリムーバー&インサーター JTC

    クランクプーリーリムーバー&インサーター

    JTC
    22,980税込25,278
    1セット
    5日以内出荷
    適合車種R53/W11RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングアライメントツール JTC

    タイミングアライメントツール

    JTC
    29,880税込32,868
    1セット
    5日以内出荷
    適合エンジン型式BENZ M651(2007~2012)純正品番651589014000・651589004000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミッションマウントブッシュリムーバー&インサーター JTC

    ミッションマウントブッシュリムーバー&インサーター

    JTC
    44,980税込49,478
    1セット
    5日以内出荷
    用途ミッションマウントブッシュの脱着に使用します。適合車種X3/E83・X5/E53・X5/E70・X6/E71RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハブキャッププライヤー JTC

    ハブキャッププライヤー

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    用途ハブキャップの取り外しに使用します。全長(mm)475開き幅(mm)35~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグネスゲージ JTC

    シグネスゲージ

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • クランクプーリープーラー JTC

    クランクプーリープーラー

    JTC
    15,900税込17,490
    1個
    5日以内出荷
    エンジンとの隙間が無い車に最適
    適合車種クランクプーリー、パワステプーリー、ウォーターポンププーリー等リブベルトタイプのプーリーに使用可能目安プーリー径 153mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンタイミングツールセット JTC

    エンジンタイミングツールセット

    JTC
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    カムシャフトの位置決めに使用します。
    適合エンジン型式S85適合車種E60/M5.E63/M6純正品番No.115300、115320、118380、115410、115100RoHS指令(10物質対応)対応
  • VAG フライホイールロックツール JTC

    VAG フライホイールロックツール

    JTC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)31.5サイズPCD24.2mm×8.5mm適合車種VOLVO FL6/F10/F12RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    54,980税込60,478
    1セット
    5日以内出荷
    適合車種N20・N26純正品番83302212831・83302212830・83302219548・119340RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングツールセット JTC

    タイミングツールセット

    JTC
    98,980税込108,878
    1セット
    5日以内出荷
    用途タイミングベルト交換時のカムシャフトの位置決めに使用します。適合車種PORSCHE BOXSTER 2.5,2.7,3.2L(986・987)911CARRERA 4S 3.6,3.4L(996・997)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムシャフトプーリー固定レンチ JTC

    カムシャフトプーリー固定レンチ

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    用途タイミングベルト交換時のプーリーの固定に使用します。
  • AMGエンジンタイミングツール JTC

    AMGエンジンタイミングツール

    JTC
    44,980税込49,478
    1セット
    5日以内出荷
    用途タイミングベルト交換時のカムシャフトの位置決めに使用します。適合車種M156AMG ML63・S63L・S63・R63・E63・CLS63・CLK6純正品番156589006100・156589003200RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムシャフトアライメントツール JTC

    カムシャフトアライメントツール

    JTC
    49,900税込54,890
    1セット
    5日以内出荷
    用途VANOS車のカムシャフトの位置決めに使用します。適合エンジン型式S54適合車種M3 Cabriolet(00~06)・sports coupe(99~06)・CSL sports coupe(03~04)純正品番119140・119130・119170・117340・115100・117160・112300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントインサーター&リムーバー JTC

    ボールジョイントインサーター&リムーバー

    JTC
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    用途ロアアームボールジョイントの交換に使用します。JTC2503と併用して使用します。アダプター型式M12X1.75・M14X1.5・M14X2.0適合エンジン型式VOLVO S60(01~10) S80(99~06) V70(00~07) XC70(02~07) XC90(03~) XC60(09~)純正品番9995796RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブスプリングインストーラーリムーバー JTC

    バルブスプリングインストーラーリムーバー

    JTC
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    適合(エンジン)N13・N20・N26・N55RoHS指令(10物質対応)対応