「om3a」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーゼルインジェクター取り外しがエアーで簡単に出来ます。 JTC6201とJTC4529のセット (JTC6021)
仕様(JTC4529)六角ソケットH10 差込12.7mm /アダプター6pcs:M14×1.5(Delphi)・M17×10(Bosch)・M20×1.0(Denso)、M25×1.0・M27×1.0(Siemens)、M18×1.5(ユニバーサル)/プーラー3pcs:(12mm)ベンツCDI Aクラス、スプリンター、ヴィート (13mm)ベンツCDIエンジン OM611、612、613 (16mm)シトロエン、Fiat、ベンツ M651 材質SCM415&HRC58° ストローク(mm)89 全長(mm)278 質量(kg)2.19 空気消費量(L/min)110 エアーインレット1/4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)96 振動(m/s2)11 ねじサイズM18×1.5 打撃数(bpm)2100
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷