カテゴリ
- 整備工具・収納(249)
- 作業工具(32)
- 自動車用オイル・ケミカル(23)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 測定用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- JTC
- サンドビック(41)
- プロトティップ(31)
- 東芝(30)
- ParkerTAIYO(28)
- CKD(27)
- 京セラ(25)
- TOYOX(トヨックス)(19)
- Qlight(19)
- エスコ(18)
- メディアカバーマーケット(18)
- 三共製作所(16)
- ヤンマー(14)
- TDT(田野井)(13)
- FKD(フクダ精工)(13)
- ワルター(12)
- 廣杉計器(11)
- ナンシン(10)
- 大洋ツール(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(191)
「tc6」の検索結果

変換アダプターセット
JTC¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
クーラントチェンジャー
JTC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。 計量法対応用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用危険物の類別非危険物
ミニトルクレンチセット
JTC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付きトルク測定範囲(N・m)20~80±4差込角(mm)6.3仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30全長(mm)220規格6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30トルク調整範囲(N・m)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブリムーバーセット
JTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷1つで2役 新旧エアーチューブ両用!用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
センサーソケットセット
JTC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷細かいサイズに対応6ポイント。サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュースプレッダー
JTC(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。 ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。寸法(mm)差込6.3×14使用範囲(mm)18~105RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチベルトリムーバー&インサーター
JTC(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用用途マグネット式 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
高圧・低圧カプラーセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット種別R-134a用サイズ7/16-20サイズ(mm)7/16-20外径(mm)26対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
ブレーキピストンツール
JTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パーキングブレーキ付キャリパー対応締め方向が左右両用用途ブレーキキャリパーのフロントシングル及びリアキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。JTC1452A-B2・JTC1452A-Y・JTC1452A-Wを含むRoHS指令(10物質対応)対応
ショックスプレッダー
JTC¥7,698税込¥8,4681個欠品中コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。寸法(mm)21・17開き幅(mm)5~12
リレーテスターセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。電源(V)12/24対応
デジタルバッテリーテスター
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト
12PCS ターミナルリリースツールセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
ディーゼルインジェクターリムーバー
JTC¥26,900税込¥29,5901個当日出荷インジェクターの取り外しに使用します。適合Bosch・Delphi・Siemens・Denso用電気コネクタまたはインジェクタヘッドを取り外すことなく、インジェクタを取り外すことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
6PCS ブレーキブリーダーアダプターセット
JTC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷JTC6989X用 オプション用途専用アダプター適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
EPBコントローラー
JTC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷電動パーキングブレーキパッドのお困りごと解決!! パット交換!!バッテリー上がり!!事故!!水没!! ロックしたブレーキを簡単解除電動ディスク&ドラムブレーキ対応用途電源:12V(コード長さ:1.5m)。車種別コネクター10種類 。汎用コネクター2種類付き。過負荷防止機能付き。モーターを直接動かしブレーキピストンをロック&解除できます。タイヤも外さずロック解除できるので緊急時に迅速に車両の移動ができます。
ノックセンサーソケット
JTC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。全長(mm)55外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
超音波リークテスター
JTC¥47,980税込¥52,7781個当日出荷超音波による診察!! 漏れ箇所を素早く発見!! エンジンルーム内の劣化したホース、室内の雨漏れ等を非接触で探知する事が出来ます。 エンジンのバルブやベアリング等の様々な異音を正確に聞き取る事が出来ます。主な適合純正品番1057067-00-A(TESLA)寸法(mm)受信機:168×87.1×35/送信機:175×87.1×35周波数(Hz)36000~44000相対湿度75%以下電池9V×2個(受信機用、送信機用)保存温度範囲(℃)-10~50保存湿度範囲85%以下動作温度(℃)0~40
燃料ホースプライヤー
JTC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷爪が首振りで角度調整が可能 燃料ホースの接続部のコネクターの取り外しに使用する専用プライヤーです。長めのスイベルジョーは奥まった場所、手の届きにくい場所に最適です。全長(mm)260
四角ドレンプラグソケット 8mm
JTC¥3,500税込¥3,8501個当日出荷最近多い四角ボルトのオイルドレン用 日産車等のエンジンオイル、トランスミッションに使用されています。材質CR-MO差込角(mm)12.7サイズ(mm)8(4PT(スクエアヘッド))
トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール
JTC¥68,980税込¥75,8781個当日出荷リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20)RoHS指令(10物質対応)対応
キャラバン用オイルフィルターレンチ
JTC¥3,698税込¥4,0681個当日出荷適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0種別ディーゼル用サイズ93/45P差込角(mm)9.5/27メーカーふそう、いすゞ、日産適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバン外径(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツバンドツール
JTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷9.5mmの差込付きで、トルクレンチを使用して規定のトルクでブーツバンドを締める事が出来ます。 2方向で使用可。作業スペースに合わせて、縦向き、横向きどちらでも締める事ができます。材質CR-MO全長(mm)270爪幅(mm)12.5開き幅(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応