カテゴリ

  • 整備工具・収納(27)
  • 空調・電設資材(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(14)
  • エスコ(64)
  • イチネンTASCO(50)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(34)
  • アサダ(27)
  • SIBATA(柴田科学)(25)
  • A&D(21)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
  • フルーク(FLUKE)(19)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
  • ELPA(15)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(12)
  • サンコーテクノ(11)
  • オーム電機(10)
  • 興研(10)
  • サンワサプライ(10)
  • アズワン(8)
  • タクミナ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesuta-」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレーテスターセット JTCリレーテスターセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
電源(V)12/24対応
検電棒 JTC検電棒JTC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
全長(mm)165使用範囲6~24V用グリップ径25mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズテスター JTCヒューズテスターJTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。使用範囲(mm)6~20 24VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルバッテリーテスター JTCデジタルバッテリーテスターJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト取扱説明書(1.16MB)
バッテリーCCAテスター用ロール紙 JTCバッテリーCCAテスター用ロール紙JTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
JTC6721用
幅(mm)57長さ(m)9
テストプローブ JTCテストプローブJTC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コードに針を差込簡単に電流の測定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
赤・黒各1本 連接線 JTC赤・黒各1本 連接線JTC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
JTC4790用
LEDテスト線 JTCLEDテスト線JTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
JTC4790用
テスト棒赤・黒 各1本 JTCテスト棒赤・黒 各1本JTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JTC4790用
電気テストコネクターセット JTC電気テストコネクターセットJTC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
テストプローブセット コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4関連資料(8.62MB)取扱説明書(0.4MB)
リレーテスターアダプター JTCリレーテスターアダプターJTC
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
JTC6026用オプション 5つのプラグのアダプターを使って異なるピンのリレーに適合します。
全長(mm)160取扱説明書(0.64MB)
日産用&汎用7mmコネクターセット JTC日産用&汎用7mmコネクターセットJTC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
JTC6350 EPBコントローラー用
用途R214:7mm汎用コネクター(日産・マツダ・VOLVO等) R215:NISSAN車ドラムブレーキ用コネクター (令和2年~:ノート・オーラ・サクラ等 )関連資料(0.15MB)
バッテリーCCAテスタープリンター付き JTCバッテリーCCAテスタープリンター付きJTC
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS使用電圧(V)9~30ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)言語表示日本語測定範囲(CCA値)100~2200CCA取扱説明書(6.65MB)計測方式インピーダンス方式
AI内蔵 バッテリーテスタープリンター付き(MVT-100P) JTCAI内蔵 バッテリーテスタープリンター付き(MVT-100P)JTC
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
最新技術のPowerOn ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わるすべての方の無限大の可能性に寄与します。メーカー在庫商品です。
用途適応バッテリー:自動車用12Vバッテリー バッテリータイプ:液式レギュラー・AGM・ゲル・EFB テストボルテージ:1V~35V 重量:840g診断技術:MDX-AI/コンダクタンステスト ソフトウェア更新/通信:Wi-Fi/Bluetooth 電源:充電式内蔵バッテリー 本体サイズ:W116×D54×H240mm関連資料(9.13MB)
R134a R1234yf ガスリークテスター JTCR134a R1234yf ガスリークテスターJTC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32取扱説明書(2MB)
カバー JTCカバーJTC
1,288税込1,417
1個
5日以内出荷
郵便局のゆうパケットで発送します。 多少到着に日数がかかります。 JTCRK382・JTC6032用
リークチェック JTCリークチェックJTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
JTCRK382・JTC6032用
フロンガス探知機 JTCフロンガス探知機JTC
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング(2個入り) JTCOリング(2個入り)JTC
869税込956
1個
5日以内出荷
郵便局のゆうパケットで発送します。 多少到着に日数がかかります。 JTCRK382・JTC6032用
センサー JTCセンサーJTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
JTCRK382・JTC6032用
コンプレッションテスターフルセット JTCコンプレッションテスターフルセットJTC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
用途ガソリン車用長さ(mm)パイプアダプター各190測定範囲(kPa)0~2100ホース長さ(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
ラジエーター&キャップテスター JTCラジエーター&キャップテスターJTC
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れとキャップの診断に使用します。 ラジエターシステムとキャップのテストが出来ます。JTC1528-19が入ったセットになります。
適合車種トヨタ車 カローラルミオン、プリウス30/35/40系、ハイエース200系、アルファード、RAV4等レクサス車 LS、GS、HS、CT、IS、RX等 ・日産・マツダ・スバル・ホンダ・三菱RoHS指令(10物質対応)対応
エアー式シリンダーリークテスター JTCエアー式シリンダーリークテスターJTC
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
エンジンのプラグホールよりエアーを注入して圧縮漏れを点検出来ます。
プラグ(mm)(対応)10、12、14、18ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
オイルプレッシャーテスター JTCオイルプレッシャーテスターJTC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
エンジン油圧の測定に使用します。
ホース長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズM8×1.0・M10×1.0・1/4×18・1/8×27・3/8×18
ヘッドガスケットリークテスター JTCヘッドガスケットリークテスターJTC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ヘッドガスケットの損傷により冷却システムに燃料ガスが混入していると液の色が変わり燃料室と冷却システム間のリークをチェックできます
適合ガソリンエンジン用RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグギャップテスター JTCスパークプラグギャップテスターJTC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
欠品中
エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。
本体寸法(mm)140コード長さ(mm)590RoHS指令(10物質対応)対応
配線テスター JTC配線テスターJTC
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
車輌配線の断線を非接触で探知する事が出来ます。
付属品ハードケース使用電池9V電池2個(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキオイルテスター JTCブレーキオイルテスターJTC
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。
仕様(LED点灯時)緑:水分量1.5%以下/良、黄:水分量1.5%~3%/注意、赤:水分量3%以上/不良・要交換適合DOT3、4RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションテスター37PCSセット JTCコンプレッションテスター37PCSセットJTC
64,980税込71,478
1セット
当日出荷
多種のアダプターでトラックから船舶まで。
用途ディーゼル用RoHS指令(10物質対応)対応
ディーゼルインジェクターノズルテスター JTCディーゼルインジェクターノズルテスターJTC(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
当日出荷
計量法対応 農機、船舶にも使用可
用途ディーゼルエンジン用噴射ノズルの噴射開弁圧の測定、油密テスト、噴射角度、霧化状態の目視点検ができます。使用範囲0~60MPaRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズパイプアダプターサイズ:M12×1.5・M14、パイプアダプターサイズ:・メスネジ M12×1.5/オスシール・メスネジ M14×1.5/オスシール・全長:215mm
サーキットテスター JTCサーキットテスターJTC
8,998税込9,898
1個
32日以内出荷
通常の通電チェック以外にもバッテリーにつないで電気を流せるのでモーター、電球の節電チェックも可能
使用範囲6~24V 8Aまでコード長さ(cm)170RoHS指令(10物質対応)対応
スモークリークテスター JTCスモークリークテスターJTC
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
エンジン不調解決!! 煙による診察!! 二次エアー、雨漏り箇所を目視点検 燃料蒸発ガス関連のDTC(故障コード)の診断に最適。
仕様出力スモーク値:1~6Umin入力電圧(V)DC12出口圧力(MPa)0.1取扱説明書(0.92MB)
35PCS ラジエタープレッシャーテスターフルセット JTC35PCS ラジエタープレッシャーテスターフルセットJTC
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
ラジエーターキャップの加圧バルブと冷却系統の漏れ、キャップの診断に使用します。 計量法対応
用途35PCS 冷却系統の漏れを検査できます。 キャップテスト ラジエターに適合するアダプターを装着し、ポンプで加圧することにラジエターの漏れテストが簡単に行えます。ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。フィラーネック形状:スクリュー式、ロック式関連資料(3.51MB)取扱説明書(3.94MB)
サーキットテスター JTCサーキットテスターJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります
仕様+時,赤色LED点灯-時,緑色LED点灯全長(mm)1800使用範囲6~24V用RoHS指令(10物質対応)対応
超音波リークテスター JTC超音波リークテスターJTC
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
超音波による診察!! 漏れ箇所を素早く発見!! エンジンルーム内の劣化したホース、室内の雨漏れ等を非接触で探知する事が出来ます。 エンジンのバルブやベアリング等の様々な異音を正確に聞き取る事が出来ます。
主な適合純正品番1057067-00-A(TESLA)寸法(mm)受信機:168×87.1×35/送信機:175×87.1×35周波数(Hz)36000~44000相対湿度75%以下電池9V×2個(受信機用、送信機用)保存温度範囲(℃)-10~50保存湿度範囲85%以下動作温度(℃)0~40
エアサスリークテスター JTCエアサスリークテスターJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
アブソバーを外さずに 点検
用途エアサスペンションシステムにエアーを送り、気密性テストに使用します。 設定圧力は各自動車メーカーの純正設定に準じて行って下さい。
インジェクターテスター JTCインジェクターテスターJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
インジェクターの良否が分かる! EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能
出力電圧(V)12&5切替可能入力電圧(V)12V車輛バッテリー端子コネクタ:0.64、2、2.5mm
インジェクターテスターフルセット JTCインジェクターテスターフルセットJTC
43,680税込48,048
1個
5日以内出荷
エンジン不調の原因の1つ インジェクター不良 噴射テスト&クリーニング インジェクターの良否、噴射状態を確認できます。
用途JTC6236とJTC6101のセット EFIインジェクター(12V)、GDIインジェクター(5V)使用可能 入力電力:12V車輛バッテリー 出力電力:12V&5V切替可能 コネクタ端子:0.64、2、2.5mm テスト用洗浄剤4L付き
デジタルテスター JTCデジタルテスターJTC
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
認証に必要 ケース付 電池:単4電池X2
抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/20M直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600、200uA/200mA/10A交流電圧(ACV)200/600取扱説明書(2.1MB)
プラグコードリークテスター&ギャップテスターセット JTCプラグコードリークテスター&ギャップテスターセットJTC
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
コイルやコードのリークや電圧降下の点検に最適!!
セット内容JTC1440とJTC1720ARoHS指令(10物質対応)対応