109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBスイスツールズボール付ロング六角棒レンチ
エコ商品
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸い L 型先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4439
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PBスイスツールズボール付六角棒レンチ
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1セット
7,298 税込8,028
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-5967
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸いフックの先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-5968
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。 材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4424
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4453
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

エンジン、トランスミッション、ブレーキ、エアコンユニットのシール、Oリングの取り付け、取り外しに使用できます。オフセットされ丸みを帯びた先端により、シール要素を素早く穏やかに緩めることができます。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前のローレット加工された領域により、濡れた環境や油の多い環境でも確実にグリップできます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4430
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番554-4171 材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm)140 差込角(mm)6.35 軸長(mm)20 商品構成【ビット】+2、-0.8×5.5、-1.0×6.5、六角(mm)対辺3、対辺4、T10、T15、T20、T25、PZ2 刃先マグネット先端マグネット:有
1セット(10本)
7,298 税込8,028
翌々日出荷

PBスイスツールズ六角ネジ用精密ビットE6
最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5952
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ホルダー付きです。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保しました。ニッケルクロームメッキタイプです。
トラスコ品番857-1380 セット内容ショートヘッド六角棒レンチ(mm):2210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
トラスコ品番689-4461
1セット
6,998 税込7,698
翌々日出荷

PBスイスツールズロング六角棒レンチ
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
1本
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5951
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィットします。テレスコープハンドルとブレード長さは無段階調整可能です。回転式キャップで微調整や微妙な締付け作業に最適です。
トラスコ品番689-4442
1セット
5,398 税込5,938
翌々日出荷

T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT8~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。 トラスコ品番545-3922 セット内容刃先:T8、T9、T10、T15、T20、T25 材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
1セット
8,498 税込9,348
翌々日出荷



メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。 ソフトな握り心地のグリップ。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8317.M0.4-2.0Nmマイナスビット:No.1・2・3プラスビット:PH0・1・2ポジビット:PZ0・1ヘクスローブビット:T6・7・8・9・10六角ビット:1.5・2・2.5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):514 アズワン品番68-0851-78
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷




視認しやすいアナログ目盛。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。 柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmマグネットホルダー:225M-80マイナスビット:No.5・6プラスビット:PH2・3ポジビット:PZ2・3ヘクスローブビット:T20・25・30六角ビット:3・4・5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):606 アズワン品番68-0851-79
1セット
41,980 税込46,178
6日以内出荷

T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。 材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバーです。軸が長く狭い場所での作業に最適です。さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビット(全長25mm)を8本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番554-4184 材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm)216 差込角(mm)6.35 軸長(mm)100 商品構成【ビット】+1、+2、-0.6×4.0、-0.8×5.5、-1.0×6.5、T10、T15、T20 刃先マグネット先端マグネット:有
1セット(8本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人間工学に基づいたクロスハンドルはソフトな表面を持ち、手にぴったりフィットします、早回しのための円筒形ハンドル部分と実用的な吊り下げ穴付き、高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性、バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます、ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

視認しやすいアナログ目盛。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。 柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmヘクスローブブレード:T20・25・30六角ブレード:4・5・6mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):771 アズワン品番68-0852-16
1セット
41,980 税込46,178
6日以内出荷

PBスイスツールズ六角棒レンチ
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
1本
249 税込274
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PBスイスツールズインサイダースタビー
エンドキャップにビット6本収納しています。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。PBスイスツールズ製のビット(全長25mm)が収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番554-4167 材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 全長(mm)65 差込角(mm)6.35 軸長(mm)10 商品構成【ビット】+1、+2、-0.8×5.5、六角(mm)対辺3、対辺4、対辺5 刃先マグネット先端マグネット:有
1セット(6本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角、ソケットD 6.3と互換性があります。精密で正確なサイズの先端、ネジ頭への最適なフィット感があります。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4448
1セット
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。
トラスコ品番689-5944
1セット
5,898 税込6,488
翌々日出荷