船舶用多目的接着剤
ジョイント部は衝撃を受けやすいため緩衝性に優れた強度弾性接着剤が必要となります。シーカフレックス292は衝撃や振動の吸収力に優れているため、海の状態が悪い場合でも安全です。
シーカフレックス292iは、空気中の湿気との反応によって硬化する1成分形ポリウレタン系接着剤です。チキソ性のあるペースト状で形状保持性が良く、硬化後は⾮常に優れた接着性と良好な機械的強度を発揮します。
シーカフレックス292iは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。
振動・衝撃を吸収
動きに追従できる
良好な目地充填性
上塗り塗装が可能
多種多様な被着材に良好な接着性
舵輪マーク認証を取得
無溶剤、低VOC
用途アルミパネル、バルクヘッド、キャビネット、デッキ、艇体とデッキ、艇体の内部と外部、ハッチ、レーダーマウント、シート、シャワー室、スイムプラットホーム、トランサム
シーカフレックス292iは、強い振動や衝撃にさらされる船舶の各種部材の接着に適しています。金属、特にアルミニウム(アルマイト 処理を含む)、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、GRP(不飽和ポリエステル樹脂)やABSなどの樹脂の接着に適しています。
仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) (色により異なる):1.3 kg/l、形状保持性 (CQP061-1):とても良い、施工温度範囲:10 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):40分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):30分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):2%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40
色ホワイト
温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90、4時間:120、1時間:140
破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 400
主成分1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3
貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)
引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 8
引張剪断強度(MPa)(CQP046-1 / ISO 4587) 2
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
船舶用途多目的接着シーリング材
シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。
シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。
シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。
多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴
シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。
シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。
硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。
仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40
破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500
主成分1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8
貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)
引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)。硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。
色ホワイト
容量(mL)400
荷姿ソーセージパック
アズワン品番64-6360-54
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
金属、金属プライマー、2成分形塗装面、セラミックス系材料、樹脂などの多種多様な被着材に良好な接着をする多目的1成分形ポリウレタン系接着剤/シーリング材です。恒久的な弾性シールに適しています。
仕様●主成分:1 成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):ブラック●硬化機構:湿気硬化●形状保持性:良い●施工温度範囲(外気温):5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):60 分 (23 ℃ / 50 % r.h.)●オープンタイム (CQP526-1):45 分(23 ℃ / 50 % r.h.)●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):5 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 7619-1):40●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 MPa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):500 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):-50 ~ 90 ℃●24時間:120 ℃●1時間:140 ℃●保存期間 (CQP016-1):12 ヶ月(25 ℃以下で保存)
アズワン品番65-8310-75
危険物の類別非危険物
1本
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
僅かなチキソ性をもつ船舶向けデッキ用接着剤
シーカフレックス298は広い面積の接着に適した低粘度タイプの接着剤です。防水性に富み、ティンバーデッキ、デッキの外板、プラスチックデッキカバー、組立式ティンバーデッキパネルの積層接着に適しています。取り扱いが容易で美しく仕上がります。長期にわたり弾性を保持し、衝撃、騒音の吸収に優れています。
シーカフレックス298は、空気中の湿気との反応により硬化する、僅かなチキソ性をもつ1成分形ポリウレタン系接着剤です。チークデッキの接着に使用されます。
シーカフレックス298は、国際海事機関(IMO)が定めた規制に適合しています。
木甲板固定用接着剤
セルフレベリングタイプ
減音効果
オープンタイムが長い
僅かなチキソ性
消音特性
弾性体
可燃性の溶剤を含まない
用途デッキ(ティンバー)、デッキの滑り止めカバー(プラスチック等)
シーカフレックス298は、合成樹脂(ポリエチレンおよびポリプロピレンを除く)製のデッキカバー材、およびサブデッキ表面の上に設置されるチーク板の接着に適しています。GRP、船舶用合板、スチール、防錆処理(エポキシやポリウレタン-アクリル系)されたアルミニウム、およびステンレスを含む被着材に適しています。
シーカフレックス298は、シーカフレックス298 FC よりスキンタイムが長く、高温多湿が想定される場所でも使用することができます。
仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) (色により異なります):1.2 kg/l、形状保持性:僅かなチキソ性、施工温度範囲 施工環境:10 ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):100分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):6%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):30
色ブラウン
温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90
破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600
主成分1成分形ポリウレタン
引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.2
貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)
引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 4
1本(600mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
金属、金属プライマー、2成分形塗装面、セラミックス系材料、樹脂などの多種多様な被着材に良好な接着をする多目的1成分形ポリウレタン系接着剤/シーリング材です。恒久的な弾性シールに適しています。
仕様●主成分:1 成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):グレー●硬化機構:湿気硬化●形状保持性:良い●施工温度範囲(外気温):5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):60 分 (23 ℃ / 50 % r.h.)●オープンタイム (CQP526-1):45 分(23 ℃ / 50 % r.h.)●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):5 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 7619-1):40●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 MPa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):500 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):-50 ~ 90 ℃●24時間:120 ℃●1時間:140 ℃●保存期間 (CQP016-1):12 ヶ月(25 ℃以下で保存)
アズワン品番65-8310-76
危険物の類別非危険物
1本
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
金属、金属プライマー、2成分形塗装面、セラミックス系材料、樹脂などの多種多様な被着材に良好な接着をする多目的1成分形ポリウレタン系接着剤/シーリング材です。恒久的な弾性シールに適しています。
仕様●主成分:1 成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):ベージュ●硬化機構:湿気硬化●形状保持性:良い●施工温度範囲(外気温):5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):60 分 (23 ℃ / 50 % r.h.)●オープンタイム (CQP526-1):45 分(23 ℃ / 50 % r.h.)●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):5 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 7619-1):40●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 MPa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):500 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):-50~90 ℃●24時間:120 ℃●1時間:140 ℃●保存期間 (CQP016-1):12 ヶ月(25 ℃以下で保存)
アズワン品番65-8310-81
危険物の類別非危険物
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
金属用溶剤系無着色プライマー
シーカプライマー210はアルミ素材、ステンレス素材用の接着用プライマーです。
シーカプライマー210は、溶剤系の無色から淡⻩色のプライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。
シーカプライマー210は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下処理剤として特別に配合されています。
用途アルミ、ステンレス用
シーカプライマー210は、アルミニウム、鉄鋼、⾮鉄金属などの多くの金属への接着性を改善するために使用されます。このプライマーはシーカシル シーリング材と接着剤の接着性を高めるためにも使用できます。
仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルト、ケバ立たない布またはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)
色無色~淡黄色
主成分溶剤系エポキシ系溶液
貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
1本(250mL)
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
プラスチックおよび木材用の無着色溶剤系プライマー
シーカプライマー215はPVC、ABS等のプラスチックおよび木材用の接着用プライマーです。
シーカプライマー215は溶剤系の無色から淡⻩色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。
シーカプライマー215は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。
用途シーカプライマー215は、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABSなど多くのプラスチックおよび木材への接着性を改善するために使用されます。
仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 g/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 30分、15 ℃未満 60分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)
色無色~淡黄色
主成分溶剤系ポリウレタン溶液
貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
1本(250mL)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
塗装、プラスチック用溶剤系有色プライマー
シーカプライマー209Dはアクリルガラス、ポリカーボネートガラスの接着用プライマーです。
シーカプライマー209 Dは、溶剤系の黒色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。
シーカプライマー209 Dは、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。
このプライマーは、特定のプラスチック被着材において前工程の活性化処理なしで⾮常に優れた接着性を提供します。
用途シーカプライマー209 Dは、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABS、PMMA、PC、PS、などの多くのプラスチックや、アクリル系、アルキド/メラミン系、粉体塗装、焼き付けクリアコートなどの塗料への接着性を改善するために使用されます。
仕様固形分:30%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間
色ブラック
主成分溶剤系ポリウレタン溶液
貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
1本(250mL)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
●船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材です。
●国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。
●弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。また、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)など多くの被着材に接着します。
用途船舶用途向けに
仕様カートリッジ
色ホワイト
仕様(適合温度範囲℃)-50~90
主成分1成分形ポリウレタン
伸び(%)500(破断時)
引張強度(MPa)1.8
収縮率(%)5
施工温度(℃)外気温5~40℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
引裂強度(N/mm)6
1ケース(310mL×12本)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード