11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーカ・ジャパンシーカパワー4720 ノズル2本付
エコ商品
2成分形接着剤 高強度な接着性能 プライマーなしで幅広い被着材への良好な接着性 オープンタイムが長い 速硬化性 糸引きやタレが少ない スポット溶接が可能(未硬化時) 適切な接着厚みで施工できる 熱による硬化促進が可能 低臭気 優れた耐食性 無溶剤
用途ドアパネル、リアボディパネル、ルーフパネル、クォーターパネルなどの高い動的負荷にさらされるパネルボンディングに適しています。 仕様オープンタイム(CQP580-1, -6 / ISO 4587):60分A、ミキサーオープンタイム:30分A、固定時間(CQP580-1, -6):1MPaに到達するまでの時間4.5 時間 A/B、ヤング率(CQP580-1, -6):1900 Mpa、衝撃剥離(CQP580-1, -3):12 N/mm ブラック 温度範囲(℃)施工:10~30、適応:-30 ~ 120 破断伸度(%)(ASTM D638):3 主成分エポキシ/アミン 形態デュアルカートリッジ 耐熱温度(℃)(CQP 513-1)1時間:190 引張強度(MPa)(CQP580-5):24 密度1.08 kg/l 硬化時間(時間)最終強度の80%に到達するまでの時間:24A 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア D)(ASTM D2240):80 ガラス転移点(℃)(ASTM E-1640):73
1箱(195mL×12本)
99,980 税込109,978
9日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカアクチベーター 205
非多孔質被着材用の無色透明な溶剤系接着促進剤 シーカアクチベーター205は多くの素材に使用できる接着面クリーニング剤です。※多孔質の材料には不適です。 シーカアクチベーター205は湿気と反応し、被着材に活性基を付着させる無色透明な溶剤系接着促進剤です。これらの活性基は、被着材とプライマー間、被着材とシーリング材/接着剤間に結合して作用します。 シーカアクチベーター205は、シーカフレックスおよびシーカシル接着剤およびシーリング材を塗布する前の下地処理剤として開発されています。 表面の清掃と表面処理が同時に可能 多種多様な被着材への接着性改善 短いフラッシュオフタイム 使いやすい 透明
用途シーカアクチベーター205は、金属、プラスチック、セラミックスクリーンプリントおよび塗装面など、非多孔質被着材の接着性を改善するために使用されます。 仕様施工温度範囲:5 ~ 40 ℃、施工方法:ケバ立たないペーパータオルで塗布、使用量:20 mL/m2、フラッシュオフタイム:最短 10分、最長 2時間 (23 ℃ / 50 % r. h.)(施工条件によっては、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります) 無色透明 主成分溶剤系接着促進剤 貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
1本(250mL)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカプライマー 209D
塗装、プラスチック用溶剤系有色プライマー シーカプライマー209Dはアクリルガラス、ポリカーボネートガラスの接着用プライマーです。 シーカプライマー209 Dは、溶剤系の黒色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー209 Dは、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。 このプライマーは、特定のプラスチック被着材において前工程の活性化処理なしで⾮常に優れた接着性を提供します。
用途シーカプライマー209 Dは、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABS、PMMA、PC、PS、などの多くのプラスチックや、アクリル系、アルキド/メラミン系、粉体塗装、焼き付けクリアコートなどの塗料への接着性を改善するために使用されます。 仕様固形分:30%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間 ブラック 主成分溶剤系ポリウレタン溶液 貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
1本(250mL)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカプライマー 290DC
木材デッキの接着、シーリング用溶剤系無着色プライマー シーカプライマー290DCは木材デッキの接着用プライマーです。シーカフレックスSF-290DC PRO、シーカフレックスSF-298の接着の為の下地処理剤として特別に配合されたプライマーです。 シーカプライマー290DCは、溶剤系の淡黄色透明プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー290DCは、木製デッキのシーカフレックス290 DCでのコーキング、またはシーカフレックス298での接着のための下地処理剤として特別に配合されています。
用途木材用 シーカプライマー290 DCは、チーク、マホガニー、ベイマツ、およびポリエステルベースのGFRPへの接着性を改善するために使用されます。 仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケまたはスプレー、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 60分、15 ℃未満 120分、最長 24時間、 淡黄色透明 主成分溶剤系ポリウレタン溶液 貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
1本(250mL)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカプライマー 210
金属用溶剤系無着色プライマー シーカプライマー210はアルミ素材、ステンレス素材用の接着用プライマーです。 シーカプライマー210は、溶剤系の無色から淡⻩色のプライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー210は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下処理剤として特別に配合されています。
用途アルミ、ステンレス用 シーカプライマー210は、アルミニウム、鉄鋼、⾮鉄金属などの多くの金属への接着性を改善するために使用されます。このプライマーはシーカシル シーリング材と接着剤の接着性を高めるためにも使用できます。 仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルト、ケバ立たない布またはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります) 無色~淡黄色 主成分溶剤系エポキシ系溶液 貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
1本(250mL)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカプライマー 215
プラスチックおよび木材用の無着色溶剤系プライマー シーカプライマー215はPVC、ABS等のプラスチックおよび木材用の接着用プライマーです。 シーカプライマー215は溶剤系の無色から淡⻩色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー215は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。
用途シーカプライマー215は、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABSなど多くのプラスチックおよび木材への接着性を改善するために使用されます。 仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 g/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 30分、15 ℃未満 60分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります) 無色~淡黄色 主成分溶剤系ポリウレタン溶液 貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
1本(250mL)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス
金属、金属プライマー、2成分形塗装面、セラミックス系材料、樹脂などの多種多様な被着材に良好な接着をする多目的1成分形ポリウレタン系接着剤/シーリング材です。恒久的な弾性シールに適しています。
仕様●主成分:1 成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):ブラック●硬化機構:湿気硬化●形状保持性:良い●施工温度範囲(外気温):5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):60 分 (23 ℃ / 50 % r.h.)●オープンタイム (CQP526-1):45 分(23 ℃ / 50 % r.h.)●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):5 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 7619-1):40●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 MPa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):500 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):-50 ~ 90 ℃●24時間:120 ℃●1時間:140 ℃●保存期間 (CQP016-1):12 ヶ月(25 ℃以下で保存) アズワン品番65-8310-75 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス252J
シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)。硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。 ホワイト 容量(mL)400 荷姿ソーセージパック アズワン品番64-6360-54
1本
4,998 税込5,498
欠品中

シーカ・ジャパンシーカフレックス
金属、金属プライマー、2成分形塗装面、セラミックス系材料、樹脂などの多種多様な被着材に良好な接着をする多目的1成分形ポリウレタン系接着剤/シーリング材です。恒久的な弾性シールに適しています。
仕様●主成分:1 成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):グレー●硬化機構:湿気硬化●形状保持性:良い●施工温度範囲(外気温):5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):60 分 (23 ℃ / 50 % r.h.)●オープンタイム (CQP526-1):45 分(23 ℃ / 50 % r.h.)●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):5 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 7619-1):40●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 MPa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):500 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):-50 ~ 90 ℃●24時間:120 ℃●1時間:140 ℃●保存期間 (CQP016-1):12 ヶ月(25 ℃以下で保存) アズワン品番65-8310-76 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス
金属、金属プライマー、2成分形塗装面、セラミックス系材料、樹脂などの多種多様な被着材に良好な接着をする多目的1成分形ポリウレタン系接着剤/シーリング材です。恒久的な弾性シールに適しています。
仕様●主成分:1 成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):ベージュ●硬化機構:湿気硬化●形状保持性:良い●施工温度範囲(外気温):5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):60 分 (23 ℃ / 50 % r.h.)●オープンタイム (CQP526-1):45 分(23 ℃ / 50 % r.h.)●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):5 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 7619-1):40●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 MPa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):500 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):-50~90 ℃●24時間:120 ℃●1時間:140 ℃●保存期間 (CQP016-1):12 ヶ月(25 ℃以下で保存) アズワン品番65-8310-81 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス 291
●船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 ●国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 ●弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。また、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)など多くの被着材に接着します。
用途船舶用途向けに 仕様カートリッジ ホワイト 仕様(適合温度範囲℃)-50~90 主成分1成分形ポリウレタン 伸び(%)500(破断時) 引張強度(MPa)1.8 収縮率(%)5 施工温度(℃)外気温5~40℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 引裂強度(N/mm)6
1ケース(310mL×12本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷