絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

insta360

insta360のページです。insta360は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在312件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超長い自撮り棒 insta360

    超長い自撮り棒

    insta360
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
    質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
  • 360度アクションカメラ Insta360 X5 insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X5

    insta360
    82,980税込91,278
    1セットほか
    欠品中
    驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
    質量(g)200解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / ac
  • 見えない自撮り棒+三脚 insta360

    見えない自撮り棒+三脚

    insta360
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
    材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Luna Ultra スライド式保護ケース insta360

    Luna Ultra スライド式保護ケース

    insta360
    1,698税込1,868
    1個
    48日以内出荷
    Luna Ultra用スライド式保護ケース(CINSBBTF)は、大切なカメラ本体をしっかり守りながら、快適な取り出しを実現する専用ケースです。スライド構造を採用。保護ケースを下げるとカメラが自動的に起動し撮影を開始、収納時は保護ケースを上にスライドすることで、ジンバルを安全に保護します。必要なときに素早くカメラを取り出して撮影を開始できるため、シャッターチャンスを逃しません。持ち運び時にはレンズやボディを傷や汚れ、衝撃から保護し、日常使いや旅行時も安心です。コンパクトかつ軽量設計で携行性に優れ、バッグやポーチにもすっきり収まります。また、本体にフィットする専用設計により、装着したままでも扱いやすい点も魅力です。
    セット内容スライド式保護ケース、インストールツール質量(g)20.54対象Luna Ultraサイズ(mm)40.89 × 41.15 × 96.70素材金属、プラスチック、シリコン、磁石
  • X3 着脱式標準レンズガード insta360

    X3 着脱式標準レンズガード

    insta360
    3,298税込3,628
    1セット(2枚)
    当日出荷
    アップグレードされたX3レンズガードにより、ぴったりとフィットし、保護力が向上。独自設計のプラスチックにより、クリアな360度映像を実現。取り外し可能なデザインで、取り外しと取り付けが便利。
    セット内容レンズガード ×2、フロントレンズベース、リアレンズベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ ×2、リアレンズ用両面テープ ×2対応製品X3材質ポリアセタール(POM)、(レンズガード)アクリル(PMMA)寸法(mm)(ベース)37.5×36.2×8、(レンズガード)32×30×9.3質量(g)0.9、(レンズガード)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 114cm見えない自撮り棒 insta360

    114cm見えない自撮り棒

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
    材質アルミニウム合金長さ(mm)収納時:233全長(mm)1141質量(g)118対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
  • 360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット

    insta360
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。
    セット内容Insta360 X5 x1、予備バッテリー x1、万能急速充電ケース x1、114cm見えない自撮り棒 x1、標準レンズガード x1、レンズキャップ x1、収納ケース x1。質量(g)200センサー1/1.28インチ絞り F2.0、1/1.28インチ解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0マイク/スピーカー4サイズ(mm)46×124.5×38.2(幅×高さ×奥行き)BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです
  • 360度アクションカメラ  Insta360 X3 insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X3

    insta360
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
    仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
  • GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイト insta360

    GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイト

    insta360
    73,980税込81,378
    1セット
    当日出荷
    超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
    仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1、クイックリリースマウント x1、ミ三脚付きミニ自撮り棒 2.0×1、ピボットスタンド x1アークティックホワイト質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-CBluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/axストレージmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応
  • Insta360 X5  標準レンズガード insta360

    Insta360 X5 標準レンズガード

    insta360
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    強化ガラス製で、日常使用での磨耗や傷からX5のレンズを守る。マルチコート・ガラスがクリアで鮮明な画質を保証。X5は自動的にレンズガードモード設定を変更し、すぐに撮影。シンプルなツイストロック機構で素早く取り付け/取り外し
    セット内容標準レンズガード×2、レンズクロス質量(g)4.2防塵防水性能IPX5サイズ(mm)35.7×35.2×11.65素材ガラス、プラスチック、ネオジム磁石
  • X5 / X4 Air クイックリリースマウント insta360

    X5 / X4 Air クイックリリースマウント

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    Insta360 X5をわずか数秒で三脚・自撮り棒・グリップへ付け替えできる便利な着脱マウントです。1/4インチねじ対応のアクセサリーと互換性があり、撮影スタイルの切り替えをよりスムーズにします。本体は前世代比48%薄型化され、27.5gと軽量ながらステンレススチールとシリコンによる高い耐久性を実現。X5にフィットする精密設計により、撮影時の安定性も向上しています。
    対応製品X5、X4 Air材質ステンレススチール、シリコン寸法(mm)40.8×20.8×10.5質量(g)27.5
  • 3プロング-1/4インチアダプター insta360

    3プロング-1/4インチアダプター

    insta360
    889税込978
    1個
    当日出荷
    カメラアングルを簡単に調整できる1/4 インチアダプター。・アダプターを締めるためのサムスクリューが付属します。
    セット内容3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリューレンチ対応製品Ace Pro、Ace、ONE RS(1インチ360度版は除く)材質プラスチック、ステンレススチール保証期間3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • Luna Ultra POVヘッドトラッカー insta360

    Luna Ultra POVヘッドトラッカー

    insta360
    11,980税込13,178
    1個
    48日以内出荷
    頭の動きに合わせてカメラ視点を連動させることで、まるで自分の見ている世界をそのまま映像化できる革新的なアクセサリーです。装着者が向いた方向にLuna Ultraが追従するため、両手が自由な状態でも直感的な撮影が可能。アクションシーンやアウトドア、スポーツ撮影において臨場感あふれる一人称視点(POV)映像を簡単に記録できます。またLuna Ultraのジンバル性能と組み合わせることで、動きの多いシーンでもブレの少ない滑らかな映像を実現。軽量設計で長時間使用しても負担が少なく、Vlogや体験共有コンテンツを制作したいクリエイターに特におすすめです。映像の没入感を一段引き上げる、表現力拡張アイテムといえます。
    セット内容POVヘッドトラッカー、イヤーマウント、ストラップ、クリップ、接着マウント、充電ケース質量(g)総重量:88.6、POVヘッドトラッカー:6.4対象Luna Ultraサイズ(mm)本体:99.5×57.5×28、POVヘッドトラッカーサイズ:26.5×25.5×13.5素材プラスチック、布地、シリコン
  • Insta360 X5 収納ケース insta360

    Insta360 X5 収納ケース

    insta360
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    X5にぴったりフィットし、単体でも、スタンダード/プレミアムレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバー、全天候型USB充電カバーを装着した状態でも収納。万能急速充電ケース、クイックリーダー、クイックリリースマウントなどのX5アクセサリーに対応。自撮り棒用の安全ストラップ付き
    質量(g)270寸法(cm)対応Insta360自撮り棒:114見えない自撮り棒、85見えない自撮り棒、見えないアクション自撮り棒、70見えない自撮り棒防塵防水性能IPX5サイズ(mm)232×157×67素材ファブリック、EVA樹脂、ベルベット
  • Insta360 X5 万能急速充電ケース insta360

    Insta360 X5 万能急速充電ケース

    insta360
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    PD急速充電に対応し、1つのバッテリーをわずか28分で80%まで充電可能。スリムでフラットな形状-どんなポケットにも入るコンパクトさ。 USB-Cケーブルが付属。USB-Cケーブルが内蔵されており、いつでもどこでも簡単にバッテリーを補充可能。ケース内の2つのバッテリーとカメラ内の1つのバッテリーを一度に充電可能。スマートフォンやタブレットを充電する非常用のモバイルバッテリーとして使用可能
    質量(g)104防塵防水性能IPX5サイズ(mm)151.6×21.4×57.5素材プラスチック、アルミニウム合金、グラフェン、シリコン
  • GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラック insta360

    GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラック

    insta360
    65,980税込72,578
    1セット
    当日出荷
    超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。
    仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1ミッドナイトブラック質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C対応メモリーカードmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応BluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax
  • Insta360 X5 スクリーンプロテクター insta360

    Insta360 X5 スクリーンプロテクター

    insta360
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    エッジからエッジまで保護するカスタムデザインで、スクリーン全体をカバー。超強力強化ガラス製。タッチスクリーンの鮮明さと色を維持。プロテクター貼り付けキットをアップグレードし、気泡のない簡単な取り付けを実現
    セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット、スクレーパー ※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーニングワイプ、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。質量(g)2.8防塵防水性能IPX5サイズ(mm)61.1×39.3×0.8素材強化ガラス、PCフィルム
  • Insta360 X5 サーモグリップカバー insta360

    Insta360 X5 サーモグリップカバー

    insta360
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    カメラを冷やし、より快適に撮影。風のない環境でカメラが静止している状態での使用を推奨。カメラの表面温度を下げ、より快適に撮影
    質量(g)10.4防塵防水性能IPX5サイズ(mm)126.4×47.7×27.7素材プラスチック、グラフェン
  • Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリー insta360

    Ace Pro 2/Ace Pro/Ace バッテリー

    insta360
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    Ace Pro 2 / Ace Pro / Ace 用に設計された長寿命1800mAhバッテリー。ポータブルケース付属でバッテリーを保護。
    セット内容Ace Pro 2バッテリー、バッテリー収納ケース寸法(mm)38.7×37.1×12.8質量(g)35.2充電時間【平均】75分【急速】80%まで18分、100%まで47分動作温度-20~45保証期間1カ月間対象Ace Pro 2、Ace Pro、Ace周囲温度(℃)【充電】0~40(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)1800
  • GO3S 本体 insta360

    GO3S 本体

    insta360
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。
    セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル粘着マウント insta360

    フレキシブル粘着マウント

    insta360
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。
    セット内容フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K)材質熱可塑性ポリウレタン直径(Φmm)66.5質量(g)82.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェストストラップ insta360

    チェストストラップ

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで壮大な一人称撮影が可能です。調節可能なノンスリップ設計。
    セット内容チェストストラップ×1、延長マウント×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応
  • X4 Air 標準レンズガード insta360

    X4 Air 標準レンズガード

    insta360
    4,198税込4,618
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    X4 Airのレンズを日常の衝撃や傷から守るために設計された必須アクセサリーです。硬度7Hの強化ガラス採用で日常使用での摩耗や傷からレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過率を高め、画質を損なわずクリアな映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※標準レンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
    付属品標準レンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
  • Ace Pro 2  デュアルバッテリー insta360

    Ace Pro 2 デュアルバッテリー

    insta360
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    8K AI搭載アクションカメラ。次世代1/1.3インチ8Kセンサー、ライカSUMMARITレンズ、業界初のデュアルAlチップを搭載し、夜間でもスムーズなパフォーマンスと圧倒的な画質を実現。丈夫でVlogに最適な2.5インチフリップ式タッチスクリーン、頑丈なデザイン、取り外し可能なウインドガードにより、最も過酷なアクションにも対応できます。
    セット内容Ace Pro 2本体、1800mAhバッテリー×2、ウインドガード、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブルブラック質量(g)177.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38充電時間47分(30W急速充電アダプター使用時)、75分 (5V/3A)使用環境-20~45保証期間1年間バッテリー容量(mAh)1800防水性潜水ケースなし:12m、潜水ケースに入れた状態:60m駆動時間(分)180(使用環境により異なります)ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
  • X5 見えない潜水ケース Pro insta360

    X5 見えない潜水ケース Pro

    insta360
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    Insta360 X5での本格的な水中360°撮影に特化した高性能ダイブケースです。完全に映像へ映り込まない”Invisible”設計で、見えない自撮り棒と併用すれば、まるで第三者が撮影したようなダイナミックな映像を実現できます。プロ仕様のカスタムガラスを採用し、水中でも驚くほどクリアで歪みのない画質をキープ。ドーム型デザインにより、深い潜水でも継ぎ目のない滑らかな360°映像が撮影できます。最大50~60m(IPX9K)防水に対応し、スキューバダイビングでも安心して使用できます。付属の防曇シート12枚や速乾ストレージバッグにより、長時間の潜水でもレンズ曇りを抑え、持ち運びや収納も快適です。
    セット内容X5 見えない潜水ケース Pro、防曇シート×12、1/4インチ - 3プロングアダプター、蝶ねじ、収納カバー、ウエイトブロック対応製品X5質量(g)420水深(m)最大:50
  • X4 Air プレミアムレンズガード insta360

    X4 Air プレミアムレンズガード

    insta360
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    X4 Airのレンズを衝撃や傷から守りつつ、画質を損なわない設計が特徴のレンズガード。10H強化ガラスを採用し、激しいアクションやオフロード撮影でもレンズをしっかり保護。マルチコーティング加工で光の透過性を最大化し、クリアで鮮明な映像を維持。X4 Airがレンズガードを認識し、最適な撮影モードに自動で切り替え。※プレミアムレンズガードは防水仕様ではありません。 濡れた状態や雨の日には使用しないでください。
    付属品プレミアムレンズガード×2、レンズクロス対象機種X4 Air材質ガラス、プラスチック寸法(mm)32.7×33.4×11.5質量(g)4
  • X4 Air insta360

    X4 Air

    insta360
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    X4 Airはシリーズ最軽量の約165gで、持ち運びやすさが抜群。8K30fpsの360°動画撮影に対応し、アクティブHDRで明暗差のあるシーンも美しく記録できます。搭載する1/1.8インチセンサーとF1.95の明るいレンズにより、昼夜問わず高画質な映像を実現。さらに、FlowState手ブレ補正と360°水平維持機能で、激しい動きでも滑らかな映像が撮れます。防水性能はハウジングなしで15mまで対応し、ウォータースポーツや雨天撮影も安心。バッテリーは2010mAhで、8K撮影時約88分の連続撮影が可能です。
    セット内容X4 Air、バッテリー、USB-C充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロスグラファイトブラック質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×113.8×37解像度(360度動画)動画モード:8K:7680×3840@30/25/24fps 6K:6016×3008@50/48/30/25/24fps 4K:3840×1920@50/48/30/25/24fps保証期間1年間フォーマット形式【動画】360度:INSV、シングルレンズ:MP4録画時間(連続)8K30fps:88分 6K24fps:105分 ラボ環境で360動画モードにて検証動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)2010ISO感度設定100 - 3200防水性15mBluetoothBLE 5.2音声48kHz、16-bit、AACWi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード(最大1TB対応を推奨)
  • ヘビーデューティークランプ insta360

    ヘビーデューティークランプ

    insta360
    6,398税込7,038
    1セット
    欠品中
    バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
    セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
  • Insta360 X5 バッテリー insta360

    Insta360 X5 バッテリー

    insta360
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Insta360 X5 専用のバッテリー。2400mAhの大容量で長時間の撮影が可能。-20℃でも安定した性能を発揮する耐寒性能
    セット内容バッテリー、バッテリーケース電圧(V)充電制限:4.48=温度(℃)充電可能:0 ~ 40公称電圧(V)3.89=動作温度ー20℃ ~ 40℃防塵防水性能IPX5バッテリー容量(mAh)2400消費電力量(Wh)9.34
  • Insta360 X4 / X5 レンズキャップ insta360

    Insta360 X4 / X5 レンズキャップ

    insta360
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    カメラのレンズを完全に保護。カメラを安全かつ安心して保管
    質量(g)29.3防塵防水性能IPX5、IPX4サイズ(mm)56.4×53×49.5素材シリコン
  • Link 2C AI 4Kウェブカメラ insta360

    Link 2C AI 4Kウェブカメラ

    insta360
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    卓越した動画とオーディオの品質を備えた手頃な価格のAI 4K ウェブカメラ。高性能 1/2インチセンサーを搭載し、高画質の4K動画とAI搭載ノイズキャンセリング機能付きの高度なオーディオを実現。内蔵AIアルゴリズムで、オートフレーミング、ジェスチャー操作、カスタマイズ可能な背景、ナチュラルボケ、改良された専用モードを搭載。
    寸法(mm)62.7×30.2×26質量(g)磁気マウントなし:46.5、磁気マウント付き:111.5接続方法USB-C - USB-Cケーブル(USB 2.0)またはUSB-C - USB-A変換アダプター経由保証期間1年間デジタルズーム最大4倍対応アプリケーションZoom、Microsoft Teams、Twitchなど、すべての主要なビデオ会議システムに対応します。オートフォーカス撮影可能距離:10cm ~ ∞
  • 多機能自撮り棒 insta360

    多機能自撮り棒

    insta360
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    三脚、自撮り棒、マジックアームを一体にしたオールインワンな多機能自撮り棒。三つ折り式で、全長と角度の調節が可能な汎用性の高いデザイン。カメラの角度を調整するためのフル回転式ボールジョイントマウント採用。
    セット内容多機能自撮り棒、3プロング-1/4インチアダプター、サムスクリュー、ランヤード対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、Link、GO3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)質量(g)285長さ(cm)収納時:21、伸長時:51RoHS指令(10物質対応)対応
  • X4 スクリーンプロテクター insta360

    X4 スクリーンプロテクター

    insta360
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    カスタム曲線デザインで画面の隅々まで完璧にフィット。鮮明なディスプレイを維持しつつ、しっかりと保護します。耐衝撃性と耐傷性に優れた高強度強化ガラスを採用。自宅で簡単に取り付けられるプロテクター貼り付けキットが付属します。気泡が入りにくく、簡単貼り付けできます。
    セット内容スクリーンプロテクター、位置合わせツール、スクレーパー、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット※プロテクター貼り付けキットには、スクリーンクリーナー、スクリーンクロス、ホコリ取りシールが付属します。対応製品X4材質強化ガラス寸法(mm)39.4×61.2×0.9質量(g)2.9
  • 360度アクションカメラ  Insta360 X4 insta360

    360度アクションカメラ Insta360 X4

    insta360
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
    仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AACセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー種別6軸ジャイロスコープ質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当BluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。
  • 三人称視点バックパックマウント insta360

    三人称視点バックパックマウント

    insta360
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    友達やドローンの手助けも必要なく壮大な三人称視点のショットが可能なバックパックマウント。両手を使って自由自在に冒険を満喫。高減衰設計とInsta360カメラのFlowState手ブレ補正との組み合わせで、スムーズなショットを実現します。
    セット内容バックパックマウントフレーム×1、バックパックストラップ×2、ウエストストラップ×2、炭素繊維ポール×1材質アルミ合金、ナイロン、カーボンファイバー対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトドア三脚 insta360

    アウトドア三脚

    insta360
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    安定性が高くてアウトドアでの利用にぴったりな三脚。
    質量(g)187対象Flow、X3、ONE RS、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE接続口頂部:1/4標準接続ネジ口RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)最大:500半径(Φmm)1段ロック:152、2段ロック:232
  • ヘッドストラップ insta360

    ヘッドストラップ

    insta360
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで壮大な一人称ショットを撮影。快適で調節可能なノンスリップ設計。最大2台のカメラを搭載し、より多くのアクションを記録することができます。
    セット内容ヘッドストラップ×1、マウントエクステンション×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R頭囲(cm)46~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Luna Ultra NDフィルターセット insta360

    Luna Ultra NDフィルターセット

    insta360
    9,598税込10,558
    1台
    48日以内出荷
    Luna Ultra用NDフィルターセット(CINSBBTK-01)は、撮影時の光量をコントロールし、より表現力豊かな映像を実現するアクセサリーです。ND(減光)フィルターを使用することで、明るい屋外でもシャッタースピードや絞りを適切に保ち、白飛びを防ぎながら自然な明るさで撮影が可能。特に動画撮影では、動きが滑らかに見えるシネマライクな映像表現に効果を発揮します。3種類の濃度フィルターがセットになっており、天候や撮影環境に応じて最適な選択ができるのも魅力です。マグネット式で着脱も簡単、機動性を損なわずに画作りの幅を広げます。風景撮影やVlog、アウトドアシーンなど、光の条件が変わりやすい環境で撮影するユーザーや、ワンランク上の映像品質を求めるクリエイターにおすすめのアイテムです。
    セット内容ND4フィルター、ND16フィルター、ND64フィルター、収納ケース、クリーニングクロス質量(g)3.5対応〇(音割れ防止(自動)自動ゲインコントロール(ダイナミック))対象Luna Ultraサイズ(mm)20.7×41×2.7素材アルミニウム合金、ガラス、シリコン
  • スローポッド内蔵自撮り棒 insta360

    スローポッド内蔵自撮り棒

    insta360
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    見えない自撮り棒+自動展開三脚が一体化した多機能アクセサリーで、携帯性と撮影効率に優れています。地面に置くと三脚脚部が自動的に展開し、素早く安定した設置が可能。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、ハイアングル撮影や旅行・Vlog撮影に最適です。手持ち撮影にも三脚設置にも使える汎用性が魅力で、屋外でも安定したショットを実現できます。
    セット内容見えない自撮り棒+自動展開三脚、蝶ネジ、1/4インチ-3プロング変換アダプター、収納カバー対応製品X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、Flow 2 シリーズ、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Flow Pro、Flow寸法(mm)最小長さ:255 ±3、最大長さ:1175 ±5、最大径:374 ±3質量(g)229±5耐荷重(g)500
  • Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro insta360

    Ace Pro 2 ストリート撮影グリップ Pro

    insta360
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    Ace Pro 2を片手でスムーズに扱えるようにする高機能グリップです。内蔵2010mAhバッテリーにより撮影時間を最大5時間40分まで延長できます。カメラと直接接続することで、ズーム・露出・モード切替をグリップ側の物理ボタンやダイヤルで直感的に操作でき、まるでコンパクトカメラのような快適な撮影体験を実現します。
    セット内容ストリート撮影グリップ Pro、シャッターボタン、リストストラップ、3.5mmオーディオ端子カバー対応製品Ace Pro 2材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、ステンレス銅、シリコン、ファブリック寸法(mm)118.3×67.5×45質量(g)201.7温度(℃)充電可能:0~40定格出力5V=3A最大バッテリーリチウムイオン動作温度(℃)ー10~45バッテリー容量(mAh)2010保管温度(℃)ー20~40定格入力5V=2A、9V=2A、5~11V=3Aバッテリー容量(Wh)7.82