スローポッド内蔵自撮り棒
見えない自撮り棒+自動展開三脚が一体化した多機能アクセサリーで、携帯性と撮影効率に優れています。
地面に置くと三脚脚部が自動的に展開し、素早く安定した設置が可能。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、ハイアングル撮影や旅行・Vlog撮影に最適です。
手持ち撮影にも三脚設置にも使える汎用性が魅力で、屋外でも安定したショットを実現できます。
- セット内容
- 見えない自撮り棒+自動展開三脚、蝶ネジ、1/4インチ-3プロング変換アダプター、収納カバー
- 対応製品
- X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、Flow 2 シリーズ、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Flow Pro、Flow
- 寸法(mm)
- 最小長さ:255 ±3、最大長さ:1175 ±5、最大径:374 ±3
- 質量(g)
- 229±5
- 耐荷重(g)
- 500
- 内容量
- 1個
注意
※リモコンは付属していません。アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ
































