カテゴリ

  • 家電(10)
絞り込み
ブランド
  • insta360
  • エレコム(19)
  • SKC(環境測定)(17)
  • HORIBA(堀場製作所)(6)
  • DJI(6)
  • 三菱ふそう(5)
  • KSフィルター(5)
  • Anker(アンカー)(5)
  • AOHI(アオハイ)(5)
  • SPARKFUN(4)
  • コフロック(3)
  • BELKIN(ベルキン)(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • サンワサプライ(2)
  • エフコン(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アズワン(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「air2s」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360

    三脚付きミニ自撮り棒 2.0

    insta360
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
    付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
  • スローポッド内蔵自撮り棒 insta360

    スローポッド内蔵自撮り棒

    insta360
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    見えない自撮り棒+自動展開三脚が一体化した多機能アクセサリーで、携帯性と撮影効率に優れています。地面に置くと三脚脚部が自動的に展開し、素早く安定した設置が可能。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、ハイアングル撮影や旅行・Vlog撮影に最適です。手持ち撮影にも三脚設置にも使える汎用性が魅力で、屋外でも安定したショットを実現できます。
    セット内容見えない自撮り棒+自動展開三脚、蝶ネジ、1/4インチ-3プロング変換アダプター、収納カバー対応製品X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、Flow 2 シリーズ、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Flow Pro、Flow寸法(mm)最小長さ:255 ±3、最大長さ:1175 ±5、最大径:374 ±3質量(g)229±5耐荷重(g)500
  • フレキシクリップ insta360

    フレキシクリップ

    insta360
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    サンバイザーやテーブル端など、厚さ10~24mmの場所にワンタッチで装着できる多用途クリップ型マウントです。クリップしてすぐ撮影できる「Clip & Shoot」デザインにより、ドライブ旅、キャンプ、Vlogなど、思い立った瞬間に撮影を開始できます。最大の特徴は、360°自由に回転できるボールソケットを備えている点で、水平・垂直どちらのアングルも正確にフレーミング可能。Xシリーズのカメラと組み合わせれば、パノラマ撮影やマルチビュー(PIP/分割画面)にも対応します。厚みのある固定面でも、ベルクロストラップ+滑り止めリングによるデュアルロックで安定し、走行中やデコボコ道でも揺れにくい構造です。
    セット内容フレキシクリップ、ボールソケット、1/4インチねじ-2プロング変換アダプタ、滑り止めリング×4、六角レンチ、つまみねじ、ベルクロ・ストラップ対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Flow 2 Pro、Flow 2、GO 3S、Ace Pro、Ace、Flow Pro、GO 3、X3、ONE RS 1インチ 360度版材質プラスチック、シリコン、金属寸法(mm)105×45×43質量(g)125±2
  • FOMO パワーネックマウント insta360

    FOMO パワーネックマウント

    insta360
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    Insta360 FOMO パワーネックマウント(CINSCBEP-01)は、首に装着するだけでハンズフリーのPOV撮影ができるパワーバンク一体型ネックマウントです。内蔵バッテリーは約4,800~4,900mAhで、撮影中もカメラへ給電でき、Ace Pro 2で最大7時間の連続撮影が可能です。また、着脱式ネックガードにより長時間でも快適。単体利用だけでなく、チェストマウントやヘルメット顎マウントなど各種アクセサリーと連携して使える柔軟さも魅力です。Pre-Recordingモード対応で決定的瞬間を逃しにくく、日常撮影からアウトドアまで幅広く活躍します。
    セット内容FOMOパワーネックマウント、3-Prongマウント、USB-C充電ケーブル、着脱式ネックガード、1/4インチ-2プロング変換アダプター、蝶ねじ対応製品X5、GO Ultra、Ace Pro 2、X4 Air、X4、GO 3S、Ace Pro、X3、Ace材質編組コード、難燃性プラスチック、ファブリック素材寸法(mm)伸長時長さ:560質量(g)183
  • スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット insta360

    スローポッド内蔵自撮り棒 リモコンキット

    insta360
    9,198税込10,118
    1セット
    8日以内出荷
    見えない自撮り棒+自動展開三脚が一体化した多機能アクセサリーで、携帯性と撮影効率に優れています。地面に置くと三脚脚部が自動的に展開し、素早く安定した設置が可能。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、ハイアングル撮影や旅行・Vlog撮影に最適です。手持ち撮影にも三脚設置にも使える汎用性が魅力で、屋外でも安定したショットを実現できます。ミニリモコンとの組み合わせで遠隔操作で撮影開始・停止が可能です。ソロ撮影の自由度がさらに向上、軽量・頑丈で持ち運びにも便利なためクリエイティブなアングルを素早く作りたい方におすすめです。
    セット内容見えない自撮り棒+自動展開三脚 リモコンキット、蝶ネジ、1/4インチ-3プロング変換アダプター、収納カバー、ミニリモコン、ミニリモコンベース、ミニリモコンストラップ×2対応製品X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、X4、GO 3S、X3寸法(mm)最小長さ:255 ±3、最大長さ:1175 ±5、最大径:374 ±3質量(g)229±5耐荷重(g)500
  • ヘルメット顎マウント 2.0 insta360

    ヘルメット顎マウント 2.0

    insta360
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    バイク・自転車・オフロード走行などで、最も没入感のある一人称視点(POV)を撮影できるヘルメット用顎マウントです。フルフェイス、モジュラー、オフロード、デュアルスポーツなど幅広いヘルメットに対応し、調整ストラップと改良されたバックルにより激しいアクションでも安定した装着性を実現します。3プロングの汎用マウントを採用しており、Insta360 X5 / X4 / Ace Pro 2 / GO 3S など主要カメラに対応。付属アダプタを使えば1/4インチねじ、2?3プロング間の変換も可能です。隠れた内蔵マイクマウントで、他のライダーとチャットしたり、モトブログの音声を録音したりできます。
    セット内容ヘルメット顎マウント 2.0、マイクマウント、1/4インチねじ - 2プロング変換アダプタ、2プロング - 3プロング変換アダプタ、つまみねじ×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質プラスチック、ステンレス鋼、ファブリック寸法(mm)125×100×43質量(g)88
  • ボタンステッカーセット insta360

    ボタンステッカーセット

    insta360
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    Insta360 X5の操作性を向上させつつ、カメラやアクセサリーを自分好みにカスタムできる実用性とデザイン性を兼ね備えたステッカーセットです。セット内容はボタンステッカー4枚+装飾ステッカー1枚で構成されています。最大の特徴は、立体的に盛り上がったボタンステッカー。厚手のグローブを着けていても、ボタン位置を素早く触覚で判断でき、冬場の撮影やアクションスポーツ中の操作性が大幅に向上します。
    セット内容ボタンステッカーシート×4、装飾用ステッカーシート対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、X4、X3、Ace Pro 2、Ace Pro、Ace、GO 3S、GO 3寸法(mm)100×100(1シート)
  • デュアル電動吸盤車載マウント insta360

    デュアル電動吸盤車載マウント

    insta360
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    車載撮影向けに設計された高安定・高耐久の電動吸盤式マウントです。強力な吸着力を持つ電動吸盤を2基搭載し、三人称視点のフォローショットや、ビデオゲーム風のダイナミックな映像を簡単に実現できます。改良されたデザインにより、凹凸道や急カーブでもしっかり吸着し、垂直面では最大50kg、連続使用でも30kgの保持力を発揮する高い信頼性が特徴です。
    セット内容電動吸盤マウント×2、吸盤保護カバー×2、NATOレールマウント、延長サポートロッド、3-in-1 USB-C充電ケーブル、クランプマウント、1/4インチ・ボールヘッドアダプター、六角レンチ、つまみネジ、3プロング-ボールヘッドアダプター、ボールヘッドベース対応製品X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、GO 3S、X4、Ace Pro、Ace、GO 3、X3材質カーボンファイバー、アルミニウム合金、プラスチック、シリコン直径(Φmm)吸盤:115質量(g)見えないアクション自撮り棒あり:1031.2、見えないアクション自撮り棒なし:906.9温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり)充電:0~40入力バッテリー(電動吸盤1個あたり):DC 5V/1Aバッテリー(電動吸盤1個あたり)リチウムイオン動作温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー15~55バッテリー容量(mAh)(電動吸盤1個あたり)1000保管温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー5~35バッテリー容量(Wh)(電動吸盤1個あたり)3.7
  • ペット用ハーネスマウント Lサイズ insta360

    ペット用ハーネスマウント Lサイズ

    insta360
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    愛犬・愛猫の視点でユニークな映像が撮影できる、大型ペット向けのアクションカメラ用ハーネスです。首元と背中の2カ所にカメラを取り付けられ、前方・後方どちらの視点も自在に撮影可能。広い視野が得られる延長サポートロッドや、激しい動きでもカメラを安定させる3プロングベースを備え、走り回るペットでもしっかり撮影できます。ハーネスは通気性のあるアウトドア素材で洗濯も可能、さらに調整式ストラップで19.3~27.2インチの首回り、22.8~39.4インチの胸回りにフィット。大型犬に最適な設計です。
    セット内容ペットハーネスマウント、背中用3プロング・ベース、ライディング・バック延長サポート・ロッド・ベース、1/4インチねじ - 2プロング変換アダプタ、滑り止めリング×4、つまみねじ×2、六角レンチ、アンチチルトアクセサリー対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質ナイロン、プラスチック、金属寸法(mm)背中用3プロングベース装着時:298×296×60、ライディングバック延長サポートロッドベース装着時:298×296×81質量(g)310
  • トリプル電動吸盤車載マウント insta360

    トリプル電動吸盤車載マウント

    insta360
    69,980税込76,978
    1セット
    8日以内出荷
    車載撮影向けに設計された高安定・高耐久の電動吸盤式マウントです。強力な吸着力を持つ電動吸盤を3基搭載し、三人称視点のフォローショットや、ビデオゲーム風のダイナミックな映像を簡単に実現できます。改良されたデザインにより、凹凸道や急カーブでもしっかり吸着し、垂直面では最大50kg、連続使用でも30kgの保持力を発揮する高い信頼性が特徴です。
    セット内容電動吸盤マウント×3、吸盤保護カバー×3、NATOレールマウント×2、水平サポートロッド、延長サポートロッド、3-in-1 USB-C充電ケーブル、クランプマウント、1/4インチ・ボールヘッドアダプター、六角レンチ、つまみネジ、3プロング-ボールヘッドアダプター、ボールヘッドベース対応製品X5、GO Ultra、X4 Air、Ace Pro 2、GO 3S、X4、Ace Pro、Ace、GO 3、X3材質カーボンファイバー、アルミニウム合金、プラスチック、シリコン直径(Φmm)吸盤:115質量(g)見えないアクション自撮り棒あり:1493.5、見えないアクション自撮り棒なし:1369.2温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり)充電:0~40入力バッテリー(電動吸盤1個あたり):DC 5V/1Aバッテリー(電動吸盤1個あたり)リチウムイオン動作温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー15~55バッテリー容量(mAh)(電動吸盤1個あたり)1000保管温度(℃)バッテリー(電動吸盤1個あたり):ー5~35バッテリー容量(Wh)(電動吸盤1個あたり)3.7