FOMO パワーネックマウント
Insta360 FOMO パワーネックマウント(CINSCBEP-01)は、首に装着するだけでハンズフリーのPOV撮影ができるパワーバンク一体型ネックマウントです。
内蔵バッテリーは約4,800~4,900mAhで、撮影中もカメラへ給電でき、Ace Pro 2で最大7時間の連続撮影が可能です。
また、着脱式ネックガードにより長時間でも快適。単体利用だけでなく、チェストマウントやヘルメット顎マウントなど各種アクセサリーと連携して使える柔軟さも魅力です。
Pre-Recordingモード対応で決定的瞬間を逃しにくく、日常撮影からアウトドアまで幅広く活躍します。
- セット内容
- FOMOパワーネックマウント、3-Prongマウント、USB-C充電ケーブル、着脱式ネックガード、1/4インチ-2プロング変換アダプター、蝶ねじ
- 対応製品
- X5、GO Ultra、Ace Pro 2、X4 Air、X4、GO 3S、Ace Pro、X3、Ace
- 材質
- 編組コード、難燃性プラスチック、ファブリック素材
- 寸法(mm)
- 伸長時長さ:560
- 質量(g)
- 183
- 内容量
- 1個
注意
※雨中や水のかかる場所では使用しないでください。USB-Cポートに水分が侵入し、故障の原因となります。※落下・圧迫・投げつけ等の強い衝撃を与えないでください。重い物を載せないでください。
※カメラや機材がしっかりと装着されていることを確認し、落下を防止してください。
※USB-Cポートが汚れた場合は、乾いた毛羽立ちの少ない布で優しく清掃してください。
※極端な温度環境で保管・使用しないでください。バッテリー寿命が低下する恐れがあります。
※長期間(例:3か月)使用しない場合、バッテリーが放電している可能性があります。使用前に必ず充電してください。
※ネックマウントを充電する際は、適切な電源アダプターを使用し、他デバイスの逆充電を防止してください。
※電源アダプターを使用する場合は、必ずCCC認証を取得した基準を満たすアダプターをご使用ください。
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
カテゴリ


















