カテゴリ
- 家電(81)
- アクションカメラ(10)
- アクションカメラ関連品(71)
絞り込み
ブランド
- insta360
- RICOH(リコー)(1)
- NAGAOKA(1)
- Arashi Vision(14)
- メディアカバーマーケット(7)
- エツミ(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- PGYTECH(2)
- サンワダイレクト(1)
録画時間
- 70分(4)
- その他(5)
対応メモリーカード
- microSD(1)
- SD(1)
保護等級
- IPX8(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「insta360 go」の検索結果

GO3S 本体
insta360¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷から9日以内出荷小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。IPX8等級で10mまで防水。セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応
GO Ultra 標準キット ミッドナイトブラック
insta360¥65,980税込¥72,5781セット当日出荷超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1色ミッドナイトブラック質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-C対応メモリーカードmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応BluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/ax
GO Ultra 標準キット アークティックホワイト
insta360¥65,980税込¥72,5781セット7日以内出荷超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1色アークティックホワイト質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-CBluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/axストレージmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応
GO 3 / GO 3S インヘルメットPOVマウント
insta360¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷バイクやモータースポーツでの臨場感あふれる一人称視点(POV)撮影を実現する専用アクセサリーです。わずか17gの軽量設計で、ヘルメット内に装着しても違和感がなく快適。防風仕様により、風切り音を抑えつつ、エンジン音や声をクリアに録音できます。トリプルロック構造(シャークフィン・インサート、ベルクロ、セーフティコード)でしっかり固定され、安全性も抜群。調整可能なベースにより、撮影アングルも自在に変更可能です。付属品マウントベース、ベルクロライニング、安全コード材質プラスチック、ゴム、ネオジム磁石、ベルクロ寸法(mm)52×57×26質量(g)17適合品番GO 3S、GO 3
GO 3 / GO 3S クイックリーダー
insta360¥7,398税込¥8,1381個当日出荷Wi-Fi不要で、いつでもどこでも素早く外付けSDカードにファイルを転送できます。スマートフォンに直接接続し、より迅速な編集が可能!。カメラの電源としても使用可能。Type-CとLightning両方のインターフェースに対応しています。対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック寸法(mm)59×28×14質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
Insta360 GO 3 収納ケース
insta360¥2,998税込¥3,2981個当日出荷GO 3とその必需品を安全に保管することができます。GO 3と同梱のアクセサリー、ミニ見えない自撮り棒+三脚とクイックリリースマウント用に精密に成型されています。堅牢なハードシェルケースでアクションカムを衝撃や落下から守ります。付属品収納ケース×1、ユーザーマニュアル×1寸法(mm)232×157×67質量(g)260商品(対象)GO 3素材エチレン酢酸ビニル・ベルベット、(インナーサポート生地)ジャージ生地・EVARoHS指令(10物質対応)対応
GO Ultra クリエイターキット アークティックホワイト
insta360¥73,980税込¥81,3781セット当日出荷超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1、クイックリリースマウント x1、ミ三脚付きミニ自撮り棒 2.0×1、ピボットスタンド x1色アークティックホワイト質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-CBluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/axストレージmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応
GO Ultra スクリーンプロテクター
insta360¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷GO Ultraのディスプレイを傷や衝撃から守るために設計された専用アクセサリーです。高強度の強化ガラスを採用し、日常使用やアウトドア撮影でも安心。透過率が高く、画面の鮮明さやタッチ操作の快適さを損なわないのが特徴です。2.5Dラウンドエッジ加工により、指触りも滑らかで美しい仕上がり。貼り付けキット付きで初心者でも簡単に装着でき、2枚入りで予備も確保できる点が嬉しいポイントです。セット内容スクリーンプロテクター×2、フィルム剥がしスティック、プロテクター貼り付けキット(スクリーンクロス×2、ホコリ除去ステッカー×2、スクリーンクリーニングワイプ×2)対応製品GO Ultra材質プラスチック寸法(mm)65.79×37.96×0.37質量(g)2.2
GO 3/GO 3S用 粘着タブ
insta360¥1,998税込¥2,1981個(10枚)8日以内出荷GO 3/GO 3Sをどこにでも素早く取り付けられる使い切りタイプの粘着マウントセットです。強力な粘着ベースとロックタブにより、カメラをしっかり固定し外れにくく、滑らかな面やわずかにカーブした場所にも取り付け可能。クリエイティブなアングルを瞬時に作れるため、Vlogや移動系撮影に最適です。 。セットには10枚の粘着タブが含まれ、スタンドアロンカメラを多様な位置に設置できるのが魅力。粘着タブは一回のみ使用のため、衛生的かつ確実な固定ができ、失敗しても予備があるので安心です。セット内容粘着タブ×10対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、粘着剤寸法(mm)50×25質量(g)4.1
GO Ultra レンズガード
insta360¥3,198税込¥3,5181個当日出荷カメラレンズを衝撃・落下・傷からしっかり守るための必須アクセサリーです。滑らかな曲線を描く強化ガラスを採用し、ねじ込み式でしっかりと固定できるため、撮影中のズレや脱落の心配がありません。高透過率コーティングにより、画質を損なうことなく保護が可能で、映像のクリアさを維持。2枚入りで交換も簡単、レンズクロスも付属しています。サイズは24.5×24.5×4.8mm、重さはわずか3gと軽量で、装着してもカメラのバランスを崩しません。アウトドアやアクティブな撮影をする方には特におすすめです。セット内容レンズガード×2、レンズクロス対応製品GO Ultra材質プラスチック、ガラス、メタル寸法(mm)24.5×24.5×4.8質量(g)3
見えない自撮り棒+三脚
insta360¥4,698税込¥5,1681個当日出荷手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
リングリモコン
insta360¥7,198税込¥7,9181個当日出荷親指で軽くタップするだけで録画開始・停止ができる、操作性に優れたウェアラブルリモコンです。最大20mの距離からカメラを遠隔操作できるため、アクション中もカメラ本体に触れる必要がなく、撮影の自由度が大幅に向上します。IPX7の防滴仕様で、雨天や水しぶき程度なら問題なく使用でき、屋外スポーツや移動しながらの撮影にも最適です。付属のベルクロストラップを使えば、自転車のハンドルや釣り竿、自撮り棒などにも取り付け可能で、使い方が広がります。 。使い方はカメラとBluetoothでペアリングし、リングを指に装着するだけ。親指でボタンを押せば即座に操作でき、フォーカスを崩さずスムーズに撮影できます。軽量で装着感も良く、アクティブな撮影をサポートしてくれる便利なアクセサリーです。セット内容リングリモコン、充電クリップ、予備リングストラップ(L)、ストラップ取り外しツール、ベルクロストラップ、バネ棒×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2材質ゴムバンド、プラスチック、シリコーンゴム、ステンレススチール直径(Φmm)ストラップの:15±5質量(g)8.2温度(℃)動作:ー10 ~45、保管ー5~35、充電0 ~ 45入力DC 5V/1A電池バッテリー容量:10mAh。電力量:0.037Wh、タイプ:リチウムイオン適合寸法(mm)指のサイズ:46-70Bluetoothプロトコル:BLE 5.3、動作周波数:2400-2483.5MHz、出力電力(EIRP): 0dBm±0.5dBm
114cm見えない自撮り棒
insta360¥4,298税込¥4,7281個欠品中360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。材質アルミニウム合金長さ(mm)収納時:233全長(mm)1141質量(g)118対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
GO 3 / GO 3S 風防マイクカバー
insta360¥1,598税込¥1,7581セット(4枚)11日以内出荷縫い目のない風防コットンで、高品質のサウンドを伝えます。録音された音に影響を与えることなく、風切り音を効果的に低減します。 聞きたい音をはっきりと、耳障りな音は小さくします。対応製品GO 3S、GO 3材質スポンジ、布用接着剤寸法(mm)19.1×18.5×4.7質量(g)0.2入数4RoHS指令(10物質対応)対応
GO Ultra クイックリリースマウント
insta360¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷撮影スタイルの切り替えを素早く行える便利なアクセサリーです。マグネットシールとバックルの組み合わせにより、激しい動きでもカメラをしっかり固定。ティルト可能な2プロング設計で、自撮りや自由なアングル調整が簡単にできます。片手で着脱できる直感的なクランプ構造も魅力。1/4インチネジ穴対応の変換アダプターや滑り止めリングも付属し、他アクセサリーとの組み合わせも柔軟です。セット内容クイックリリースマウント、1/4インチ用3-プロング変換アダプタ、2プロング用3-プロング変換アダプター、つまみねじ(長)、滑り止めリング×4対応製品GO Ultra材質メタル、プラスチック、ネオジム磁石寸法(mm)62×36×31質量(g)22
Insta360 GO Ultra 万能フレーム
insta360¥3,898税込¥4,2881台7日以内出荷Insta360 GO Ultraをさまざまな撮影スタイルで活用するための汎用アクセサリーです。本体をしっかりと保護しながら固定できるフレーム構造で、日常撮影からアクティブなシーンまで安心して使用できます。三脚やマウント類との組み合わせがしやすく、手持ち撮影はもちろん、据え置き撮影や定点撮影にも柔軟に対応可能。シンプルで無駄のないデザインのため装着もスムーズで、カメラのコンパクトさを損ないません。撮影シーンに応じてセッティングを変えたい方や、GO Ultraの使い道を広げたい方におすすめの万能フレームです。その他●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●対象製品:GO Ultraセット内容シングルバッテリー:Ace Pro 2本体、バッテリー、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル寸法(mm)83×62×33色ブラック質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.2×38マイクロホン3端末互換:iOS端末保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~45充電時間(分)47(30W急速充電アダプター使用時)ホワイトバランスオート、2000-10000K記録ファイル形式音声:48kHz, 16bit, AACバッテリー容量(mAh)1800シャッタースピード写真:1/8000~120秒素材プラスチック、金属防水性潜水ケースなし:12mBluetoothBLE 5.2音声風切り音低減、ボイス強調、ステレオWi-Fi2.4GHz、5GHz駆動時間(分)180ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。デバイスBluetooth:バイク用BluetoothヘッドセットUSBUSB-C 3.0
Insta360 GO 3 ペット用噛む自撮り棒
insta360¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷ペット用噛む自撮り棒でユニークな視点の撮影を。ペットの目線で世界を見よう。ペットのおもちゃに使われるBPAフリー、無害なゴムを使用しているので、愛犬や愛猫、ペットに安心して使っていただけます。付属品ペット用噛む自撮り棒×1、ユーザーマニュアル×1寸法(mm)70×55×316商品(対象)GO 3素材ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Insta360 GO 3 スクリーンプロテクター
insta360¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷高精細で透き通るような透明感、強力な強化ガラスは衝撃や傷から完全に保護します。精密加工された2.5Dの丸みを帯びたエッジ、端から端までスムーズでシームレスなスワイプが可能です。自宅で簡単に取り付けられるプロテクターアプリケーションキットが付属しています。付属品スクリーンプロテクター×2、フィルム剥がしスティック×1、プロテクターアプリケーションキット×1厚さ(mm)0.37寸法(mm)56.3×36商品(対象)GO 3RoHS指令(10物質対応)対応
GO Ultra アクションマウント
insta360¥2,198税込¥2,4181個当日出荷軽量かつ堅牢な設計で、アクティブな撮影に最適なアクセサリーです。重さわずか約7.6gで、装着しても負担にならず、長時間の撮影でも快適に使用可能。2プロングアダプターにより、縦向き・横向きの撮影に柔軟に対応し、創造的なアングルでの映像制作が可能です。また、滑り止めリングが4つ付属しており、安定した固定ができるため、激しい動きの中でもカメラをしっかり保持。熱圧力を抑える設計で、長時間の撮影でも安心して使えます。セット内容アクションマウント、滑り止めリング×4対応製品GO Ultra材質プラスチック、マグネット寸法(mm)68×50×13.5質量(g)7.6
GO Ultra クイックリリース安全コード
insta360¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷撮影中のカメラ紛失を防ぐための安心アクセサリーです。オリジナルの磁気ペンダントと併用することで、フィット感と安全性が向上し、激しいアクティビティでも安定した装着が可能です。革新的なクイックリリースバックルにより、片手で数秒で着脱できる瞬間リリース設計を採用。素材は軽量なファブリックとプラスチックで、重量はわずか5.5gと快適な使用感も魅力、ブラックとグレーの2色展開です。セット内容安全コード、アンカー(オレンジ)×2対応製品GO Ultra材質ファブリック、プラスチック寸法(mm)275~495(±5)×15×11.9質量(g)5.5
360度アクションカメラ Insta360 X3
insta360¥51,980税込¥57,1781個当日出荷X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント安全コード
insta360¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷強力なゴム製のコードが、磁気ペンダントからカメラが落下した場合でもカメラの紛失を防ぎます。磁気ペンダントのコードに簡単に取り付けられ、GO 3/GO 3S を保護する専用設計の保護ケースが付いています。対応製品GO 3S、GO 3材質シリコン、熱可塑性ポリウレタン、ナイロン寸法(mm)57.6×30.2×19質量(g)7.6RoHS指令(10物質対応)対応
GO 3S NDフィルターセット
insta360¥9,498税込¥10,4481セット(4個)5日以内出荷ND8、ND16、ND32、ND64の各フィルターが付属し、さまざまなレベルの減光が可能。シネマティックな雰囲気やモーションブラー効果を簡単に作ることができます。さまざまな照明条件下で、完璧なショットが撮影できます。セット内容ND8フィルター、ND16 フィルター、ND32 フィルター、ND64 フィルター対応製品GO 3S材質アルミニウム合金、ガラス、シリコン寸法(mm)20.7×20.7×4.1質量(g)1.5(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
GO Ultra 充電ベース
insta360¥3,898税込¥4,2881台7日以内出荷Insta360 GO Ultraを手軽かつ効率よく充電・管理できる専用アクセサリーです。カメラ本体を置くだけで充電できるシンプル設計のため、ケーブル接続の手間がなく、撮影後すぐに次の使用準備が整います。コンパクトなベース形状で、デスクや棚の上でも場所を取らず、持ち運びにも便利。安定した設置性により充電中のズレや落下を防ぎ、安心して使用できます。日常的にGO Ultraを使う方はもちろん、外出先や旅行先で効率よく充電したい方にもおすすめ。撮影から充電までをスムーズに行いたいユーザーに最適な充電ベースです。その他対象製品:GO Ultra寸法(mm)32.8×32.8×10.1質量(g)43素材プラスチック、メタル、ファブリック、電子部品
GO Ultra 潜水ケース
insta360¥9,398税込¥10,3381個欠品中水深60mまでの防水性能を誇る高性能アクセサリーです。疎水性・耐油性を備えたガラスレンズにより、水中でもクリアで高画質な映像撮影が可能。デュアルバックルロックとラバーシールでカメラをしっかり保護し、安心してダイビング撮影が楽しめます。さらに、コールドシューマウントを搭載しており、フィルライトなどのアクセサリーも簡単に装着可能。縦位置撮影用のL型アダプターも付属し、撮影の幅が広がります。セット内容潜水ケース、保護ポーチ、L型アダプター、1/4インチねじ穴 - 3プロング変換アダプタ、つまみねじ×2、滑り止めリング×4、防曇シート×9対応製品GO Ultra材質プラスチック、ガラス、メタル、ラバー寸法(mm)82×63×46.4質量(g)120±5
GO 3 / GO 3S ピボットスタンド
insta360¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷GO 3/GO 3Sを”どこにでも取り付けて撮れる”万能スタンドです。裏面はナノ粘着ベースとなっており、平面だけでなく曲面にも貼り付け可能。使用後は水洗いするだけで粘着力が復活し、繰り返し使えるエコで便利な設計です。クリエイティブな撮影アングルを自由に生み出せるのが特徴です。底面には1/4インチねじ穴を搭載し、三脚や自撮り棒、アクセサリー類への装着にも対応。カメラとの接続はマグネットラッチ式で素早い着脱が可能です。ボールジョイントにより最大180°のチルトと360°の回転ができ、好きな角度から自由にフレーミングできます。対応製品GO 3S、GO 3材質ナノ粘着剤、TPU、ステンレススチール寸法(mm)66.5×52×67質量(g)56
GO 3 / GO 3S 簡易クリップ
insta360¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷GO 3/GO 3Sを帽子のつばやヘッドバンドなどに簡単に取り付けられるハンズフリー撮影用クリップです。胸元や帽子視点からの”まさに自分が見ているまま”のPOVショットを手軽に撮影できます。クリップは最大195°の角度調整が可能で、撮りたいアングルをすばやく合わせられるのが強みです。背面に磁石が内蔵されており、磁気ペンダント(別売)と組み合わせることで撮影の幅がさらに広がります。対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、シリコン、磁石、スチール寸法(mm)28.5×30×64質量(g)24
GO Ultra ピボットスタンド
insta360¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷GO Ultraの撮影自由度を大きく広げる高機能アクセサリーです。繰り返し使える粘着式ベースで、平らな面やわずかに曲がった面にも取り付け可能。人間工学に基づいた新設計で、手に取りやすく扱いやすい形状です。調整可能なボールジョイントにより、角度変更が簡単で、クリエイティブなアングル撮影が可能。1/4インチネジ穴付きで他アクセサリーとの組み合わせも柔軟。磁気ラッチでGO Ultra本体やアクションポッドとしっかり固定でき、素早い着脱も魅力です。対応製品GO Ultra材質プラスチック、金属、水可溶性接着剤寸法(mm)66.8×57.4×70質量(g)56
GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント
insta360¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷GO 3/GO 3Sを胸元に装着し、まさに”自分の目線”の映像を撮影できる便利なネックマウントアクセサリーです。薄型プレートとネックレス構造の組み合わせにより、衣服の下に装着しても目立ちにくく、安定してカメラを保持できます。磁力でカメラを素早く着脱でき、片手でサッと撮影を開始できる手軽さが魅力。さらに、GO 3Sでは向きによって横向き=16:9、縦向き=9:16へ自動的にアスペクト比が変わるため、SNS撮影にも最適です。帽子クリップやピボットスタンドなど他アクセサリーとの併用も可能で、撮影の自由度が大幅に向上します。対応製品GO 3S、GO 3材質シリコン、プラスチック、磁石寸法(mm)直径52×11.5質量(g)35.5
GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウント
insta360¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷頭に装着して没入感の高い一人称視点(POV)映像を撮影できる専用ヘッドマウントです。柔らかく通気性の良い素材のヘッドバンドで、長時間の撮影でも快適に使用でき、激しいアクション時でも安定した映像を記録できます。 360°回転+90°ティルトに対応したピボットクリップにより、横向き・縦向きの切り替えがワンタッチで行え、撮影アングルの自由度が大幅に向上します。スポーツ、散歩、作業風景など、あらゆる場面で自然な視点をそのまま記録可能です。対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、布、ネオジム鉄ホウ索寸法(mm)190×36.5×55質量(g)55寸法(cm)ヘッド:55~61
GO Ultra NDフィルターセット
insta360¥9,398税込¥10,3381セット(3枚)7日以内出荷ND8・ND16・ND32の3種類のフィルターがセットになっており、あらゆる照明条件に対応できます。NDフィルターは光量を抑えることで、露出オーバーを防ぎ、シネマティックなモーションブラー効果を演出できます。曇りの日にはND8、日中の強い日差しにはND16、灼熱の太陽光下にはND32が最適です。夜間の長時間露光撮影にも対応しており、星の光跡や車のライトの軌跡など、幻想的な映像表現が可能。IPX6の防水性能も備えており、軽度の水しぶきにも安心です。専用保管ケース付きで持ち運びも便利です。セット内容ND8フィルター、ND16フィルター、ND32フィルター、保管ケース対応製品GO Ultra材質プラスチック、シリコーン、ガラス、メタル寸法(mm)収納ボックス:91.6×43.3×12.2、NDフィルター:24.5×24.5×4.8質量(g)46.2
GO Ultra 簡易クリップヘッドバンド
insta360¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷POV(一人称視点)撮影を快適に楽しむためのアクセサリーです。マグネット式簡易クリップと組み合わせることで、頭部や帽子にしっかり固定でき、スポーツやアドベンチャーの臨場感ある映像を撮影可能。通気性が高く汗に強い素材を使用しており、長時間の使用でも快適です。ベルクロとマグネットシールによる安心設計で、激しい動きにも対応。敏感肌の方には帽子との併用もおすすめです。対応製品GO Ultra材質プラスチック、ベルクロ、ファブリック寸法(mm)ヘッドバンド:700×50、カメラマウント:51×51×9.5質量(g)32.5
GO Ultra クイック着脱リストストラップ
insta360¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷手首にカメラをしっかり固定しつつ、素早く着脱できる便利なアクセサリーです。新設計のクイックリリースバックルにより、ワンタッチでGO Ultraを着脱可能。アンカーが2個付属しており、複数デバイスの切り替えもスムーズです。ストラップは肌に優しい素材で快適な装着感を実現し、長時間の撮影でもストレスなく使用できます。物理的ロック機構により、落下防止性能も高く、安全性も抜群です。セット内容リストストラップ、アンカー(ブラック)、アンカー(オレンジ)対応製品GO Ultra材質ファブリック、金属、プラスチック寸法(mm)210×15×11.9質量(g)10.84
GO Ultra フレキシストラップマウント
insta360¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷柔軟性と汎用性に優れたマウントアクセサリーです。伸縮性のあるストラップと柔らかいシリコンベースにより、自転車のハンドルバーやベビーカーなど、さまざまな場所に傷をつけずにしっかり固定できます。360度回転可能なスイベルジョイントを搭載しており、自由なアングルでの撮影が可能。セットアップは数秒で完了し、クイックリリースマウント(キットのみ付属)を使えば、カメラの着脱もスムーズ。軽量(約47g)かつコンパクトな設計で、持ち運びにも便利です。日常のVlogからアクティブなアウトドア撮影まで、幅広いシーンで活躍するおすすめアイテムです。セット内容GO Ultraキット:マウントベース、伸縮性ストラップ(ロング)、伸縮性ストラップ(ショート)、つまみネジ、クイックリリースマウント(キットのみ付属)対応製品GO Ultra、X5、Ace Pro 2材質シリコーン、プラスチック、メタル寸法(mm)56.5×45×25.5質量(g)47
GO Ultra クリエイターキット ミッドナイトブラック
insta360¥73,980税込¥81,3781セット欠品中超小型ながらもプロレベルの映像制作が可能な次世代アクションカメラです。従来のGOシリーズを大幅に進化。最大の特徴は、1/1.28インチの大型センサーと4K/60fps録画対応により、暗所や逆光でも高画質な映像が撮れる点です。さらに、AI処理を担う5nmチップを搭載し、リアルタイムでのノイズ除去やHDR補正、手ブレ補正が強化されていま。本体は約53gと軽量で、マグネットマウント構造により服や金属面に簡単に装着可能。ハンズフリー撮影ができるため、Vlogやライフログ、スポーツ撮影にも最適です。microSDカード対応で最大2TBまで拡張でき、長時間撮影やデータ管理も柔軟に行えます。静止画は最大50MPに対応し、2倍ズーム機能「クラリティーズーム」も搭載。バッテリーはカメラ単体で最大70分、アクションポッド併用で最大200分と長寿命。IPX8の防水性能(10m)も備え、水辺での撮影にも安心です。おすすめポイントとしては、コンパクトながらも本格的な映像制作が可能な点、アクセサリーキットが豊富で用途に応じた撮影スタイルが選べる点、そしてmicroSD対応による運用の自由度の高さが挙げられます。日常の記録から旅の思い出、アクティブなシーンまで幅広く活躍する一台です。仕様【ジャイロスコープ】6軸ジャイロスコープセット内容GO Ultra x1、クイックリリース安全コード x1、マグネット式簡易クリップ x1、磁気ペンダント x1、クイックリリースマウント x1、ミ三脚付きミニ自撮り棒 2.0×1、ピボットスタンド x1色ミッドナイトブラック質量(g)カメラ単体:52.9±0.5、アクションポッド:108.5±0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ単体:46×45.7×18.3、アクションポッド:70.4×48.8×33.3充電時間(分)【カメラ単体】(80%まで)12、(100%まで)20、【アクションポッド】(80%まで)18、(100%まで)40フォーマット形式【写真】JPG、DNG RAW (Insta360アプリまたはStudioで書き出し可能)、【動画】MP4互換性【端末】OS端末:12またはそれ以上のプロセッサを搭載し、iOSのバージョンが13.0以降のiOS端末。Android端末: Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。録画時間(連続)カメラ単体:70分、カメラ単体+アクションポッド:200分動作温度(℃)ー20~40バッテリー容量(mAh)カメラ単体:500、アクションポッド:1450充電方式カメラ単体:アクションポッド経由、アクションポッド:USB-CBluetoothBLE 5.4Wi-Fi【カメラ単体】2.4GHz:802.11b/g/n/ax、5GHz:802.11a/n/ac/ax、【アクションポッド】2.4GHz:802.11b/g/n/axストレージmicroSDカードが必要、最大2TBまで対応
GO Ultra フレキシアングルマウント
insta360¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷GO Ultra の撮影自由度を大幅に広げるハンズフリー用マウントです。カメラを帽子のつばにクリップ装着したり、磁気ペンダントに装着することで、子どもの視点で撮る”小さな巨人ショット”や、自然なPOV撮影が手軽に楽しめます。最大 195° の角度調整に対応し、横撮り・縦撮りの切り替えもスムーズ。21gと軽量で柔らかいシリコン素材を採用しており長時間装着しても快適です。使い方は、マウント側面からGO Ultraを押し込んで固定し、帽子または磁気ペンダントへ装着するだけ。落下防止のクイックリリース安全コードとの併用が推奨されています。対応製品GO Ultra材質プラスチック、シリコーン寸法(mm)60×58×31質量(g)21
GO Ultra 磁気ペンダント
insta360¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷GO Ultra を胸元にマグネットで装着し、完全ハンズフリーで没入感のあるPOV撮影を可能にするアクセサリーです。アップグレード版は柔らかいストラップとカーブしたシリコン製バックプレートを採用し、長時間装着しても快適。さらに新しいツイスト式チルト角調整機構により、理想のアングルを素早く合わせられます。使い方は簡単で、まずシリコン側のペンダントを服の下に当てて装着し、ストラップの長さを調整。次にGO Ultraを服の上からマグネットで固定するだけ。水平・垂直どちらの向きにも取り付けられ、目線に近い自然な映像が撮影できます。対応製品GO Ultra材質プラスチック、シリコーン、ネオジム磁石、ファブリック、金属寸法(mm)51×49×12.6質量(g)37
GO 3 / GO 3S 潜水ケース
insta360¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷GO 3/GO 3Sを水深最大60mまで安全に運用できる本格ダイビング用潜水ケースです。堅牢な防水フレームと高品質シールにより、水中での長時間撮影にも耐える高い密閉性を実現。ロック式バックル構造で誤開放を防ぎ、アクティブなシーンでも安心して使用できます。前面には疎水性・耐油性の光学ガラスレンズを採用し、水中でもクリアで高解像度な映像を撮影可能。曇りを防ぐ防曇シートが同梱され、透明度の高い映像を維持できます。セット内容潜水ケース、つまみねじレンチ、保護ポーチ、3プロング - 1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、滑り止めリング×4、リストストラップ、防曇シート×6対応製品GO 3S、GO 3材質プラスチック、ガラス寸法(mm)85×87×48質量(g)100 (±3)水深(m)最大:60
GO Ultra用 粘着タブ
insta360¥2,398税込¥2,6381セット(10枚)7日以内出荷自由な撮影アングルを実現するための使い捨てマウントアクセサリーです。10枚入りで、滑らかで平らな面に貼り付けることで、他のマウントでは難しい場所にもカメラを固定可能。ロッキングタブ付きで磁気マウントにしっかり固定でき、安定した撮影が可能です。サイズは45×33mm、重量はわずか4.1gと軽量。使用温度範囲は-10℃~40℃で、防水ではないため濡れた面には不向きです。衣類などに貼る際は、フラシ・ウール・ファー生地は避ける必要があります。ユニークな視点での撮影を楽しみたい方におすすめのアイテムです。セット内容粘着タブ×10対応製品GO Ultra材質プラスチック、粘着剤寸法(mm)45×33質量(g)4.1
GO Ultraアクアレンズ
insta360¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷水中撮影に特化した高性能アクセサリーです。高解像度のプレミアム光学レンズを採用し、水中でもクリアで鮮明な映像を実現。軽量(約8g)かつコンパクト(約31.2×31.2×6.5mm)な設計で、持ち運びも簡単です。潜水ケースを使用する場合は不要ですが、浅い水辺や雨天時の撮影には最適。装着も簡単で、GO Ultraの防水性能をさらに強化し、アウトドアや旅行先での撮影の幅を広げてくれます。セット内容アクアレンズ、レンズクロス対応製品GO Ultra材質ガラス、メタル寸法(mm)31.2×31.2×6.5質量(g)8