Insta360 GO Ultra 万能フレーム
Insta360 GO Ultraをさまざまな撮影スタイルで活用するための汎用アクセサリーです。
本体をしっかりと保護しながら固定できるフレーム構造で、日常撮影からアクティブなシーンまで安心して使用できます。
三脚やマウント類との組み合わせがしやすく、手持ち撮影はもちろん、据え置き撮影や定点撮影にも柔軟に対応可能。
シンプルで無駄のないデザインのため装着もスムーズで、カメラのコンパクトさを損ないません。撮影シーンに応じてセッティングを変えたい方や、GO Ultraの使い道を広げたい方におすすめの万能フレームです。
- その他
- ●ジャイロスコープ:6軸ジャイロスコープ●対象製品:GO Ultra
- セット内容
- シングルバッテリー:Ace Pro 2本体、バッテリー、ウインドガード(デフォルトで装着済み)、マイクキャップ、標準マウント、USB-Cケーブル
- 寸法(mm)
- 83×62×33
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 43
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 71.9×52.2×38
- マイクロホン
- 3
- 端末
- 互換:iOS端末
- 保証期間
- 1年間
- 使用環境温度(℃)
- -20~45
- 充電時間(分)
- 47(30W急速充電アダプター使用時)
- ホワイトバランス
- オート、2000-10000K
- 記録ファイル形式
- 音声:48kHz, 16bit, AAC
- バッテリー容量(mAh)
- 1800
- シャッタースピード
- 写真:1/8000~120秒
- 素材
- プラスチック、金属
- 防水性
- 潜水ケースなし:12m
- Bluetooth
- BLE 5.2
- 音声
- 風切り音低減、ボイス強調、ステレオ
- Wi-Fi
- 2.4GHz、5GHz
- 駆動時間(分)
- 180
- ストレージ
- 内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。
- デバイス
- Bluetooth:バイク用Bluetoothヘッドセット
- USB
- USB-C 3.0
- 内容量
- 1台
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ


































