GO 3 / GO 3S ヘッドバンドピボットマウント
頭に装着して没入感の高い一人称視点(POV)映像を撮影できる専用ヘッドマウントです。
柔らかく通気性の良い素材のヘッドバンドで、長時間の撮影でも快適に使用でき、激しいアクション時でも安定した映像を記録できます。
360°回転+90°ティルトに対応したピボットクリップにより、横向き・縦向きの切り替えがワンタッチで行え、撮影アングルの自由度が大幅に向上します。
スポーツ、散歩、作業風景など、あらゆる場面で自然な視点をそのまま記録可能です。
- 対応製品
- GO 3S、GO 3
- 材質
- プラスチック、布、ネオジム鉄ホウ索
- 寸法(mm)
- 190×36.5×55
- 質量(g)
- 55
- 寸法(cm)
- ヘッド:55~61
- 内容量
- 1個
注意
※ヘッドバンドピボットマウントは磁石を内蔵します。磁気の影響を受けるペースメーカーなどの機器には近づけないでください。※GO 3/GO 3S の背面は放熱のため使用中は熱くなります。肌に長時間直接触れないようにします。特に、カメラをピボットクリップから外す際にはご注意ください。
※ヘッドバンドピボットマウントの使用後は、涼しく乾燥した風通しのよい場所で保管します。
※ヘッドバンドが汚れた場合は、手洗いします。その際、ピボットクリップのヒンジに水が入らないようにします。手洗いした後は、ヘッドバンドを涼しく風通しのよい場所で乾かします。ヘッドバンドは濡れた状態で絞らないようにします。また、直射日光下で放置しないでください。
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ































