GO 3 / GO 3S ピボットスタンド
GO 3/GO 3Sを”どこにでも取り付けて撮れる”万能スタンドです。
裏面はナノ粘着ベースとなっており、平面だけでなく曲面にも貼り付け可能。使用後は水洗いするだけで粘着力が復活し、繰り返し使えるエコで便利な設計です。クリエイティブな撮影アングルを自由に生み出せるのが特徴です。
底面には1/4インチねじ穴を搭載し、三脚や自撮り棒、アクセサリー類への装着にも対応。
カメラとの接続はマグネットラッチ式で素早い着脱が可能です。
ボールジョイントにより最大180°のチルトと360°の回転ができ、好きな角度から自由にフレーミングできます。
- 対応製品
- GO 3S、GO 3
- 材質
- ナノ粘着剤、TPU、ステンレススチール
- 寸法(mm)
- 66.5×52×67
- 質量(g)
- 56
- 内容量
- 1個
注意
※本製品を初めて使用する前に、シールに記載されている説明書きをよくお読みください。※ピボットスタンドのベースは取り外して、1/4インチネジで自撮り棒などのアクセサリーを装着できます。
※ピボットスタンドを貼り付け面から剥がすときは、ベースの端の方から剥がします。 真ん中から引っ張ることはしないでください。
※カメラの背面は放熱のため使用中は熱くなります。カメラが熱いときは触らないようにし、使用後は冷ましておきます。
※収納カバーにホコリや汚れがつくと粘着ベースの粘着力が弱くなるので、清潔に保ってください。ベースの粘着性がなくなったら、洗って天日干しし乾燥させた後で再利用できます。
※ピボット・スタンドの粘着ベースは、0℃~40℃での使用を推奨します。最良の結果を得るため、ピボットスタンドを貼り付けた後、カメラを取り付ける前に30分間放置します。
※このアクセサリーは磁石を内蔵します。本アクセサリーは磁気を帯びているため、ペースメーカーをご利用の方はご使用にならないでください。
※ピボットスタンドは、強い揺れを伴う激しいアクションでの使用は避け、振動する面には取り付けないでください。カメラの落下や破損の原因となります。
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ


































