カテゴリ

  • 家電(23)
絞り込み
ブランド
  • insta360
  • メディアカバーマーケット(3)
  • PGYTECH(3)
  • コダック(1)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • JTT(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「insta360 one x2」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見えない自撮り棒+三脚 insta360見えない自撮り棒+三脚insta360
4,698税込5,168
1個
欠品中
手持ちでドローン風に撮影したり、三脚を広げて設置しての撮影が可能。この自撮り棒は三脚を畳んでいれば360度コンテンツから自動的に消去されます。
材質アルミニウム合金、ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)216長さ(cm)収納時:24全長(cm)105(三脚部分含む)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE、GO2RoHS指令(10物質対応)対応
第三者視点自転車用ハンドルバーマウント insta360第三者視点自転車用ハンドルバーマウントinsta360
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
ONE X2やONE RS/R (360度レンズ)と組み合わせて、三人称視点での撮影が可能、サイクリングを第三者視点で撮影するための究極ツールです。クイックリリース構造により、簡単に組み立て分解が可能です。 ユニバーサルアタッチメントでサイクルコンピューターやスマートフォンマウントなど、他のアクセサリーを取り付けることができます。
セット内容ハンドルバーマウント×1、炭素繊維製延長ポール×1、サムスクリュー×1、ワッシャー×1、ワッシャー×1材質アルミ合金寸法(mm)100×80×90質量(g)ブラケット:149、カーボンファイバー製ポール:17対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応ポール長(mm)250
114cm見えない自撮り棒 insta360114cm見えない自撮り棒insta360
4,298税込4,728
1個
当日出荷
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
材質アルミニウム合金長さ(mm)収納時:233全長(mm)1141質量(g)118対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
三人称視点バックパックマウント insta360三人称視点バックパックマウントinsta360
8,798税込9,678
1個
14日以内出荷
友達やドローンの手助けも必要なく壮大な三人称視点のショットが可能なバックパックマウント。両手を使って自由自在に冒険を満喫。高減衰設計とInsta360カメラのFlowState手ブレ補正との組み合わせで、スムーズなショットを実現します。
セット内容バックパックマウントフレーム×1、バックパックストラップ×2、ウエストストラップ×2、炭素繊維ポール×1材質アルミ合金、ナイロン、カーボンファイバー対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
ハンドマウントバンドル insta360ハンドマウントバンドルinsta360
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
手や手首に装着して使えるフレキシブルなアクションマウント。アクションスポーツや別の視点での撮影に最適です。
セット内容リストストラップ、ハンドストラップ、マウント、1/4サムスクリュー、1/4カメラマウントアダプター材質フランネル、マジックテープ質量(g)131(カメラを装着した場合:250)対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
モンキーテールマウント insta360モンキーテールマウントinsta360
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
好きなように曲げて、いろいろなものに巻いてみましょう。片手で握って自撮り棒としても使用可能。軽量で携帯性に優れ、折りたたんで収納することができます。好きな形を作ることができるので、取り付けの可能性は無限大です。
材質アルミ合金、シリカゲル長さ(mm)500質量(g)128接続カメラ:1/4標準スクリューマウント対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X耐荷重(g)675RoHS指令(10物質対応)対応
バレットタイムコード insta360バレットタイムコードinsta360
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ポケットサイズのバレットタイムアクセサリー。バレットタイムコードは、カメラを好きな方向に振ることができる手持ち・巻き取り式コードです。
対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応
360度アクションカメラ  Insta360 X3 insta360360度アクションカメラ Insta360 X3insta360
51,980税込57,178
1個
欠品中
X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
チェストストラップ insta360チェストストラップinsta360
3,198税込3,518
1個
欠品中
ハンズフリーで壮大な一人称撮影が可能です。調節可能なノンスリップ設計。
セット内容チェストストラップ×1、延長マウント×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE RRoHS指令(10物質対応)対応
GPSアクション リモコン insta360GPSアクション リモコンinsta360
11,980税込13,178
1個
当日出荷
Bluetooth 5.0でリモコンとカメラの接続性を向上します。3種類のGNSSシステム (GPS, BeiDou, GLONASS) を利用することで、検索時間の短縮と接続性の向上を図ります。5mまで防水調節可能なバンドは2つの向きが選べます。カメラの電源がオフの状態でもリモコンから起動できます。
セット内容GPSアクションリモコン×1、リストストラップ×1、ユニバーサルストラップ×1、説明書×1接続方法Bluetooth5.0対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R環境温度範囲(℃)充電:0~45動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)475RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX8(5m防水)接続長(m)20
超長い自撮り棒 insta360超長い自撮り棒insta360
12,980税込14,278
1個
当日出荷
50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
コールドシュー(X5/X4 Air/X4/X3/ONE X2用) insta360コールドシュー(X5/X4 Air/X4/X3/ONE X2用)insta360
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
X5/X4 Air/X4/X3/X2などのInsta360 Xシリーズを、より拡張性の高い撮影システムへ変える軽量アルミ製のアクセサリー拡張ブラケットです。カメラと自撮り棒の間に”挟む”だけで、マイクやライトを装着できるコールドシューを追加できるのが最大の特徴です。アルミ合金製でわずか数十グラムと軽量ながら、耐久性が高く、サイドマウントを使って外部マイク・LEDライトをスッキリ配置できます。
対応製品X5、X4 Air、X4、X3、ONE X2
ヘッドストラップ insta360ヘッドストラップinsta360
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ハンズフリーで壮大な一人称ショットを撮影。快適で調節可能なノンスリップ設計。最大2台のカメラを搭載し、より多くのアクションを記録することができます。
セット内容ヘッドストラップ×1、マウントエクステンション×1、1/4マウントアダプター×1、1/4ネジ×2材質PC(ポリカーボネート)、プラスチック対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、GO2、ONE X2、ONE R頭囲(cm)46~70RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドア三脚 insta360アウトドア三脚insta360
4,998税込5,498
1個
当日出荷
安定性が高くてアウトドアでの利用にぴったりな三脚。
質量(g)187対象Flow、X3、ONE RS、GO2、ONE X2、ONE R、ONE X、ONE接続口頂部:1/4標準接続ネジ口RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)最大:500半径(Φmm)1段ロック:152、2段ロック:232
三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360三脚付きミニ自撮り棒 2.0insta360
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
マンティスポッド Vlog用三脚 insta360マンティスポッド Vlog用三脚insta360
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
完璧な多目的Vlog用三脚です。多様な撮影方法(エクステンド、ロー三脚、三脚、マンティス、モバイルブイログ、ハンドヘルド、マンティスモードへ切り替えて)で、セットアップできます。三脚をあらゆる面に吊り下げ、360度回転させて撮影できます。マグネシウム構造により、耐久性と軽量化を実現。
セット内容マンティスポッド×1、ベースプレート×1、ミニフォンホルダー×1、収納袋×1、ハンドストラップ×1材質マグネシウム、シリコーン寸法(mm)三脚昇降時の長さ:205、ロービューモード時の長さ:115、エクステンドモード時の長さ:325質量(g)262対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R、ONE XRoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)2.5まで
三人称視点自転車用テールマウント insta360三人称視点自転車用テールマウントinsta360
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
三人称視点で壮大なライディングショットを可能にするテールマウント。撮影後にリフレーム。ドローンのような空撮風ショットを!調節可能なブラケットを使用すれば、ハイアングルとローアングルの両方を設定することができます。
セット内容70cm見えない自撮り棒×1、テールバーブラケット×1、スタビライザーリングアクセサリー×1材質アルミ合金ダイカスト長さ(mm)自撮り棒:180~700寸法(mm)サポート:120×66×58質量(g)サポート:138、自撮り棒:102対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティークランプ insta360ヘビーデューティークランプinsta360
6,398税込7,038
1セット
8日以内出荷
バイクや自転車などのハンドルバーにカメラを強力に固定できる高耐久マウントです。ボールジョイントを廃した新設計により、荒れた路面でも振動を吸収し、安定した映像を撮影可能。対応径は17~37mmの円形チューブで、滑り止めリングや六角レンチなどの付属品も充実しています。素材にはアルミ合金やステンレス鋼を使用し、耐久性と軽量性を両立。Insta360 X5、GO 3S、Ace Proなど幅広いモデルに対応しており、モトブロガーやツーリング撮影に最適です。
セット内容ヘビーデューティークランプ、滑り止めリング×4、六角レンチ、3プロング-1/4インチねじ変換アダプター、つまみねじ、クランプマウントレンチ対応製品X5、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質アルミニウム合金、亜鉛合金、ステンレス鋼、プラスチック寸法(mm)124×73×53質量(g)272
ヘルメット顎マウント 2.0 insta360ヘルメット顎マウント 2.0insta360
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
バイク・自転車・オフロード走行などで、最も没入感のある一人称視点(POV)を撮影できるヘルメット用顎マウントです。フルフェイス、モジュラー、オフロード、デュアルスポーツなど幅広いヘルメットに対応し、調整ストラップと改良されたバックルにより激しいアクションでも安定した装着性を実現します。3プロングの汎用マウントを採用しており、Insta360 X5 / X4 / Ace Pro 2 / GO 3S など主要カメラに対応。付属アダプタを使えば1/4インチねじ、2?3プロング間の変換も可能です。隠れた内蔵マイクマウントで、他のライダーとチャットしたり、モトブログの音声を録音したりできます。
セット内容ヘルメット顎マウント 2.0、マイクマウント、1/4インチねじ - 2プロング変換アダプタ、2プロング - 3プロング変換アダプタ、つまみねじ×2対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質プラスチック、ステンレス鋼、ファブリック寸法(mm)125×100×43質量(g)88
フレキシクリップ insta360フレキシクリップinsta360
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
サンバイザーやテーブル端など、厚さ10~24mmの場所にワンタッチで装着できる多用途クリップ型マウントです。クリップしてすぐ撮影できる「Clip & Shoot」デザインにより、ドライブ旅、キャンプ、Vlogなど、思い立った瞬間に撮影を開始できます。最大の特徴は、360°自由に回転できるボールソケットを備えている点で、水平・垂直どちらのアングルも正確にフレーミング可能。Xシリーズのカメラと組み合わせれば、パノラマ撮影やマルチビュー(PIP/分割画面)にも対応します。厚みのある固定面でも、ベルクロストラップ+滑り止めリングによるデュアルロックで安定し、走行中やデコボコ道でも揺れにくい構造です。
セット内容フレキシクリップ、ボールソケット、1/4インチねじ-2プロング変換アダプタ、滑り止めリング×4、六角レンチ、つまみねじ、ベルクロ・ストラップ対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Flow 2 Pro、Flow 2、GO 3S、Ace Pro、Ace、Flow Pro、GO 3、X3、ONE RS 1インチ 360度版材質プラスチック、シリコン、金属寸法(mm)105×45×43質量(g)125±2
ペット用ハーネスマウント Lサイズ insta360ペット用ハーネスマウント Lサイズinsta360
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
愛犬・愛猫の視点でユニークな映像が撮影できる、大型ペット向けのアクションカメラ用ハーネスです。首元と背中の2カ所にカメラを取り付けられ、前方・後方どちらの視点も自在に撮影可能。広い視野が得られる延長サポートロッドや、激しい動きでもカメラを安定させる3プロングベースを備え、走り回るペットでもしっかり撮影できます。ハーネスは通気性のあるアウトドア素材で洗濯も可能、さらに調整式ストラップで19.3~27.2インチの首回り、22.8~39.4インチの胸回りにフィット。大型犬に最適な設計です。
セット内容ペットハーネスマウント、背中用3プロング・ベース、ライディング・バック延長サポート・ロッド・ベース、1/4インチねじ - 2プロング変換アダプタ、滑り止めリング×4、つまみねじ×2、六角レンチ、アンチチルトアクセサリー対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS(ツイン/4K)材質ナイロン、プラスチック、金属寸法(mm)背中用3プロングベース装着時:298×296×60、ライディングバック延長サポートロッドベース装着時:298×296×81質量(g)310
カードリーダー内蔵ケース insta360カードリーダー内蔵ケースinsta360
9,398税込10,338
1個
8日以内出荷
SDカードとmicroSDカードを最大2枚同時に扱える高速カードリーダー機能と、最大6枚のメモリーカード収納ケースが一体化したクリエイター向けの万能ツールです。最大312MB/秒の高速転送に対応し、その場で映像を素早く読み込み・編集できるため、4K60 ProRes撮影など大容量データを扱う際にも強い味方になります。さらにMagSafe対応でiPhone 15以降に磁力で装着でき、スマホのストレージ拡張としても活躍。カードを挿してスマホやPCに接続するだけでInsta360アプリと連携し、すぐにファイル管理が可能です。カード収納スロットには「空き」「満杯」などの状態を記録できるステータスマーカーも用意され、現場でのカード混在ミスを防ぎます。軽量・コンパクト設計とケーブルループ一体型で持ち運びやすく、撮影からデータ整理までのワークフローを大幅に効率化してくれる実用性の高いアクセサリーです。
対応製品X5、X4 Air、GO Ultra、Ace Pro 2、X4、Ace Pro、Ace、X3、Link 2、Link 2C、Link、Flow 2 Pro、Flow 2、Flow Pro、Flow材質プラスチック、金属、シリコーン、ネオジム磁石、電子部品、ファブリック寸法(mm)60.3×62.9×20質量(g)55±2
360度アクションカメラ  Insta360 X4 insta360360度アクションカメラ Insta360 X4insta360
72,980税込80,278
1台
当日出荷
8K 360度動画 - Insta360カメラにおける過去最高の解像度で、息をのむようなショットを提供。さらに、新たに5.7K60fpsと4K100fps、72MPの写真が追加されました。進化した60fpsにより、すべてのフレームでより滑らかでシャープな映像を体験できます。AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様音声ファイル形式:48 kHz, 16bits, AACセット内容X4、標準レンズガード、バッテリー、充電ケーブル、保護ポーチ、レンズクロス、サーモグリップカバー種別6軸ジャイロスコープ質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×123.6×37.6解像度動画・・360度 8K: 7680x3840@30/25/24fps、5.7K+: 5760x2880@30/25/24fps、5.7K:5760x2880@60/50/30/25/24fps、4K:3840x1920@100/60/50/30/25/24fps 写真・・7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)38分で80%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)、55分で100%まで充電(9V/2Aアダプター使用時)フォーマット形式[写真]INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能)、DNG [動画]シングルレンズ:MP4 360度:INSV録画時間連続:135分動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)2290絞りF1.9対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当BluetoothBLE 5.2Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの microSDカード。推奨容量は1TBまでです。