12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコンの天面に貼るだけで、結露でカビが生えやすい内部まで防カビコート 防カビ:防カビ成分が掃除ができないエアコン内部のすみずみまで行きわたり、ニオイと汚れの原因であるカビを最長2ヵ月防ぐ(使用環境により異なります。) 抗菌:エアコン内部の菌の増殖を防ぐ(全ての菌を抗菌するわけではありません。) 消臭:蓄積されたイヤなエアコン臭をすっきり解消 お取替時期が分かりやすい エアコンにシール跡がつかないジェルマット採用 フレッシュフォレストの香り 【品名】エアコン用カビ防止剤
成分防カビ成分(抗菌香料)、色素 香りフレッシュフォレストの香り 使用方法使用前にエアコン天面のホコリを拭き取る。(1)薬液パックを容器から取り出す。(2)薬液パックのアルミシールをはがす。(端からめくるとはがしやすい)アルミシールをはがした後に残った透明フィルムははがさないでください。(3)容器と薬液パックのランプマークを手前に見て、矢印の向きにセットする。(4)容器裏面のジェルマットの透明保護フィルムをはがす。緑色のジェルマットははがさないでください。ホコリ付着等で粘着力が落ちた場合、水洗いして乾かせば粘着力が戻ります。(5)エアコン天面のできるだけ平面部分に設置する。(天面の吸気口フィルターには直接設置しないこと)壁から5cm以上離して設置【使用の目安】商品の設置から約2ヵ月使用環境により異なります。【お取替のタイミングについて】容器を横から見た時に、液面が見えなくなったらお取替です。【おすすめ】設置前に、「らくハピエアコン洗浄スプレー」「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」等を用いて、エアコン掃除をしてから使用すると効果的。 アズワン品番65-2349-99
1個(14mL)
889 税込978
当日出荷

独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。全ての菌を除菌するわけではありません。) エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。 有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。 薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。) ほんのり香るクリーンムスクの香り 本品は2通りの使い方ができます。 (1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間) (2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分) 【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤 【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
香りほんのり香るクリーンムスクの香り 成分イソプロピルメチルフェノール (IPMP)、香料、消臭成分 使用方法ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】軽自動車、コンパクトカー、セダン等に1回あたり1個ミニバンなど大型の自動車には「ミニバン・大型車用」を使用してください。使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:窓を閉め、エンジンをOFFにする。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:エンジンをかけ、エアコンを設定する。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。 取付エアコン取付 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-89
1個
959 税込1,055
当日出荷

独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。(全ての菌を除菌するわけではありません。) エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。 有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。 薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。) ほんのり香るクリーンムスクの香り 本品は2通りの使い方ができます。 (1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間) (2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分) 【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤 【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
香りほんのり香るクリーンムスクの香り 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分 使用方法ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】ミニバン等の大型の自動車に1回あたり1個使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:窓を閉め、エンジンをOFFにする。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:エンジンをかけ、エアコンを設定する。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。 取付エアコン取付 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。 消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。 超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。 【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る (2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気 (3)エアフィルターを外す (4)フィン(熱交換器)を露出させる (5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと (6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる 自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください) 成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 種別スプレー シリーズらくハピ 香り無香料 使用場所エアコンフィン アズワン品番65-0445-03 使用可能回数1本でエアコン約2台分 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防
1本(350mL)
759 税込835
当日出荷

つめかえ用(香りオイル、コルクスティック2本、樹脂製スティック4本) 【最後まで香り弱くならないコルクスティック採用】 樹脂製スティックと最後までしっかり香りを広げるコルクスティックを採用。2つの素材が奥ゆきのある香りを織りなし、使いはじめから使い終わりまで上質な香りを楽しめます。 本物の木を使い、質感にこだわりぬいたデザイン。ぬくもりを感じるリラックス空間へ。(天然の木を使っているため、見た目や色にばらつきがあります。自然の風合いをお楽しみください。) Puriture(ピュリチャー)「PURIFY WITHIN NATURE」新緑の中で涼風が心地よく吹き抜け、澄んだ空気に包まれる。透明感のある水辺、色とりどりの花と木々。きれいな空気、心もきれいに。 「大樹の下で」:数百年の時を超え、生命力あふれる大樹が静かにたたずむ。心を穏やかにしてくれる、ハーバルウッディ調の香り。 【使用期間】約1.5ヵ月から3.5ヵ月(コルクスティック2本+樹脂製スティック4本の場合) 温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接当たる所では極端に使用期間が短くなることがあります。 【品名】芳香剤
用途室内用 使用場所室内 香り大樹の下で(ハーバルウッディ調の香り) 商品タイプ詰替用 成分香料、溶剤 使用方法【詰替え方法】(1)使用済のスティックは直接触れないようにティッシュなどを使って捨てる。(2)リングキャップを外したガラスびんを平らで安定した場所に置き、香りオイルの注ぎ口を差し込んでオイルを全て注ぎ入れる。(3)リングキャップを取り付け、コルクスティックと樹脂製スティックを広がるように、ガラス容器の底までしっかり差し込む。コルクスティックは液が吸い上がるまでに時間がかかることがありますが、性能上、問題ありません。香りが強すぎる時は、スティックの本数を減らして調整する。液を吸い上げたスティックに直接触らないようにする。 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 危険等級 アズワン品番65-2349-98 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
799 税込879
当日出荷

つめかえ用(香りオイル、コルクスティック2本、樹脂製スティック4本) 【最後まで香り弱くならないコルクスティック採用】 樹脂製スティックと最後までしっかり香りを広げるコルクスティックを採用。2つの素材が奥ゆきのある香りを織りなし、使いはじめから使い終わりまで上質な香りを楽しめます。 本物の木を使い、質感にこだわりぬいたデザイン。ぬくもりを感じるリラックス空間へ。(天然の木を使っているため、見た目や色にばらつきがあります。自然の風合いをお楽しみください。) Puriture(ピュリチャー)「PURIFY WITHIN NATURE」新緑の中で涼風が心地よく吹き抜け、澄んだ空気に包まれる。透明感のある水辺、色とりどりの花と木々。きれいな空気、心もきれいに。 「木漏れ日の中で」:さわやかな新緑に、木漏れ日の穏やかな光が織り交ざる。心を落ち着かせてくれる、ウッディシトラス調の香り。 【使用期間】約1.5ヵ月から3.5ヵ月(コルクスティック2本+樹脂製スティック4本の場合) 温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接当たる所では極端に使用期間が短くなることがあります。 【品名】芳香剤
用途室内用 使用場所室内 香り木漏れ日の中で(ウッディシトラス調の香り) 商品タイプ詰替用 成分香料、溶剤 使用方法【詰替え方法】(1)使用済のスティックは直接触れないようにティッシュなどを使って捨てる。(2)リングキャップを外したガラスびんを平らで安定した場所に置き、香りオイルの注ぎ口を差し込んでオイルを全て注ぎ入れる。(3)リングキャップを取り付け、コルクスティックと樹脂製スティックを広がるように、ガラス容器の底までしっかり差し込む。コルクスティックは液が吸い上がるまでに時間がかかることがありますが、性能上、問題ありません。香りが強すぎる時は、スティックの本数を減らして調整する。液を吸い上げたスティックに直接触らないようにする。 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 危険等級 アズワン品番65-2349-96 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
799 税込879
当日出荷

【最後まで香り弱くならないコルクスティック採用】 樹脂製スティックと最後までしっかり香りを広げるコルクスティックを採用。2つの素材が奥ゆきのある香りを織りなし、使いはじめから使い終わりまで上質な香りを楽しめます。 本物の木を使い、質感にこだわりぬいたデザイン。ぬくもりを感じるリラックス空間へ。(天然の木を使っているため、見た目や色にばらつきがあります。自然の風合いをお楽しみください。) Puriture(ピュリチャー)「PURIFY WITHIN NATURE」新緑の中で涼風が心地よく吹き抜け、澄んだ空気に包まれる。透明感のある水辺、色とりどりの花と木々。きれいな空気、心もきれいに。 「大樹の下で」:数百年の時を超え、生命力あふれる大樹が静かにたたずむ。心を穏やかにしてくれる、ハーバルウッディ調の香り。 【使用期間】約1.5ヵ月から3.5ヵ月(コルクスティック2本+樹脂製スティック4本の場合) 温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接当たる所では極端に使用期間が短くなることがあります。 【品名】芳香剤
用途室内用 使用場所室内 香り大樹の下で(ハーバルウッディ調の香り) 成分香料、溶剤 使用方法(1)リングキャップを外したガラスびんを平らで安定した場所に置き、香りオイルの注ぎ口を差し込んでオイルを全て注ぎ入れる。(2)リングキャップを取り付け、コルクスティックと樹脂製スティックを広がるように、ガラス容器の底までしっかり差し込む。コルクスティックは液が吸い上がるまでに時間がかかることがありますが、性能上、問題ありません。香りが強すぎる時は、スティックの本数を減らして調整する。液を吸い上げたスティックに直接触らないようにする。香りオイルがなくなったら、同じ種類の「Sukki-ri!CORK+STICK つめかえ用」をご使用ください。【セット時のポイント】コルクスティックは無理に曲げると折れることがあるので、先にコルクスティックを入れることをおすすめします。 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 危険等級 アズワン品番65-2349-95 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

【最後まで香り弱くならないコルクスティック採用】 樹脂製スティックと最後までしっかり香りを広げるコルクスティックを採用。2つの素材が奥ゆきのある香りを織りなし、使いはじめから使い終わりまで上質な香りを楽しめます。 本物の木を使い、質感にこだわりぬいたデザイン。ぬくもりを感じるリラックス空間へ。(天然の木を使っているため、見た目や色にばらつきがあります。自然の風合いをお楽しみください。) Puriture(ピュリチャー)「PURIFY WITHIN NATURE」新緑の中で涼風が心地よく吹き抜け、澄んだ空気に包まれる。透明感のある水辺、色とりどりの花と木々。きれいな空気、心もきれいに。 「木漏れ日の中で」:さわやかな新緑に、木漏れ日の穏やかな光が織り交ざる。心を落ち着かせてくれる、ウッディシトラス調の香り。 【使用期間】約1.5ヵ月から3.5ヵ月(コルクスティック2本+樹脂製スティック4本の場合) 温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接当たる所では極端に使用期間が短くなることがあります。 【品名】芳香剤
用途室内用 使用場所室内 香り木漏れ日の中で(ウッディシトラス調の香り) 成分香料、溶剤 使用方法(1)リングキャップを外したガラスびんを平らで安定した場所に置き、香りオイルの注ぎ口を差し込んでオイルを全て注ぎ入れる。(2)リングキャップを取り付け、コルクスティックと樹脂製スティックを広がるように、ガラス容器の底までしっかり差し込む。コルクスティックは液が吸い上がるまでに時間がかかることがありますが、性能上、問題ありません。香りが強すぎる時は、スティックの本数を減らして調整する。液を吸い上げたスティックに直接触らないようにする。香りオイルがなくなったら、同じ種類の「Sukki-ri!CORK+STICK つめかえ用」をご使用ください。【セット時のポイント】コルクスティックは無理に曲げると折れることがあるので、先にコルクスティックを入れることをおすすめします。 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 危険等級 アズワン品番65-2349-93 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

独自のテクノロジーで完全消臭へ(食べ物臭、汗臭、タバコ臭、ペット臭) 【独自のテクノロジーのひみつ】 (1)しぶとい悪臭に効く:消臭しにくい悪臭成分にも効く、独自処方の消臭剤 (2)すみずみまで香り広がる:香り成分をたっぷりまとったパール (3) 快適な車内空間へ:使用期間は1ヵ月から2ヵ月(温度や使用環境により変動します。) エアコンのニオイにも ドリンクホルダーにさりげなく置けて効果しっかり リーフィースカイの香り 【品名】消臭・芳香剤 【用途】自動車用
香りリーフィースカイの香り 成分香料、植物抽出物(植物系消臭剤)、有機窒素系消臭剤、吸水性樹脂 使用方法(1)ラベルの上部、天面シールをはがす。(2)キャップをはずし、中のアルミシールをはがす。アルミシールが残る場合がありますがすべて取り除いてください。(3)再度キャップを閉め直し、ドリンクホルダー等に入れて使用する。本体が傾かない場所でご使用ください。 取付置き型 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-92
1個(160g)
489 税込538
当日出荷

独自のテクノロジーで完全消臭へ(食べ物臭、汗臭、タバコ臭、ペット臭) 【独自のテクノロジーのひみつ】 (1)しぶとい悪臭に効く:消臭しにくい悪臭成分にも効く、独自処方の消臭剤 (2)すみずみまで香り広がる:香り成分をたっぷりまとったパール (3) 快適な車内空間へ:使用期間は1ヵ月から2ヵ月(温度や使用環境により変動します。) エアコンのニオイにも ドリンクホルダーにさりげなく置けて効果しっかり クリーンムスクの香り 【品名】消臭・芳香剤 【用途】自動車用
香りクリーンムスクの香り 成分香料、植物抽出物(植物系消臭剤)、有機窒素系消臭剤、吸水性樹脂 使用方法(1)ラベルの上部、天面シールをはがす。(2)キャップをはずし、中のアルミシールをはがす。アルミシールが残る場合がありますがすべて取り除いてください。(3)再度キャップを閉め直し、ドリンクホルダー等に入れて使用する。本体が傾かない場所でご使用ください。 取付置き型 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-91
1個(160g)
489 税込538
当日出荷

天然アロマ配合(※虫よけ成分の一部に天然由来の香料を使用)虫よけ 天然由来香料配合の心地よい香りで虫よけ。 殺虫成分(※ピレスロイド系)フリーで、赤ちゃんやペットがいるご家庭にもオススメです。 透明感のあるフレッシュな香りが広がります。 屋内で吊るしても置いても使える2wayタイプです。 容器や個箱に紙素材を使用し、プラスチックゴミを削減しました。 【使用期間】約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。) 【品名】虫よけ芳香剤 【用途】屋内用 【適用害虫】ユスリカ 【内容量】容器1個、吊り下げヒモ1本 【不快害虫用】 ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
用途屋内用 付属品吊り下げヒモ1本 成分リナロール(天然由来香料)、香料、溶剤 種別プレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×236×51 適合害虫ユスリカ 使用量虫が入ってきそうな、玄関や窓の近くに1個設置してください。 効果約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)