3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!* 床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。* 空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。* ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。* *使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。 【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用 【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) 【ハウスダスト除去のメカニズム】 ・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。 【事前準備】 1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。 2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。 3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。 <注意事項> 【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】 素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ 素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの) 【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】 素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属 素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ ※生き物や植物は必ず室外へ出してください。 【使用方法】 1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。 2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。 3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。 【ご使用のあとで】 1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。 2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。 3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。 4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。 5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール 種別エアゾール シリーズらくハピ 香り無香料 使用場所リビング、寝室 アズワン品番64-1215-41 使用可能回数部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル) 使用頻度2ヵ月に1回 効果リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
599 税込659
当日出荷

ゴキブリが出てくると嫌な台所や、通り道、潜んでいそうな場所にスプレーしておくだけでゴキブリを駆除し、見かけなくなります。 効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) ゴキブリに直接噴射しても高い殺虫効果があります。 LPガスなどの可燃性ガスを使用していません。 隙間にも噴射しやすい特殊ノズルを採用。
用途ボタンを押して噴射する。 (1)害虫を直接駆除する場合:直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。 (2)噴射塗布する場合:害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所、例えば、ゴキブリには流し台、コンロ台、電気冷蔵庫の裏、戸棚の引き出し等、トコジラミ(ナンキンムシ)には壁や柱の割れ目、ベッドの隙間等に、15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。 ※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 【効果期間】約1ヵ月 ※使用環境により異なります。 有効期間約1ヵ月 成分1号灯油、二酸化炭素 種別スプレー 容量(mL)250 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×225×60 使用の目安【害虫を直接駆除する場合】直接害虫に60cm以内の距離から1秒から3秒間噴射する。【噴射塗布する場合】害虫の潜伏場所やその周辺など、出現頻度の高いと思われる場所に15cmから30cmの距離より帯状に、十分濡れる程度、例えば幅約10cm、長さ1mの範囲であれば約2秒(3mLから4mL)を噴射塗布する。※振らずにスプレーしてください。逆さまでスプレーしないでください。いずれもガスだけが出て最後まで使用できないことがあります。 有効成分d-T80-フタルスリン0.25w/v%、ペルメトリン0.25w/v% 適合害虫ゴキブリ 使用場所台所や通り道などゴキブリが潜んでいそうな場所 アズワン品番64-1139-27 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(250mL)
999 税込1,099
翌々日出荷

2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!黒カビが生えない浴室に。(使用環境により異なります) 落としきれない汚れの奥にも浸透除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) 煙が出ないエアゾールタイプなので煙臭さなし 【使用量の目安】浴室1室に対して1回に1缶 【品名】浴室用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) おすすめ! 【はじめて】効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。) 【2回目以降】2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。(浴室内の温度や湿度などの使用環境により効果は異なります)
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。 【事前準備】 換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。 小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。 浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。小物類は浴室に置いたままで大丈夫! <注意事項> ■室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする) 【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床 【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの) ■注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す) 【素材】真ちゅう、トタン、銅:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ 【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど) ※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。 【使用方法】 1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。 2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。 3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに浴室から出てドアを閉め、30分以上浴室を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。 【ご使用のあとで】 1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。 2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。 3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。 4)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。 【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。 使用場所浴室 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル 種別エアゾール シリーズらくハピ 香り無香料 アズワン品番64-1215-40 使用可能回数浴室1室に対して1回に1缶 使用頻度2ヵ月に1回 効果浴室のカビ予防
1個(50mL)
599 税込659
当日出荷