6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋のスッキーリ! アース製薬 動画あり
お部屋用の置き型消臭芳香剤です。汗臭、生ゴミ臭、ペット臭、玄関・くつ箱臭など、お部屋や玄関の気になるニオイに。 ボトルが上:消臭芳香液を上から下に供給するため、設置後振らなくても最後の1滴まで液残りなく使い切れます。 消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合。消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダーの3つの消臭剤を配合しました。 使用期間は、1.5から3ヵ月です(温度や使用環境により変動します)。 【品名】消臭・芳香剤【用途】室内用
シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 使用場所室内 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トイレのスッキーリ! Sukki‐ri! アース製薬 動画あり
最初の1滴から最後の1滴まで強力消臭、しっかり香る置き型消臭芳香剤です。 (1)ボトルが上(スッキーリ方式):消臭芳香液を上から供給するため、ボトルを振らなくても最後の一滴まで液残りなく使い切れます。置くだけ簡単! (2)消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合:3つの消臭剤配合(消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダー)で、トリプルストロング消臭。 トイレの床から発生するニオイも消臭します。 【品名】消臭・芳香剤 【用途】トイレ用 【使用期間】1.5から3ヵ月間(温度や使用環境により変動します)
シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パワー噴射で嫌なニオイをスピード消臭!さわやかな香りが広がり、スッキリとした快適なトイレ空間にします Wの消臭成分(イオン系消臭剤・植物成分)でトイレの嫌なニオイをしっかり消臭します IPMP(※イソプロピルメチルフェノール)で徹底除菌(※全ての菌を除菌するわけではありません。) 便器にも空間にも使いやすいトリガータイプです 【用途】トイレ用
用途トイレ用消臭・芳香剤 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66 使用量【消臭する場合の使用の目安:1回1秒】●こもったニオイには、トイレの空間に向けてスプレーする。(壁や天井から30cm以上離してスプレーする。)●便器の中に直接スプレーする場合は、便座をあげて、便座に直接かからないように注意し、約30cm離して使用する。●1日3回のスプレーで約1ヵ月間使用できる。【除菌する場合の使用の目安:1回3秒以上】●便座をあげて、便器から約20cm離して使用する。(便器内の薬液がかかった範囲を除菌する。全ての菌を除菌するわけではない。) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量25mL 危険物の性状水溶性
1本(350mL)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瞬間消臭剤。植物由来の消臭成分配合。無香料・速乾性。【品名】消臭剤。【用途】空間用
用途空間用消臭剤 その他1回3秒の噴射で、約70回使えます。 成分植物抽出物、エタノール、界面活性剤 種別エアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66 香り無香料 危険等級 使用場所部屋の空間、ロッカー・クローゼット、くつばこ、タバコ、トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量225mL 危険物の性状水溶性
1本(450mL)
1,000 税込1,100
当日出荷

【エアコンの吹出口やスキマを拭くだけで奥までしっかり防カビコート】 エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぐ。防カビ効果は最長2ヵ月持続。※使用環境により異なります。 【効きめのひみつは、W除菌システム】 浸透除菌:防カビ成分が浸透するので、落としきれない汚れの奥に隠れているカビを、しっかり除菌。 防カビコート:カビが潜んでいる細かいキズの奥まで成分がしっかり届き、徹底除菌&効果長持ち。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 【防カビスキマワイパーのここがすごい】 5つの効果の防カビシート (1)防カビ:最長2ヵ月防カビコート(使用環境により異なります) (2)除菌:99%除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) (3)消臭:カビ臭すっきり (4)汚れ除去:ホコリ・黒カビ汚れもすっきり (5)ホコリガード:ホコリが付きにくくなる スキマの奥まで届く専用ワイパー (1)スリム:横幅最大25mm細かいところも使いやすい (2)しなやかな弾力:内壁のカーブにしなやかにフィット (3)波形ヘッド:波形の凹凸が汚れもかきとる 無香性 【品名】エアコン吹出口用防カビウェットシート 【液性】中性 【シート材質】ポリエステル 【シートサイズ】約215mm×約40mm 【ワイパー材質】ポリプロピレン
用途【ワイパーの組み立て方】 ヘッドの差し込み口に丸いフックを上にして、グリップをしっかり押し込みます。※組み立てると分解できません。 【防カビシートの取りつけ方】 (1)防カビシートをヘッドにかぶせます。 (2)防カビシートの端の穴(切り込み)に丸いフックを通して固定します。 【使用方法】 (1)エアコンの電源を切り、必ずプラグをコンセントから抜いてください。(プラグを抜けない場合は、ブレーカーを落としてください。) (2)電源を切った状態では吹出口にあるフラップ(上下風向ルーバー、風向板)が閉じた状態になっているので、手でゆっくりと開いてください。 (3)エアコンの吹出口から内壁に沿うようにワイパーを差し込んで、拭いてください。 1枚でエアコン1台分の吹出口内の防カビができます。(汚れが特に気になる場合は2枚ご使用ください。) 両面どちらでもお使いいただけます。 成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 シリーズらくハピ 液性中性 香り無香料 使用量1枚でエアコン1台分 使用場所エアコン アズワン品番64-8383-84 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防 繰り返し・詰め替え対応
1個
599 税込659
当日出荷

スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。 消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。 超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。 【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る (2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気 (3)エアフィルターを外す (4)フィン(熱交換器)を露出させる (5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと (6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる 自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください) 成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 種別スプレー シリーズらくハピ 香り無香料 使用場所エアコンフィン アズワン品番65-0445-03 使用可能回数1本でエアコン約2台分 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防
1本(350mL)
759 税込835
当日出荷