お部屋用の置き型消臭芳香剤です。汗臭、生ゴミ臭、ペット臭、玄関・くつ箱臭など、お部屋や玄関の気になるニオイに。
ボトルが上:消臭芳香液を上から下に供給するため、設置後振らなくても最後の1滴まで液残りなく使い切れます。
消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合。消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダーの3つの消臭剤を配合しました。
使用期間は、1.5から3ヵ月です(温度や使用環境により変動します)。
【品名】消臭・芳香剤【用途】室内用
シリーズスッキーリ!Sukki-ri!
使用場所室内
危険物の類別非危険物
瞬間消臭剤。植物由来の消臭成分配合。無香料・速乾性。【品名】消臭剤。【用途】空間用
用途空間用消臭剤
その他1回3秒の噴射で、約70回使えます。
成分植物抽出物、エタノール、界面活性剤
種別エアゾール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66
香り無香料
危険等級Ⅱ
使用場所部屋の空間、ロッカー・クローゼット、くつばこ、タバコ、トイレ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量225mL
危険物の性状水溶性
1本(450mL)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
関連キーワード