2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな害虫まとめて退治 -85度(降下温度(条件により異なります))の超冷撃効果でイヤな害虫を速効駆除 特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮します。 殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもオススメです。 溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。 環境にやさしい処方です。
用途害虫に直接かかるように噴射してください。飛ぶ虫は止まった時に噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。) 種別エアゾール 寸法(mm)70×230×66 使用の目安害虫に直接かかるように噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)※害虫が十分濡れるまで噴射してください。 有効成分HFO-1234ze、DME 適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、ガ、カメムシ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

●0.8秒(※噴射時間)で駆除 ●-85℃(降下温度:条件により異なります) ●超冷凍効果で害虫の動きを瞬間停止。 ●特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮。 ●害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります) ●屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぐ。 ●溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気にならない。 ●屋内・屋外兼用
用途ムカデの駆除、侵入防止 適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ 成分【有効成分】ペルメトリン、HFO-1234ze、DME トラスコ品番818-5028 種別スプレー 容量250mL シリーズムカデコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×226×60 使用の目安害虫に対して20cmから30cmの距離から十分濡れるまで噴射(直撃駆除)害虫の生息場所や家屋の周囲などに、20cmから30cmの距離から、約10cmの幅で1mあたり約5秒噴射(侵入阻止) 有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります) 使用場所玄関・勝手口、ベランダ・縁の下 使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります) 利用場所屋内・屋外
1個(250mL)
999 税込1,099
当日出荷