1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 本品は屋外専用です。
用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。 【もぐらに使用する場合】 もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。 一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。 【へびに使用する場合】 へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。 対象動物もぐら、ヘビ 有効期間約1ヶ月
1個(900g)
1,298 税込1,428
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 防止袋