カテゴリ
- バイク部品(10)
- タイヤ(8)
- チューブ(1)
絞り込み
タイプ
- TL(6)
タイヤ幅(mm)
- 140(6)
速度記号/荷重表示
- 66H(3)
リム径(inch)
- 17(7)
偏平率(%)
- 70(6)
標準リム幅(inch)
- 4~4.5未満(4)
- 4.5~5未満(1)
4~4.5未満・4.5~5未満
パターン
- D208SM(1)
- GPR300(1)
- GT401(1)
- GT601(1)
- K505(1)
- KR410(1)
D208SM・GPR300・GT401・GT601・K505・KR410
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)
- IRC(2)
- PIRELLI(ピレリ)(9)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- METZELER(メッツラー)(5)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KANA(片山チエン)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- Continental(コンチネンタル)(1)
- Kemeko(1)
- 燕物産(1)
「140/70-17」の検索結果
特価

ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
オンロードラジアルタイヤ D208
DUNLOP(ダンロップ)¥23,980税込¥26,3781本7日以内出荷中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 JLB構造を採用しています。
SPORTMAX Q5S
DUNLOP(ダンロップ)¥29,980税込¥32,9781本8日以内出荷【新時代S級ハイグリップ】。α-14の軽快なハンドリング/ロール特性に、サーキットやワインディングをアグレッシブに走行できるQ5の強力なグリップ力をプラス。基本性能のポテンシャルをUPし、あらゆるシーンで活躍する懐の深さを目指したハイグリップタイヤ。サーキット走行からワインディングでのアグレッシブな走りに対応。鋭いステアリングレスポンスとリニアなスロットルレスポンスを実現。高い旋回力とトラクションに加え、ドライグリップとロングライフも両立し、ライダーの走行意欲を掻き立てるハイグリップタイヤ。用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)