カテゴリ

  • バイク部品(12)
絞り込み
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • エスコ(4)
  • MICHELIN(ミシュラン)(4)
  • IRC(4)
  • METZELER(メッツラー)(4)
  • PIRELLI(ピレリ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Continental(コンチネンタル)(2)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • デンゲン(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ソニック(気象機器)(1)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(1)
  • 燕物産(1)
  • 日本金属探知機製造(1)
  • あんたが職人(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「140/70/18」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

    リムバンド

    DUNLOP(ダンロップ)(238件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 リムバンド。
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT900GP

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
  • GEOMAX ENDURO EN91EX DUNLOP(ダンロップ)

    GEOMAX ENDURO EN91EX

    DUNLOP(ダンロップ)
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    タイヤサイズ140/80-18 70Mタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18偏平率(%)80
  • オンロードラジアルタイヤ D205 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードラジアルタイヤ D205

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1本
    7日以内出荷
    中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
  • TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

    TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ

    DUNLOP(ダンロップ)
    25,980税込28,578
    1本
    7日以内出荷
    4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。 興奮が、続く。 C.T.T.搭載 最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。 気持ちが、続く。 進化した疲労軽減技術 卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。 性能が、続く。 新PCL・偏摩耗抑制パターン フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。 走りが、続く。 HI SILICA X コンパウンド 更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない
  • D205 DUNLOP(ダンロップ)

    D205

    DUNLOP(ダンロップ)
    25,980税込28,578
    1本
    7日以内出荷
    新車装着純正タイヤ。
    タイプWT主な適合車種[ホンダ]CB1100EX('14~)リム径(inch)18
  • D909 DUNLOP(ダンロップ)

    D909

    DUNLOP(ダンロップ)
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をフィードバックしてミディアム路面に対応するグリップ特性と耐久性を高次元で発揮するFIM規格適合の最新ダンロップ・エンデューロタイヤ
    用途競技用タイプW/TパターンD909
  • 150/70B18 70S WT DUNLOP(ダンロップ)

    150/70B18 70S WT

    DUNLOP(ダンロップ)
    21,980税込24,178
    1本
    7日以内出荷
    タイプW/Tタイヤサイズ140/80-18M 70RパターンD908RR標準リム幅(inch)2.15リム径(inch)18速度記号/荷重表示70Rトレッド幅(mm)141タイヤ外径(mm)693
  • D908RR DUNLOP(ダンロップ)

    D908RR

    DUNLOP(ダンロップ)
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷
    基本性能に定評のあるD908をベースに重量級大排気量車に対応したエンデューロタイヤ
    用途競技用タイプW/TパターンD908RR