カテゴリ

  • バイク部品(7)
    • タイヤ(5)
    • チューブ(1)
    • リムバンド(1)
絞り込み
タイプ
  • TL(3)
  • WT(2)
リム径(inch)
  • 18(6)
タイヤ幅(mm)
  • 90(5)
偏平率(%)
  • 90(5)
標準リム幅(inch)
  • 2~2.5未満(5)
パターン
  • GT601(1)
  • K300M(1)
  • K527A(1)
  • TT100GP(1)
  • TT900GP(1)
GT601・K300M・K527A・TT100GP・TT900GP
速度記号/荷重表示
  • 51H(3)
  • 51S(2)
51H・51S
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • IRC(3)
  • METZELER(メッツラー)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • Igus(イグス)(16)
  • シンコー(15)
  • 日本アンテナ(5)
  • トヨタ(5)
  • brembo(5)
  • MICHELIN(ミシュラン)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • イスカル(3)
  • KSフィルター(3)
  • MICROCHIP(3)
  • ストア・エキスプレス(3)
  • WEBA(2)
  • キタジマ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90/90-18」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

    リムバンド

    DUNLOP(ダンロップ)(238件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 リムバンド。
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT100GP

    DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
  • ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)

    ARROWMAX GT601

    DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
  • GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)

    GP SERIES TT900GP

    DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
  • オンロードバイアスタイヤ K527 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K527

    DUNLOP(ダンロップ)(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
  • オンロードバイアスタイヤ K300 DUNLOP(ダンロップ)

    オンロードバイアスタイヤ K300

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    7日以内出荷
    中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
    リム径(inch)18
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
"90/90-18" DUNLOP(ダンロップ) 【通販モノタロウ】