ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

ミネベアコネクト(旧住鉱テック)のページです。ミネベアコネクト(旧住鉱テック)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料、自動車用品などの商品を提供しています。現在41件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CB01防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ コンタクトミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)
当日出荷
材質リン青銅/錫めっきRoHS指令(10物質対応)対応
CL07防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ コンタクトミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
679税込747
1パック(100個)
当日出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子350型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子350型ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷
適合電線(mm2)5材質黄銅(防錆)定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下RoHS指令(10物質対応)対応
スプライス ミネベアコネクト(旧住鉱テック)スプライスミネベアコネクト(旧住鉱テック)(13件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CL07防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
タイプ中継・基板用ハウジング黒色ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング黒色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CL07防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(4件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
CL07防水コネクタ 防水パッキン ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07防水コネクタ 防水パッキンミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷
材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
平型端子250型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子250型ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(防錆)定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
CB01防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ プラグハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
平型端子187 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子187ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
タイプメス適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅(防錆)定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CB01防水コネクタ ソケットハウジングミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどハウジング白色タイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
平型端子(187型) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子(187型)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
949税込1,044
1袋(100個)
当日出荷
確実な電線の接続に。
用途スピーカー等への接続に材質黄銅スズメッキタイプメス適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
CE01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CE01シリーズ コンタクト M端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
14,980税込16,478
1パック(4000個)ほか
予約販売
CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。 連続端子です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
防水栓 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水栓ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
6,498税込7,148
1パック(500個)ほか
当日出荷から60日以内出荷
CB01シリーズ専用の防水栓コンタクトです。
用途使用しない防水コネクタ配線部の保護。使用温度範囲(℃)-40~105
CL07A 中継用防水コネクタ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CL07A 中継用防水コネクタミネベアコネクト(旧住鉱テック)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
極数2ピッチ(mm)5.0×5.9定格電圧(V)300定格電流(A)5耐電圧AC1700接触抵抗(mΩ)10絶縁抵抗1000MΩnin/DC500V材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき材質ワイヤー、シール:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
OTP ファストン端子110型メス 単極用 100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子110型メス 単極用 100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1,498税込1,648
1パック(100個)
7日以内出荷
ファストン端子110型メス(単極用)
仕様●連合端子:211021-2●連合電線径:0.5~1.25SQ●差込口幅:3.2mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-95
OTP ファストン端子205型メス 100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子205型メス 100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1,598税込1,758
1パック(100個)
7日以内出荷
ファストン端子205型メス
仕様●適合端子:205型のタブ端子●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:5.55m●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-97
OTP ファストン端子110型オス 単極用 100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子110型オス 単極用 100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1,598税込1,758
1パック(100個)
7日以内出荷
ファストン端子110型オス(単極用)
仕様●適合端子:211022-2●連合電線径:0.5~1.25SQ●タブ幅:2.79mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-94
OTP ファストン端子110型メス 多極用 100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子110型メス 多極用 100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1,498税込1,648
1パック(100個)
10日以内出荷
ファストン端子110型メス(多極用)
仕様●適合端子:2011011-2M●差込口幅:3.2mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-93
手動結線工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)手動結線工具ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
防水コネクタ専用の手動結線工具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。全長(mm)220質量(g)500
ダブルギボシ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)ダブルギボシミネベアコネクト(旧住鉱テック)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
タイプメス適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)定格DC12・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
CJ01シリーズ用手動結線工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CJ01シリーズ用手動結線工具ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
299,800税込329,780
1個
33日以内出荷
CJ01シリーズ専用の手動結線工具です。 風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
OTP ファストン端子100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1,798税込1,978
1パック(100個)
10日以内出荷
ファストン端子250型メス(多極用)。
仕様●適合端子:225011-2M●適合電線径:0.5~2.0SQ●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2191-47
OTP ファストン端子110型オス 多極用 100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子110型オス 多極用 100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1,498税込1,648
1パック(100個)
7日以内出荷
ファストン端子110型オス(多極用)
仕様●適合端子:211012-2M●適合電線径:0.5~1.25SQ●タブ幅:2.79mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9396-92
OTP ファストン端子100個入 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)OTP ファストン端子100個入ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1,598税込1,758
1パック(100個)
8日以内出荷
ファストン端子250型メス(単極用)。
仕様●適合端子:225021-2●適合電線径:0.75~2.0SQ●差込口幅:6.74mm●適合タブ厚:0.8mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2191-49
CJ01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CJ01シリーズ コンタクト M端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
14,980税込16,478特価
1パック(2500個)
当日出荷から60日以内出荷
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
75,980税込83,578
1パック(500個)
60日以内出荷
5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)44幅(mm)24.1高さ(mm)17極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16
CJ01シリーズ コンタクト F端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CJ01シリーズ コンタクト F端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
6,398税込7,038特価
1パック(2500個)
当日出荷から60日以内出荷
CJ01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて3タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-55~125
防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCJ01シリーズ(中継・基板用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
54,980税込60,478
1パック(500個)
60日以内出荷
5.8mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)31.1幅(mm)23.8高さ(mm)16.4極数3使用温度範囲(℃)-55~125適合電線(mm2)1.25~5.5(銅線/単線)適合電線範囲 AWG(#)10~16
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(パネルタイプ) パネルタイプ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(パネルタイプ) パネルタイプミネベアコネクト(旧住鉱テック)
25,980税込28,578
1パック(100個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。トラスコ品番208-2131長さ(mm)45幅(mm)17.5高さ(mm)11.4質量(g)1152.3極数3使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ Y字分岐タイプ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ Y字分岐タイプミネベアコネクト(旧住鉱テック)
189,800税込208,780
1パック(500個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)53幅(mm)26.5高さ(mm)11.2質量(g)4025極数2使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
28,980税込31,878
1パック(500個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。適合電線範囲 AWG(#)16~22適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)34.35高さ(mm)11.2
CE01シリーズ コンタクト F端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)CE01シリーズ コンタクト F端子ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
13,980税込15,378
1パック(4000個)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCE01シリーズ(中継・基板用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
19,980税込21,978
1パック(500個)
60日以内出荷
4.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。適合電線範囲 AWG(#)16~22適合電線(mm2)0.3~1.25(銅線/単線)使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)23.55高さ(mm)10.1
引抜治具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)引抜治具ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から60日以内出荷
防水コネクタ専用の引抜治具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCB01シリーズ(T字分岐タイプ)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
229,800税込252,780
1パック(500個)
60日以内出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。極数2使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)38.5幅(mm)24.65高さ(mm)9.2
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(基板用)ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
94,980税込104,478
1パック(1000個)
60日以内出荷
2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 基板タイプは逆挿入防止ボス付きです。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105長さ(mm)15.5
コネクタ・コネクタ付ケーブル ミネベアコネクト(旧住鉱テック)コネクタ・コネクタ付ケーブルミネベアコネクト(旧住鉱テック)
1パック(1000個)
欠品中
CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。
ピッチ(mm)2極数3極使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)2 max.保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V接触抵抗(mΩ)10 max.外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 r.m.s.適合基板板厚(mm)1.6