絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 4142
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ・コネクタ付ケーブル ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    コネクタ・コネクタ付ケーブル

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    1パック(1000個)
    欠品中
    CA01シリーズは2.0mmピッチの小型中継・基板用防水コネクタです。圧着端子をコネクタに挿入することで簡単に防水性が得られます。また、コネクタの低挿抜化(ラッチロック方式) 等の作業性を考慮しています。ワイヤーシール、ハウジングシールが組み込まれています。
    ピッチ(mm)2極数3極使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250定格電流(A)2 max.保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)1000 min./DC500V接触抵抗(mΩ)10 max.外径適用被服外径:Φ1.25~Φ1.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 r.m.s.適合基板板厚(mm)1.6
  • 圧着工具 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    圧着工具

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    179,800税込197,780
    1台
    63日以内出荷
    試作・補修用の手動工具です。
    質量(g)400適合電線範囲 AWG(#)20~28