33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スガツネ工業トルクヒンジ
エコ商品
平蝶番型のトルクヒンジです。
用途FA機器、各種自動機器、OA機器、モニターの角度調整など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スガツネ工業クリックヒンジ
エコ商品
耐水・防塵性に優れています。小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。外径Φ5の小型で、ヒンジ取付部が小さくでき、筐体の小型化が図れます。筐体の開き角度は165°で開時、閉時にキャッチ力が働きます。
用途食品機械、医療・分析機器などの耐水・防塵が求められる小型軽量扉、小型防水端末(携帯電話、リモコンなど) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

スガツネ工業トルクヒンジ
エコ商品
平蝶番型のトルクヒンジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

スガツネ工業アシストトルクヒンジ
エコ商品
HG-TA型にアシスト機能がつきました (0°~65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。両羽根ともL字のブラケットで、幅が長い蓋に最適です。保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3N。m/ヶ、0~6N。m/セット)。カバーによりすっきりとした外観になります。
用途医療機器、FA機器、液晶モニターや監視カメラなど 使用温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーアシストヒンジ スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業パワーアシストヒンジ
エコ商品
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)。カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)。
質量(g)2820 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スガツネ工業トルクヒンジ ブラケット仕様
エコ商品
グリスレスのトルクヒンジです。スクエア型のブラケット付です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,078 税込1,186
3日以内出荷

スガツネ工業トルクヒンジHG-TE型
エコ商品
蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器 使用温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリスレスのトルクヒンジです。インサート仕様です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
888 税込977
3日以内出荷

高剛性スイベルトルクヒンジ スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業高剛性スイベルトルクヒンジ
エコ商品
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。360°回転し、任意の角度で保持できます。中央の穴から配線を通せます。付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-TAJ40SC20 2軸アシストトルクヒンジ スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業2軸アシストトルクヒンジ
エコ商品
傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。傾き方向は120°回転し、ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。傾き方向の保持トルクは調整できます(0~4N。m)。回転方向は±180°回転し、0°、±90°、±180°で仮保持します。仮保持しない区間はフリクションが生じます。オプションのプレートで、回転角度を±90°に規制できます。中央の穴から配線を通せます。
用途医療機器、分析機器、FA機器など 質量(g)480 使用温度(℃)-10~50 トルク(N・m)【アシストトルク】傾き方向(チルト):3.5~4.5【クリック脱出】回転方向(スイベル):3.5±20%・回転方向(スイベル):2.0±20% RoHS指令(10物質対応)対応 保持トルク(N・m)傾き方向(チルト):0~4
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

スガツネ工業2軸アシストトルクヒンジ
エコ商品
2軸アシストトルクヒンジHG-TAJ40SC20の角度規制プレートです。
種別90°角度規制プレート 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g/セット)26.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
3日以内出荷

スガツネ工業マルチワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。面付蝶番。コーナー蝶番。裏蝶番など、さまざまな用途で使い分け可能です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター 質量(g)125 トルク値N・m(kgf・cm)3±20%(30.6±20%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 スガツネ工業 動画あり
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器 材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)89 推奨ねじM5ねじ トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 スガツネ工業 動画あり
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など 材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 質量(g)150 外径(Φmm)60 使用温度(℃)0~40 トルク(N・m)1.5±33% 推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個 垂直許容荷重(N[kgf])14.7 脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15% RoHS指令(10物質対応)対応 許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29 中央部穴径(Φmm)16
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型 スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型
エコ商品
一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器 材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)145 推奨ねじM5ねじ トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンウェイトルク裏蝶番 スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業ワンウェイトルク裏蝶番
エコ商品
一方向のみにトルクが発生し、逆方向は発生しないため、スムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スガツネ工業トルクボールジョイント SJ型
エコ商品
SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

スガツネ工業ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-304-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,098 税込10,008
欠品中

スガツネ工業ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

オリンピアステー スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業オリンピアステー
エコ商品
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。0
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スガツネ工業ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-305-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷

オリンピアステー スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業オリンピアステー
エコ商品
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARN-3-H-BL-S オリンピアステー スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業オリンピアステー
エコ商品
0。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1セット
9,398 税込10,338
3日以内出荷

EB-303-F ステンレス折りたたみ棚受 スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業ステンレス折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。レバーを誤って操作しても多段階で棚を保持します。角度を60°、70°、80°、90°の4段階で保持するため、ディスプレイ用棚にも適しています。一括解除レバーセット EB-90型と併用可能です。ヒンジは不要です。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル、簡易作業台など RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

オリンピアステー スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業オリンピアステー
エコ商品
スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。扉を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。扉が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。天板取付で、位置出しも容易です。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スガツネ工業ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど 付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本 材質/仕上ステンレス/電解処理 耐荷重(kg)110 寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L字棚受
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

スガツネ工業ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-306-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

EB-303-DA-BL ステー スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業ステー
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。EB-303型(ダンパーなし) と併用可能です。ヒンジは不要です。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど 付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本 材質【本体】ステンレス鋼(SUS304)【エンドキャップ】ポリアミド(PA)【エンドキャップ2】ポリアミド(PA)【バックプレート】ABS樹脂 ブラック 質量(g)525 寸法H(mm)45 寸法A(mm)165 寸法F(mm)29 寸法D(mm)98 寸法E(mm)156 寸法B(mm)307 寸法C(mm)20 寸法J(mm)67 取付穴数6 寸法G(mm)38 寸法K(mm)28.5 耐荷重N(kgf)495(50)/本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1本
15,980 税込17,578
欠品中

スガツネ工業ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-308-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

スガツネ工業ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-305型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

スガツネ工業ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-303型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

スガツネ工業ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-304型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

スガツネ工業ステンレス 折りたたみ棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-306型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷