一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器
材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)89
推奨ねじM5ねじ
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]
RoHS指令(10物質対応)対応
一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器
材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)145
推奨ねじM5ねじ
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード