ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。簡単に取り付けできるステンレスカバーが付いています。
材質アルミニウム合金
寸法t(mm)4
寸法D(mm)16
仕上アルマイト処理
寸法d1(mm)5.3
寸法d2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体(バネなし)
関連キーワード