700件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
擦れに強い耐磨耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたホースです。
用途建機・産業車両・工作機械・プラント等の高圧の油圧配管用 内径(Φmm)50.8 適合流体一般作動油 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力鋼線、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム 長さ(m)1 ねじ寸法G2 推奨雰囲気温度(℃)-40~80
1本
57,980 税込63,778
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラック 最高使用圧力(MPa)0.2 流体温度(℃)-40~+100 最小破壊圧力(MPa)0.98 補強層1Y/B RoHS指令(10物質対応)対応 推奨雰囲気温度(℃)-40~120
1本
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・エチレングリコール 外面黒色スムース 特性耐熱性
1本
890 税込979
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1本
2,490 税込2,739
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム ブラック 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・温水 補強層特殊合成繊維 流体温度範囲(℃)120 推奨雰囲気温度(℃)5~60
1本
1,389 税込1,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
材質(本体)炭素鋼 流体一般作動油 バルブ構造両側バルブ付 材質(シール)NBR 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホース
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送 最高使用圧力(MPa)3.5 材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~+100 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)17 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)6 補強層2Y/S 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)3/8 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

HI-MID-OIL 【オーダー】HI-MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) カスタマイズ可
YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】HI-MIDオイルホース
エコ商品
耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。 内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 耐衝撃耐力性に優れています。 MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。
用途温水での使用は出来ません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。 サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50 内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0 最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0 使用流体一般作動油/潤滑油 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) サービス分類オーダー・加工
1本
514 税込565
翌日出荷

内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)13.2 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B
1本
1,960 税込2,156
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途ホース・ケーブル・チューブの保護用 仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20 耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

軽量で持ち運び、配管等の作業が容易です。耐候性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性に優れています。低温での硬化現象はおこりません。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)1
1本
619 税込681
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)LAR金具 HTW10・WS18Z用
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。
用途HTW10用ホース金具 材質ブラス
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)プラストホース
エコ商品
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。 ブルー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-10~+60 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気・水など RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径(mm)9.5 金具両端金具1004 外径(mm)18 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)20.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層2W/B
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 19
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)27.5 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)3/4 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

内径(mm)9.5 金具両端金具1004 外径(mm)16 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)13.2 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)7 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W/B
1本
2,403 税込2,643
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)17.4 耐熱温度(℃)0~60 補強層ワイヤーブレード 最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 15
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)15.9 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)25 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)5/8 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)20.5 最高使用圧力(MPa)1.5 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST 内径(Φインチ)1/2 補強層2Y/S 最小破壊圧力(MPa)6
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ Y160F AAAP(ピン付)
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に 材質(本体)炭素鋼 材質(シール)NBR 表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(mm)12.7 金具両端金具1004 外径(mm)20.3 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)20.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層2W/B
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)13.2 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)20.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層1W/B
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 9
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)19 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)3.9 補強層1Y/B 流体温度範囲(℃)-30~120 内径(Φインチ)3/8 推奨雰囲気温度(℃)-30~80 適合金具1001・1002・1004・1005
1本
2,071 税込2,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

内径(mm)12.7 金具両端金具1004 外径(mm)19.8 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1005 外径(mm)12.7 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)9.5 金具両端金具1004 外径(mm)20 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)20.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層2W/B
1本
3,357 税込3,693
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)9.5 金具両端金具1005 外径(mm)15.9 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層2Y/S
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)12.7 金具両端金具1004 外径(mm)18.7 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B
1本
3,113 税込3,424
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)9.5 金具両端金具1005 外径(mm)18 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)20.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)82 補強層2W/B
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)12.7 金具両端金具1004 外径(mm)18.7 ねじ径G(PF)1/2 最高使用圧力(MPa)7 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W/B
1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)9.5 金具両端金具1004 外径(mm)16 ねじ径G(PF)3/8 最高使用圧力(MPa)7 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)28 補強層1W/B
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

内径(mm)19 金具両端金具1004 外径(mm)27 ねじ径G(PF)3/4 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14 補強層1Y/B
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)2040 高圧オスメスニップル 鉄製
エコ商品
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
最高使用圧力(MPa)3 材質(本体)黄銅 材質(シール)NBR
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)FC300(AQPホース)
AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。
用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)