7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード 内径(Φmm)22.2 最高使用圧力(MPa)5.6 外径(Φmm)31.3 最小曲げ半径(mm)700 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)22.4 補強層1Y/B+1W/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)7/8 推奨雰囲気温度(℃)-40~70
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05
一般の油圧回路に使用するホースや配管のサイズは、内径50ミリまでで充分ですが、特殊な用途、例えば海洋開発、船舶用、製鉄や航空機関係の一部などでは、101ミリ程度のホースを使用することがあります。この需要にお応えするために、大口径ホースを用意しています。本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード 内径(Φmm)6.4 最高使用圧力(MPa)21 外径(Φmm)14.7 最小曲げ半径(mm)300 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)84 補強層1Y/B+1W/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)1/4 推奨雰囲気温度(℃)-40~70
1本
3,571 税込3,928
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-12
内径(Φmm)15.9 外径(Φmm)27.4 最高使用圧力(MPa)10.5 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~70 内径(Φインチ)5/8 補強層1Y/B+1W/B 最小破壊圧力(MPa)42 最小曲げ半径(mm)700
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06
内径(Φmm)7.9 外径(Φmm)17.1 最高使用圧力(MPa)15.7 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~70 内径(Φインチ)5/16 補強層1Y/B+1W/B 最小破壊圧力(MPa)62.8 最小曲げ半径(mm)350
1本
4,071 税込4,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-24
内径(Φmm)34.9 外径(Φmm)44.4 最高使用圧力(MPa)3.5 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~70 内径(Φインチ)1 3/8 補強層1Y/B+1W/B 最小破壊圧力(MPa)14 最小曲げ半径(mm)1000
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-10
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード 内径(Φmm)12.7 最高使用圧力(MPa)12.2 外径(Φmm)23.4 最小曲げ半径(mm)550 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)48.8 補強層1Y/B+1W/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)1/2 推奨雰囲気温度(℃)-40~70
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-20
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード 内径(Φmm)28.6 最高使用圧力(MPa)4.3 外径(Φmm)38.1 最小曲げ半径(mm)800 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)17.2 補強層1Y/B+1W/B 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)1 1/8 推奨雰囲気温度(℃)-40~70
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)