「wsr5z-10」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
内径(Φmm)12.7
最高使用圧力(MPa)12.2
外径(Φmm)23.4
最小曲げ半径(mm)550
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)48.8
補強層1Y/B+1W/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)1/2
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
内径(Φmm)15.9
外径(Φmm)27.4
最高使用圧力(MPa)10.5
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
内径(Φインチ)5/8
補強層1Y/B+1W/B
最小破壊圧力(MPa)42
最小曲げ半径(mm)700
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
内径(Φmm)22.2
最高使用圧力(MPa)5.6
外径(Φmm)31.3
最小曲げ半径(mm)700
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)22.4
補強層1Y/B+1W/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)7/8
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
内径(Φmm)7.9
外径(Φmm)17.1
最高使用圧力(MPa)15.7
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
適合流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-40~100
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
内径(Φインチ)5/16
補強層1Y/B+1W/B
最小破壊圧力(MPa)62.8
最小曲げ半径(mm)350
最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に
使用流体セメントミルク
材質合成ゴム、合成繊維
使用圧力(MPa)3
使用温度範囲(℃)-30~70
外面黒色スムース
自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
最高使用圧力(MPa)3
材質(本体)黄銅
材質(シール)NBR
一般の油圧回路に使用するホースや配管のサイズは、内径50ミリまでで充分ですが、特殊な用途、例えば海洋開発、船舶用、製鉄や航空機関係の一部などでは、101ミリ程度のホースを使用することがあります。この需要にお応えするために、大口径ホースを用意しています。本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
内径(Φmm)6.4
最高使用圧力(MPa)21
外径(Φmm)14.7
最小曲げ半径(mm)300
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層1Y/B+1W/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)1/4
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
最高使用圧力(MPa)3
材質(本体)黄銅
材質(シール)NBR
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。
ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
最高使用圧力(MPa)3.5
材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~+100
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード
内径(Φmm)28.6
最高使用圧力(MPa)4.3
外径(Φmm)38.1
最小曲げ半径(mm)800
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)17.2
補強層1Y/B+1W/B
流体温度範囲(℃)-40~100
内径(Φインチ)1 1/8
推奨雰囲気温度(℃)-40~70
内径(mm)19
金具両端金具1004
外径(mm)27
ねじ径G(PF)3/4
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層1Y/B
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。
材質(本体)炭素鋼
流体一般作動油
バルブ構造両側バルブ付
材質(シール)NBR
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ
関連キーワード