41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすい樹脂グリップ
用途ロングタイプの研磨材の使用時による芯ブレを抑制 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)170 全長(mm)130 質量(kg)0.25 高さ(mm)10.5 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)3 騒音レベル(dB(A))76
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)450 全長(mm)200 質量(kg)0.73 高さ(mm)41 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))91
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ダイグラインダーΦ6
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(L/min)550 全長(mm)143 質量(kg)0.53 高さ(mm)73 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))86
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000 空気消費量(L/min)380 全長(mm)120 質量(kg)0.3 高さ(mm)32 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))86
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(L/min)180 全長(mm)146 質量(kg)0.24 高さ(mm)26 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)3・6 騒音レベル(dB(A))75
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)450 全長(mm)168 質量(kg)0.57 高さ(mm)41 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))91
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)300 全長(mm)163 質量(kg)0.6 高さ(mm)37 口金1/4PT 騒音値(dB)86 コレット径(Φmm)6
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)300 全長(mm)335 質量(kg)0.95 高さ(mm)37 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))86
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

重研削向けのストレートグラインダーです。
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆び取り作業、パンク修理作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(L/min)300 全長(mm)180 質量(kg)0.62 高さ(mm)37 口金1/4PT 騒音値(dB)86 コレット径(Φmm)6
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)チップサンダー
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品レギュレター 全長(mm)245 質量(kg)0.71 高さ(mm)90 口金1/4PT 空気消費量(L/min)280 騒音値(dB)83 パット寸法(mm)40×86
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.74 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

U-TOOLS (埼玉精機)TOOLS 揺動サンダー
研磨作業や剥離作業など多様な作業が可能です。5角パットにより角、隅などの研磨に最適です。パットの角度が30度ごとに角度調整が可能です。
用途塗装前の足付け研磨・仕上げ研磨やコーキング・シーリングの剥離作業に。 付属品スクレパー(1枚)、クッションベースΦ123mm×5mm(1枚) トラスコ品番256-0544 全長(mm)235 高さ(mm)73 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.34 排気方式後方 ホース取付口G1/4 パッドサイズ(mm)73×100 使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.7 高さ(mm)75 口金1/4PT ねじ径(mm) 空気消費量(L/min)140 騒音レベル(dB(A))75 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

用途ブツ、ゴム除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 全長(mm)185 質量(kg)0.7 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))84 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)72
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

レギュレーター付き MPパッドΦ45付き MPパッドΦ72付き ウールディスクΦ50付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)172 質量(kg)0.92 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

『軽量』・『低振動』で取り回しが良い。
用途自動車板金塗装作業(パテ研磨、足付け、肌調整)をはじめ、木工研磨、焼付け塗装研磨、FRP研磨など幅広い研磨作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 パット径(Φmm)123 使用圧力(MPa)0.4~0.6 全高(mm)88 空気消費量(L/min)400 オービットダイヤ(mm)5
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)225 質量(kg)0.96 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)265 質量(kg)0.82 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×145
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)172 質量(kg)0.74 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

レギュレーター付き クッションベースΦ98付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 全長(mm)165 質量(kg)0.7 高さ(mm)75 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)80
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 全長(mm)265 質量(kg)1.7 高さ(mm)120 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 空気消費量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))80 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーター付き ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 全長(mm)172 質量(kg)0.69 高さ(mm)75 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
27,900 税込30,690
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 全長(mm)150 質量(kg)0.94 高さ(mm)92 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 パッドサイズ(mm)72
1台
44,980 税込49,478
8日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)215 質量(kg)0.8 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約4m、クッションパッド付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.78 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)デスクサンダーΦ100mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 砥石径(Φmm)100 全長(mm)325 質量(kg)0.95 高さ(mm)100 口金1/4PT 空気消費量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))95
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)165 質量(kg)0.74 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約4m、クッションパッド付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)185 質量(kg)0.8 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×106
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)213 質量(kg)0.73 高さ(mm)75 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)98
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 全長(mm)532 質量(kg)0.79 高さ(mm)90 口金1/4PT 空気消費量(L/min)260 騒音レベル(dB(A))88 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)78×400
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

レギュレーター付き
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)185 質量(kg)0.76 高さ(mm)75 口金1/4PT 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)71×145
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)デスクサンダーΦ175mm
レギュレーター搭載
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 砥石径(Φmm)175 全長(mm)325 質量(kg)0.95 高さ(mm)100 口金1/4PT 空気消費量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))95
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 全長(mm)135 質量(kg)0.49 高さ(mm)65 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))80 パッドサイズ(mm)45
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)237 質量(kg)0.96 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)148
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

レギュレーター付き ホース長さ約1.6m ハード・ソフトパッド各1枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)225 質量(kg)0.96 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

レギュレーター付き ウルトラバフ2枚付き クロス2枚付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 全長(mm)172 質量(kg)0.92 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 空気消費量(L/min)340 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 全長(mm)185 質量(kg)0.9 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)148
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーター付き
用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 全長(mm)172 質量(kg)0.9 高さ(mm)91 口金1/4PT ねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)123
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-TOOLS (埼玉精機)ミニポリッシャー
用途ブツ・ゴミ除去作業後のペーパーの目消し作業に使用します。また、狭い箇所やパーツの磨き、プラスティックパーツの磨きに最適です。最小面積でポリッシングができ、作業時間の短縮化が図れます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF パット径(Φmm)72 空気消費量(L/min)380 口金1/4PT 高さ(mm)105 質量(kg)0.78 全長(mm)205 騒音値(dB)88 付属品レギュレター、MPパットΦ72×10、ウールバフΦ80×15、ウレタンバフ(細目)Φ80×20
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

U-TOOLS (埼玉精機)ポリッシャー
用途ペーパーによる色ハギ、パテの荒研ぎなどの研磨作業やバフを装着してのポリッシング作業に最適 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 ねじ径(パットねじ径)5/16-24UNF パット径(Φmm)123 空気消費量(L/min)450 口金1/4PT 高さ(mm)153 質量(kg)1.2 全長(mm)208 騒音値(dB)86
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷