2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。中研削作業に(軽研削も可) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 空気消費量(L/min)680 全長(mm)207 質量(kg)1.3 高さ(mm)92 口金1/4PT 砥石径(Φmm)100 騒音レベル(dB(A))92
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

用途研削・錆落し・面取りやあらゆる仕上げ作業に最適。軽研削作業に。 フラップホール等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 空気消費量(L/min)530 全長(mm)180 質量(kg)0.9 高さ(mm)85 口金1/4PT 砥石径(Φmm)100 騒音レベル(dB(A))90
1台
29,980 税込32,978
欠品中